FA現場のお役立ち情報
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
  • ルブリケータ(セレックス) CKD

    ルブリケータ(セレックス)

    CKD(6件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品ボウルガード種別セレックスタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc動作特性フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて)使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最大開閉容量50VA、50W(いずれか小さい方)最大開閉電流0.5A制御点数1点最大使用電圧(V)AC240、DC200
  • ルブリケータ コガネイ

    ルブリケータ

    コガネイ(2件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。 目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。
    使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ルブリケータ油排出口ドレンコック付
  • ルブリケータ 日本精器

    ルブリケータ

    日本精器(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、 空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。 レギュレーターの後にセットします。
    全長(mm)182質量(kg)0.5使用圧力(MPa)0~1ねじの種類Rc貯油量(cm3)200使用流体圧縮空気
  • L3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKD

    L3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ

    CKD
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • ルブリケータ CKD

    ルブリケータ

    CKD
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    可変絞り機構内蔵のため、少流量においても微細なオイルミストを空気圧機器へ供給します。
    最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~65使用油タービン油1種、ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
  • ルブリケータ BN-23T5 日本精器

    ルブリケータ BN-23T5

    日本精器(1件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷
    圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させます。 レギュレータの後にセットします。 金属ボトルを標準装備です。 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示します。
    全長(mm)195質量(kg)0.55使用圧力(MPa)1.0以下ねじの種類Rc使用流体空気使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60貯油量(mL)200
  • ルブリケータ BN-2301A 日本精器

    ルブリケータ BN-2301A

    日本精器(4件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷
    圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。 レギュレータの後にセットします。
    使用圧力(MPa)1.0以下ねじの種類Rc使用流体空気使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60
  • ルブリケータ TRUSCO

    ルブリケータ

    TRUSCO
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器を円滑にし、かつ、摩耗を防ぎます。 ニードルにより潤滑油滴下量の調整が可能です。
    全長(mm)195質量(kg)0.41使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)ルブリケータ油排出口ドレンガイドなし貯油量(mL)200
  • ルブリケータ コガネイ

    ルブリケータ

    コガネイ
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整、マイクロルブリケータは長い配管でも確実に給油可能。
    ねじの種類Rc
  • L1000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKD

    L1000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ

    CKD
    ¥3,238~税込¥3,562~
    1個
    3日以内出荷から19日以内出荷
  • ルブリケータ 日本精器

    ルブリケータ

    日本精器
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。
    トラスコ品番226-1644接続口径Rc1/4全長(mm)182使用圧力(MPa)0~1貯油量(cm3)200使用流体圧縮空気処理空気流量(m3/min)(ANR)0.4
  • ルブリケータ(ブラケット付) ParkerTAIYO

    ルブリケータ(ブラケット付)

    ParkerTAIYO
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし、さらに摩擦を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。
    付属品ブラケット使用圧力(MPa)1使用流体空気
  • ルブリケータ 大形 コガネイ

    ルブリケータ 大形

    コガネイ
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ねじの種類Rc
  • L4000シリーズ ルブリケータ 白色シリー CKD

    L4000シリーズ ルブリケータ 白色シリー

    CKD
    ¥1,636~税込¥1,800~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • ルブリケータ TRUSCO

    ルブリケータ

    TRUSCO
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器を円滑にし、かつ、摩耗を防ぎます。 レギュレーターの後にセットします。
    トラスコ品番217-8364接続口径Rc1/4全長(mm)114質量(kg)0.4使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)25使用流体空気最大空気処理流量(m3/min)0.41アズワン品番64-8732-18
  • アルミ製ミニオイラ BeHAUS

    アルミ製ミニオイラ

    BeHAUS(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    軽量コンパクトで、エアツールへ直接取付が可能なオイラーです。
    用途エアツールへの潤滑油の供給に適合タービン油1種ISO・VG#32相当ねじ径R1/4×Rc1/4最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R、Rc適合流体空気
  • ルブリケーター屋外シリーズ LW□000-W CKD

    ルブリケーター屋外シリーズ LW□000-W

    CKD
    ¥17,469~税込¥19,216~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ねじの種類Rc
  • ルブリケータ ParkerTAIYO

    ルブリケータ

    ParkerTAIYO
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし、さらに摩擦を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。
    全長(mm)123全幅(mm)40使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)20処理空気流量(m3/min)(ANR)0.5
  • ルブリケータ エスコ

    ルブリケータ

    エスコ
    ¥5,140税込¥5,654
    1個(1台)
    翌日出荷から8日以内出荷
    潤滑油の補給は、空気圧ラインを止めずに給油が行えます。
    質量(g)500使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)190.3耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75貯油量(mL)200
  • ルブリケータ BeHAUS

    ルブリケータ

    BeHAUS
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    翌々日出荷
    取り付けスペースを選ばないコンパクト型のオイラーです。
    用途エアツールへの潤滑油の供給にねじ径Rc1/4最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc適合流体空気周囲温度(℃)1960/05/01貯油量(mL)25適合寸法(外径×内径)(Φmm)タービン油1種ISO・VG#32相当
  • ポータブル・ルブリケーター ヤマダコーポレーション

    ポータブル・ルブリケーター

    ヤマダコーポレーション
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    翌日出荷
    機械、車輌などのグリス給油に不可欠のポータブルルブリケーターです。各機種共、キャビネットにポンプ・ホース・ガンがセットされています。キャビネット内にペール缶(16~18kg)を収納し使用します。
    トラスコ品番112-7241質量(kg)252018年トラスコ掲載ページ4 1658
  • Rc 1/2"   ルブリケータ エスコ

    Rc 1/2" ルブリケータ

    エスコ
    ¥5,520税込¥6,072
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CC-14質量(g)550管接続口径1/2使用圧力(MPa)1以下全高(mm)195ねじの種類Rc耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)70貯油量(mL)200
  • Rc 3/8"   ルブリケータ エスコ

    Rc 3/8" ルブリケータ

    エスコ
    ¥5,520税込¥6,072
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CC-13質量(g)550管接続口径3/8使用圧力(MPa)1以下全高(mm)195ねじの種類Rc耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)70貯油量(mL)200
  • L8000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKD

    L8000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ

    CKD
    ¥12,000~税込¥13,200~
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
  • ルブリケータ コガネイ

    ルブリケータ

    コガネイ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。 メモリ付ダイヤルで容易な滴下量調整。 クリックオンボウル、ボウルはワンタッチ着脱。
    材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ルブリケータ油排出口ドレンコック付
  • 1/4 インラインルブリケーター BAHCO(バーコ)

    1/4 インラインルブリケーター

    BAHCO(バーコ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-9787
ルブリケータ