絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(186)
- TRUSCO(117)
- Festo(82)
- コガネイ(57)
- CKD(52)
- ParkerTAIYO(39)
- NORGREN(37)
- CEJN(セイン)(33)
- 岩田製作所(24)
- 日本精器(20)
- 前田シェルサービス(19)
- エニダイン(17)
- エースコントロールス(12)
- タイヨーインタナショナル(11)
- 三栄精機製作所(11)
- PISCO(ピスコ)(9)
- 昭和技研工業(8)
- RS PRO(8)
- ブランドをもっと見る

Rc 3/8"x343mm エアー式ジェットクーラー
エスコ¥61,600税込¥67,7601個翌日出荷圧縮空気を供給するだけで供給空気より最大40℃も冷たい空気を噴出します。エスコ品番EA153CZ-3使用圧力(MPa)0.2~0.7温度(℃)【温度降下】-40空気消費量(L/min)645(入力圧力0.4MPa時)取付ねじR(PT)3/8”
Rc 1/4"x315mm エアー式ジェットクーラー
エスコ¥33,000税込¥36,3001個4日以内出荷圧縮空気を供給するだけで供給空気より最大40℃も冷たい空気を噴出します。エスコ品番EA153CZ-2使用圧力(MPa)0.2~0.7温度(℃)【温度降下】-40空気消費量(L/min)375(入力圧力0.4MPa時)取付ねじR(PT)1/4”
AC100V 温度コントローラー(熱風ヒーター用)
エスコ¥30,300税込¥33,3301個翌日出荷用途EA153CZ-101、102、103用温度コントローラーエスコ品番EA153CZ-110質量(g)700電圧(V)AC100コード長さ(m)【ACコード】約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×155×65周囲温度(℃)0~常温最大使用電流(A)11
R1・1/2"/ 37kw/200V 冷凍式エアドライヤ
エスコ取扱い終了仕様エアドライヤーはコンプレッサーから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。型式IDF37E-20寸法(mm)855×290×623(H)質量(kg)62消費電力810/940(m3/min)(50/60Hz)型番IDF37E-20取付ねじR1・1/2使用流体圧縮空気電源(AC)200/単相冷媒R407c処理空気量(m3/min)(50/60Hz)6.1/6.5凝縮器空冷式入口空気圧力(MPa)0.15~1.0
R 1 "/ 22kw/200V 冷凍式エアドライヤ
エスコ取扱い終了仕様エアドライヤーはコンプレッサーから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。オートドレン型式IDF22E-20寸法(mm)775×290×623(H)質量(kg)54消費電力810/940(m3/min)(50/60Hz)型番IDF22E-20取付ねじR1使用流体圧縮空気電源(AC)200/単相冷媒R407c処理空気量(m3/min)(50/60Hz)4.1/4.6凝縮器空冷式入口空気圧力(MPa)0.15~1.0
Rc 1 "/ 15kw/200V 冷凍式エアドライヤ
エスコ取扱い終了仕様エアドライヤーはコンプレッサーから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。オートドレン型式IDF15E1-20寸法(mm)603×314×578(H)質量(kg)46消費電力420/480(m3/min)(50/60Hz)型番IDF15E1-20取付ねじRc1使用流体圧縮空気電源(AC)200/単相冷媒R134a処理空気量(m3/min)(50/60Hz)3.0/3.3凝縮器空冷式入口空気圧力(MPa)0.15~1.0
Rc 1 "/ 15kw/100V 冷凍式エアドライヤ
エスコ取扱い終了仕様エアドライヤーはコンプレッサーから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。オートドレン型式IDF15E1-10寸法(mm)603×314×578(H)質量(kg)46消費電力420/480(m3/min)(50/60Hz)型番IDF15E1-10取付ねじRc1使用流体圧縮空気電源(AC)100/単相冷媒R134a処理空気量(m3/min)(50/60Hz)3.0/3.3凝縮器空冷式入口空気圧力(MPa)0.15~1.0
Rc 3/4"/ 11kw/200V 冷凍式エアドライヤ
エスコ取扱い終了仕様エアドライヤーはコンプレッサーから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。オートドレン型式IDF11E-20寸法(mm)485×270×568(H)質量(kg)28消費電力385/440(m3/min)(50/60Hz)型番IDF11E-20取付ねじRc3/4使用流体圧縮空気電源(AC)200/単相冷媒R134a処理空気量(m3/min)(50/60Hz)1.75/1.93凝縮器空冷式入口空気圧力(MPa)0.15~1.0
Rc 3/4"/ 11kw/100V 冷凍式エアドライヤ
エスコ取扱い終了仕様エアドライヤーはコンプレッサーから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。オートドレン型式IDF11E-10寸法(mm)485×270×568(H)質量(kg)28消費電力385/440(m3/min)(50/60Hz)型番IDF11E-10取付ねじRc3/4使用流体圧縮空気電源(AC)100/単相冷媒R134a処理空気量(m3/min)(50/60Hz)1.75/1.93凝縮器空冷式入口空気圧力(MPa)0.15~1.0
Rc 3/4"/ 7.5kw/200V 冷凍式エアドライヤ
エスコ取扱い終了仕様エアドライヤーはコンプレッサーから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。オートドレン型式IDF8E-20寸法(mm)485×270×568(H)質量(kg)27消費電力208/236(m3/min)(50/60Hz)型番IDF8E-20取付ねじRc3/4使用流体圧縮空気電源(AC)200/単相冷媒R134a処理空気量(m3/min)(50/60Hz)1.3/1.4凝縮器空冷式入口空気圧力(MPa)0.15~1.0
Rc 3/4"/ 7.5kw/100V 冷凍式エアドライヤ
エスコ取扱い終了仕様エアドライヤーはコンプレッサーから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。オートドレン寸法(mm)485×270×568(H)質量(kg)27消費電力208/236(m3/min)(50/60Hz)型番IDF8E-10取付ねじRc3/4使用流体圧縮空気電源(AC)100/単相冷媒R134a処理空気量(m3/min)(50/60Hz)1.3/1.4凝縮器空冷式入口空気圧力(MPa)0.15~1.0
Rc 3/4"/ 5.5kw/200V 冷凍式エアドライヤ
エスコ取扱い終了仕様エアドライヤーはコンプレッサーから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。オートドレン型式IDF6E-20寸法(mm)455×270×498(H)質量(kg)23消費電力180/202(m3/min)(50/60Hz)型番IDF6E-20取付ねじRc3/4使用流体圧縮空気電源(AC)200/単相冷媒R134a処理空気量(m3/min)(50/60Hz)0.8/0.87凝縮器空冷式入口空気圧力(MPa)0.15~1.0
Rc 3/4"/ 5.5kw/100V 冷凍式エアドライヤ
エスコ取扱い終了仕様エアドライヤーはコンプレッサーから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。オートドレン型式IDF6E-10寸法(mm)455×270×498(H)質量(kg)23消費電力180/202(m3/min)(50/60Hz)型番IDF6E-10取付ねじRc3/4使用流体圧縮空気電源(AC)100/単相冷媒R134a処理空気量(m3/min)(50/60Hz)0.8/0.87凝縮器空冷式入口空気圧力(MPa)0.15~1.0
Rc 1/2"/ 3.7kw/200V 冷凍式エアドライヤ
エスコ取扱い終了仕様エアドライヤーはコンプレッサーから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。オートドレン型式IDF4E-20寸法(mm)453×270×498(H)質量(kg)22消費電力180/202(m3/min)(50/60Hz)型番IDF4E-20取付ねじRc1/2使用流体圧縮空気電源(AC)200/単相冷媒R134a処理空気量(m3/min)(50/60Hz)0.55/0.61凝縮器空冷式入口空気圧力(MPa)0.15~1.0
Rc 1/2"/ 3.7kw/100V 冷凍式エアドライヤ
エスコ取扱い終了仕様エアドライヤーはコンプレッサーから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。オートドレン型式IDF4E-10寸法(mm)453×270×498(H)質量(kg)22消費電力180/202(m3/min)(50/60Hz)型番IDF4E-10取付ねじRc1/2使用流体圧縮空気電源(AC)100/単相冷媒R134a処理空気量(m3/min)(50/60Hz)0.55/0.61凝縮器空冷式入口空気圧力(MPa)0.15~1.0
Rc 3/8"/ 2.2kw/200V 冷凍式エアドライヤ
エスコ取扱い終了仕様エアドライヤーはコンプレッサーから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。オートドレン型式IDF3E-20寸法(mm)410×226×473(H)質量(kg)18消費電力180/202(m3/min)(50/60Hz)型番IDF3E-20取付ねじRc3/8使用流体圧縮空気電源(AC)200/単相冷媒R134a処理空気量(m3/min)(50/60Hz)0.34/0.39凝縮器空冷式入口空気圧力(MPa)0.15~1.0
Rc 1/2" ミストセパレーター(ブラケット付)
エスコ取扱い終了使用圧力(MPa)0.05~1.0耐圧(MPa)1.5ろ過度(μm)0.3面間寸法(mm)70オートドレン仕様ノーマルオープンねじ径Rc1/2
Rc 1/4" ミストセパレーター(ブラケット付)
エスコ取扱い終了使用圧力(MPa)0.05~1.0耐圧(MPa)1.5ろ過度(μm)0.3面間寸法(mm)53オートドレン仕様ノーマルオープンねじ径Rc1/4
Rc 3/8" ミストセパレーター(ブラケット付)
エスコ取扱い終了使用圧力(MPa)0.05~1.0耐圧(MPa)1.5ろ過度(μm)0.3面間寸法(mm)53オートドレン仕様ノーマルオープンねじ径Rc3/8
Rc 1/4" ミストセパレーター(ブラケット付)
エスコ取扱い終了使用圧力(MPa)0.05~1.0耐圧(MPa)1.5ろ過度(μm)0.3面間寸法(mm)40オートドレン仕様ノーマルクローズねじ径Rc1/4
Rc 1/8" ミストセパレーター(ブラケット付)
エスコ取扱い終了使用圧力(MPa)0.05~1.0耐圧(MPa)1.5ろ過度(μm)0.3面間寸法(mm)40オートドレン仕様ノーマルクローズねじ径Rc1/8
Rc 1/2" マイクロミストセパレーター(ブラケット付)
エスコ取扱い終了使用圧力(MPa)0.05~1.0耐圧(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01面間寸法(mm)70オートドレン仕様ノーマルオープンねじ径Rc1/2
Rc 3/8" マイクロミストセパレーター(ブラケット付)
エスコ取扱い終了使用圧力(MPa)0.05~1.0耐圧(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01面間寸法(mm)53オートドレン仕様ノーマルオープンねじ径Rc3/8
Rc 1/4" マイクロミストセパレーター(ブラケット付)
エスコ取扱い終了使用圧力(MPa)0.05~1.0耐圧(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01面間寸法(mm)53オートドレン仕様ノーマルオープンねじ径Rc1/4
Rc 1/4" マイクロミストセパレーター(ブラケット付)
エスコ取扱い終了使用圧力(MPa)0.05~1.0耐圧(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01面間寸法(mm)40オートドレン仕様ノーマルクローズねじ径Rc1/4
Rc 1/8" マイクロミストセパレーター(ブラケット付)
エスコ取扱い終了使用圧力(MPa)0.05~1.0耐圧(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01面間寸法(mm)40オートドレン仕様ノーマルクローズねじ径Rc1/8
Rc1/2"・1000L/minマイクロミストセパレーター(プリフィルタ付
エスコ取扱い終了使用圧力(MPa)0.05~1.0耐圧(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01面間寸法(mm)90ねじ径Rc1/2
Rc3/8"・1000L/minマイクロミストセパレーター(プリフィルタ付
エスコ取扱い終了使用圧力(MPa)0.05~1.0耐圧(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01面間寸法(mm)90ねじ径Rc3/8
Rc1/4"・ 500L/minマイクロミストセパレーター(プリフィルタ付
エスコ取扱い終了使用圧力(MPa)0.05~1.0耐圧(MPa)1.5ろ過度(μm)0.01面間寸法(mm)76ねじ径Rc1/4
































![[EA153SS-33・-34用] エレメントアッセンブリー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64495419-210427-02.jpg)

![[EA153SS-32用] エレメントアッセンブリー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64495394-210427-02.jpg)