絞り込み
コンセント形状
コンセント形状
(引掛形)接地2P 20A 250V(7)
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V(30)
コンセント形状
USB(5)
コンセント形状
その他(168)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(240)
コンセント形状
接地2P 15A 250V(43)
コンセント形状
接地2P 20A 125V(49)
コンセント形状
接地2P 20A 250V(33)
コンセント形状
接地3P 20A 250V(10)
コンセント個数
定格電流(A)
形状
その他・平刃タイプ・引掛タイプ・抜止タイプ
イエロー・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
Panasonic(パナソニック)・明工社・神保電器・TERADA(寺田電機製作所)・東芝ライテック・アメリカン電機・エスコ・ELPA・河村電器産業・パナソニックEWエンジニアリング・オーム電機・LAMP(スガツネ工業)・ホリエ金物・パナソニック電工・サンワサプライ・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・カナレ電気・TRUSCO・岩崎電気・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

41ページ目: コンセント

1,757件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 露出高荷重・耐熱形引掛シーリングボディ 神保電器

    露出高荷重・耐熱形引掛シーリングボディ

    神保電器
    3,698税込4,068
    1箱(10個)
    翌々日出荷
  • 埋込接地シングルコンセント 神保電器

    埋込接地シングルコンセント

    神保電器
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    11日以内出荷
    コンセント個数1
  • 埋込ダブルコンセント 神保電器

    埋込ダブルコンセント

    神保電器
    4,098税込4,508
    1箱(10個)
    6日以内出荷から11日以内出荷
    コンセント個数2
  • 埋込コンセント 2極 15Aー125V 神保電器

    埋込コンセント 2極 15Aー125V

    神保電器
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    コンセント形状2P 15A 125V
  • 埋込アースターミナル付 接地ダブルコンセント 神保電器

    埋込アースターミナル付 接地ダブルコンセント

    神保電器
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    11日以内出荷
    コンセント個数2
  • 扉付シングルコンセント 神保電器

    扉付シングルコンセント

    神保電器
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    コンセント個数1
  • アースターミナル付 シングルコンセント 神保電器

    アースターミナル付 シングルコンセント

    神保電器
    6,798税込7,478
    1箱(10個)
    11日以内出荷
    コンセント個数1
  • 引掛形 フランジコンセント アメリカン電機

    引掛形 フランジコンセント

    アメリカン電機
    21,980税込24,178
    1セット
    5日以内出荷
    壁面内などの表面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。 電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子4ヶ添付)
    規格RoHS対応コンセント個数1難燃性UL94_V-0適合電線38mm2適合圧着端子Z0301(付属品)電線接続方式圧着端子式
  • 引掛形 埋込コンセント アメリカン電機

    引掛形 埋込コンセント

    アメリカン電機
    5,798税込6,378
    1セット
    5日以内出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。 通常の埋込コンセント【3360】とは異なり、防水形プレート(耐じん・噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。 (2ヶ用ボックス用)ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
    規格RoHS対応コンセント個数1難燃性UL94_V-0適合電線14mm2適合圧着端子R14-6電線接続方式圧着端子式
  • 引掛形 埋込コンセント(UL/CSA規格認定仕様) アメリカン電機

    引掛形 埋込コンセント(UL/CSA規格認定仕様)

    アメリカン電機
    2,998税込3,298
    1セット
    5日以内出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。 UL規格・CSA規格認定仕様の埋込コンセントです。緑色端子ねじやボディアース等、安全性の高い仕様となっています。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
    形状引掛形質量(g)78.8規格RoHS対応コンセント個数1難燃性UL94_V-0適合電線UL/CSA用: 12AWG(UL/CSA適合電線)、国内用: 2Φ~2.6Φ、3.5mm適合圧着端子国内用:3.5-4(先開形)電線接続方式UL/CSA用:引締式 国内用:圧着端子式、引締式NEMA規格NEMA L6-20、UL/CSA規格
  • 引掛形 埋込コンセント アメリカン電機

    引掛形 埋込コンセント

    アメリカン電機
    629税込692
    1セット
    5日以内出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
    規格RoHS対応コンセント個数1難燃性UL94_V-0適合電線Φ1.6~2、2mm2適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式、引締式
  • 引掛形 フランジコンセント アメリカン電機

    引掛形 フランジコンセント

    アメリカン電機
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
    壁面内などの表面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子3ヶ添付)
    規格RoHS対応コンセント個数1難燃性UL94_V-0適合電線38mm2適合圧着端子Z0301(付属品)電線接続方式圧着端子式
  • 引掛形 埋込コンセント アメリカン電機

    引掛形 埋込コンセント

    アメリカン電機
    999税込1,099
    1セット
    5日以内出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。 ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
    規格RoHS対応コンセント個数1難燃性UL94_V-0電線接続方式圧着端子式、引締式
  • 埋込USB給電用コンセント ELPA

    埋込USB給電用コンセント

    ELPA
    3,419税込3,761
    1個
    翌々日出荷
    入力:100V~0.5A MAX 50-60Hz 出力:DC5V 2.4A
    ポート数2入力100V~0.5A MAX 50-60Hz
  • 露出形接地シングルコンセント 神保電器

    露出形接地シングルコンセント

    神保電器
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15アズワン品番64-9692-80
  • 露出形アースターミナル付接地ダブルコンセント   「台所専用コンセント」 文字入り 神保電器

    露出形アースターミナル付接地ダブルコンセント 「台所専用コンセント」 文字入り

    神保電器
    1,598税込1,758
    1個
    23日以内出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 露出形アースターミナル付接地ダブルコンセント     「大型機器用コンセント」 文字入り 神保電器

    露出形アースターミナル付接地ダブルコンセント 「大型機器用コンセント」 文字入り

    神保電器
    1,498税込1,648
    1個
    23日以内出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15アズワン品番64-9693-98
  • 露出形アースターミナル付接地ダブルコンセント 神保電器

    露出形アースターミナル付接地ダブルコンセント

    神保電器
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 露出形アースターミナル付接地シングルコンセント  「電子コンベック用コンセント」 文字入り 神保電器

    露出形アースターミナル付接地シングルコンセント 「電子コンベック用コンセント」 文字入り

    神保電器
    919税込1,011
    1個
    23日以内出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15アズワン品番64-9696-30
  • 露出形アースターミナル付接地シングルコンセント  「食洗機用コンセント」 文字入り 神保電器

    露出形アースターミナル付接地シングルコンセント 「食洗機用コンセント」 文字入り

    神保電器
    919税込1,011
    1個
    23日以内出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15アズワン品番64-9696-31
  • 露出形アースターミナル付接地15A・20A共用コンセント   「大型機器用コンセント」 文字入り 神保電器

    露出形アースターミナル付接地15A・20A共用コンセント 「大型機器用コンセント」 文字入り

    神保電器
    989税込1,088
    1個
    23日以内出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20
  • 露出形アースターミナル付接地15A・20A共用コンセント   「多目的用コンセント」 文字入り 神保電器

    露出形アースターミナル付接地15A・20A共用コンセント 「多目的用コンセント」 文字入り

    神保電器
    989税込1,088
    1個
    23日以内出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20
  • 露出形アースターミナル付接地15A・20A共用コンセント   「将来用コンセント」 文字入り 神保電器

    露出形アースターミナル付接地15A・20A共用コンセント 「将来用コンセント」 文字入り

    神保電器
    989税込1,088
    1個
    23日以内出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20
  • 露出形アースターミナル付接地15A・20A共用コンセント   「エアコン用コンセント」 文字入り 神保電器

    露出形アースターミナル付接地15A・20A共用コンセント 「エアコン用コンセント」 文字入り

    神保電器
    1,098税込1,208
    1個
    23日以内出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20アズワン品番64-9693-99
  • 露出形アースターミナル付接地15A・20A共用コンセント 神保電器

    露出形アースターミナル付接地15A・20A共用コンセント

    神保電器
    819税込901
    1個
    3日以内出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20アズワン品番64-9694-85
  • 両口コンセント 神保電器

    両口コンセント

    神保電器
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 埋込接地ダブルコンセント 2極接地極付 15Aー250V 神保電器

    埋込接地ダブルコンセント 2極接地極付 15Aー250V

    神保電器
    819税込901
    1個
    3日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 250V定格電流(A)15
  • 埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー250V 神保電器

    埋込接地コンセント 2極接地極付 15Aー250V

    神保電器
    589税込648
    1個
    13日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント形状接地2P 15A 250V定格電流(A)15
  • 埋込ダブルコンセント 2極 15Aー125V 神保電器

    埋込ダブルコンセント 2極 15Aー125V

    神保電器
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15アズワン品番64-9692-06
  • 埋込コンセント 3PE 15Aー250V 神保電器

    埋込コンセント 3PE 15Aー250V

    神保電器
    669税込736
    1個
    8日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P 15A 250V定格電流(A)15アズワン品番64-9692-77
  • 埋込コンセント 3P 20Aー250V 神保電器

    埋込コンセント 3P 20Aー250V

    神保電器
    699税込769
    1個
    8日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状3P 20A 250V定格電流(A)20アズワン品番64-9692-76
  • 埋込コンセント 3P 20Aー250V 神保電器

    埋込コンセント 3P 20Aー250V

    神保電器
    689税込758
    1個
    23日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状3P 20A 250V定格電流(A)20
  • 埋込コンセント 2極 15Aー125V 神保電器

    埋込コンセント 2極 15Aー125V

    神保電器
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 埋込コンセント 2P 20Aー250V 神保電器

    埋込コンセント 2P 20Aー250V

    神保電器
    589税込648
    1個
    8日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状2P 20A 250V定格電流(A)20
  • 埋込コンセント 2P 20Aー250V 神保電器

    埋込コンセント 2P 20Aー250V

    神保電器
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状2P 20A 250V定格電流(A)20
  • 埋込コンセント 2P 15Aー125V 神保電器

    埋込コンセント 2P 15Aー125V

    神保電器
    409税込450
    1個
    33日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 防雨形入線プレート 神保電器

    防雨形入線プレート

    神保電器
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    適合電線径外径20mmまでアズワン品番64-9697-27
  • 扉付ダブルコンセント 絶縁枠 神保電器

    扉付ダブルコンセント 絶縁枠

    神保電器
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15アズワン品番64-9694-03
  • 扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント(アカ) 神保電器

    扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント(アカ)

    神保電器
    999税込1,099
    1個
    18日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠(アカ) 神保電器

    扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠(アカ)

    神保電器
    1,198税込1,318
    1個
    18日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15アズワン品番64-9628-20
コンセント