23ページ目: 電設用スイッチ

1,271件中 881~920件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アドバンスタッチ スイッチ用ダブル子器 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスタッチ スイッチ用ダブル子器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷
    適合WTY5411WKアドバンスシリーズタッチLED調光スイッチ定格電圧(V)DC24、対地:AC100引張強度(N/mm)ねじなし端子の性能:100絶縁抵抗(MΩ)(500V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10~+40ランプ寿命100000時間配線長50m以下配線方式2線無極配線方式結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)使用場所住宅、事務所などの屋内耐電圧(V/min)1200
  • アドバンスタッチ スイッチ用子器 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスタッチ スイッチ用子器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    4日以内出荷
    適合WTY5411WKアドバンスシリーズタッチLED調光スイッチ定格電圧(V)DC24、対地:AC100引張強度(N/mm)ねじなし端子の性能:100絶縁抵抗(MΩ)(500V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10~+40ランプ寿命100000時間配線長50m以下配線方式2線無極配線方式結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)使用場所住宅、事務所などの屋内耐電圧(V/min)1200
  • 切替スイッチ 東芝ライテック

    切替スイッチ

    東芝ライテック
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)250 AC定格電流(A)15
  • アドバンスタッチ スイッチ用子器 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスタッチ スイッチ用子器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    4日以内出荷
    色マットベージュ
  • 癒しのあかり(縦) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    癒しのあかり(縦)

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 常時点灯⇔AUTOを選べる2WAY仕様です。 簡単に移動できる乾電池式です。
    色ホワイト質量(g)約215寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×165×75光源白色LED×12灯(交換不可)使用電池単2形乾電池×3本(別売)点灯方式常時点灯/人感・明暗センサー電池寿命約80(調光・暗)時間アズワン品番65-0528-68LED寿命(時間)約30000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイトライトスイッチ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナイトライトスイッチ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    薄型で明るいナイトライト。 薄型なので、廊下での使用に最適です。
    仕様絶縁カバー:あり色ホワイト質量(g)約43消費電力(W)約0.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×108×30周波数50/60Hz光源白色LED点灯方式明暗センサーアズワン品番65-0528-59LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯
  • ナイトライト明暗 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナイトライト明暗

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    4日以内出荷
    薄型で明るいナイトライト。 薄型なので、廊下での使用に最適です。
    仕様絶縁カバー:あり質量(g)約40消費電力(W)約0.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×108×23周波数50/60Hz光源白色LED点灯方式明暗センサーLED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯
  • ライトマネージャーFx 6回路(親器) Panasonic(パナソニック)

    ライトマネージャーFx 6回路(親器)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
    適合スイッチボックス:JIS5コ用金属製(カバー付)寸法(幅W×高さH)(mm)254×120定格電圧(V)AC100
  • 10A角型タンブラスイッチB片切 Panasonic(パナソニック)

    10A角型タンブラスイッチB片切

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(10個)
    当日出荷
    色ホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)10
  • 照明リモコン受信スイッチ ほたるスイッチB 2線式 入/切用 3チャンネル形 Panasonic(パナソニック)

    照明リモコン受信スイッチ ほたるスイッチB 2線式 入/切用 3チャンネル形

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)0.1定格電圧(V)AC100定格電流(A)2定格周波数(Hz)50/60チャンネル数3チャンネル(A・B・C)
  • アドバンスタッチ浴室換気SWセットSWB Panasonic(パナソニック)

    アドバンスタッチ浴室換気SWセットSWB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    4日以内出荷
    仕様ほたるB・12時間タイマ約30分-12時間可変、絶縁枠色マットホワイト消費電力(W)0.8定格電圧(V)AC100定格電流(A)照明:1、換気扇:1適合プレートスイッチプレート・1連用
  • アドバンスタッチLED調光SW2線式 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスタッチLED調光SW2線式

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    5段階表示のインジケーターで調光をレベルをお知らせ。 逆位相タイプの調光方式で、LEDとの適合性がアップ。
    仕様親器3路配線対応形適合LED専用3.2A、調光範囲:(照度比)約0%~100%[白熱灯の場合]、下記照度設定範囲:(照度比)約0%~40%[白熱灯の場合]種別タッチ式・逆位相タイプ使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60回路方式半導体制御方式(トランジスタ)容量(VA)320結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
  • アドバンスS埋込熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS埋込熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    3日以内出荷
    来客時に照明をつけっぱなしにしておきたい場合などに便利。
    仕様操作ユニット色マットグレー使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)250定格電流(A)15適合プレートスイッチプレート
  • アドバンスとったらリモコン発信器 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスとったらリモコン発信器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    仕様調光用・3CH形チャンネル数3(A・B・C)使用周囲温度(℃)0~35電池寿命約2年(2回操作/日)電波到達距離(m)10(障害物のない水平見通し空間)
  • アドバンス埋込SW用ハンドル(ネーム付) Panasonic(パナソニック)

    アドバンス埋込SW用ハンドル(ネーム付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様表示なし・ネーム付種別シングル
  • アドバンスSトイレ壁熱線センサSW適合 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスSトイレ壁熱線センサSW適合

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    照明、換気扉の連動が可能 ほんのり点灯時間(時間)モード対応形 小めうぃと換気扉の便利な機能設定が手元で簡単に操作できます。
    用途トイレ適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用色マットグレータイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)1定格電圧(V)AC100検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量照明1.2A・換気扇1A連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
  • 手動式調光器(PWM制御式) (LED調光ユニット用電源・HID調光用電子安定器・調光用Hf蛍光灯対応) 岩崎電気

    手動式調光器(PWM制御式) (LED調光ユニット用電源・HID調光用電子安定器・調光用Hf蛍光灯対応)

    岩崎電気
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    材質プレート・スイッチカバー・ツマミ:ABS樹脂色スーパーホワイト質量(g)約250使用温度範囲(℃)5~35周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)100~242消費電流(A)0.05以下負荷容量15Aまで(スイッチ容量)使用場所屋内用
  • ライトコントローラPWM信号制御200V ENDO(遠藤照明)

    ライトコントローラPWM信号制御200V

    ENDO(遠藤照明)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
  • 別売部品 コイズミ照明

    別売部品

    コイズミ照明
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質木出幅(mm)20
  • 別売部品 コイズミ照明

    別売部品

    コイズミ照明
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    6日以内出荷
    仕様自動点滅器、照度センサ付材質プラスチック(シルバー)幅(mm)80質量(kg)0.3高さ(mm)120アズワン品番64-9315-68出幅(mm)76
  • 別売部品 コイズミ照明

    別売部品

    コイズミ照明
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    6日以内出荷
    仕様子機 人感センサ付、照度センサ付、AE 40220 Eに12台まで動作連動可能材質プラスチック(シルバー)幅(mm)80質量(kg)0.2高さ(mm)120アズワン品番64-9315-67出幅(mm)76
  • 別売部品 コイズミ照明

    別売部品

    コイズミ照明
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    6日以内出荷
    仕様親機 人感センサ付、照度センサ付、設定時間可変型(10秒・1分・4分・15分・30分)材質プラスチック(シルバー)幅(mm)80質量(kg)0.3高さ(mm)120アズワン品番64-9315-66出幅(mm)76
  • 別売部品 コイズミ照明

    別売部品

    コイズミ照明
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    6日以内出荷
    材質木幅(mm)185高さ(mm)225アズワン品番64-9315-82出幅(mm)20
  • 別売部品 コイズミ照明

    別売部品

    コイズミ照明
    ¥7,798税込¥8,578
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    仕様自動照明センサスイッチ ON-OFFタイプ、人感センサ付、高気密、照度センサ付、グラスウール敷施工可能型・ブローイング可能型、防雨型、設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分)質量(kg)0.2取付高(mm)50埋め込み深さ(mm)50埋込穴(Φmm)75
  • 別売部品 コイズミ照明

    別売部品

    コイズミ照明
    ¥9,698税込¥10,668
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    仕様自動照明センサスイッチ マルチタイプ、人感センサ付、高気密、照度センサ付、設定照度以下で約10%以下点灯・人体感知時約100%点灯(消費電力比)、断熱施工可能型、防雨型、設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分)質量(kg)0.2直径(Φmm)100取付高(mm)50埋め込み深さ(mm)50出幅(mm)11埋込穴(Φmm)75
  • 埋込マークスイッチ 両切 神保電器

    埋込マークスイッチ 両切

    神保電器
    ¥869税込¥956
    1個
    3日以内出荷
    電流(A)15電圧(V)300
  • 埋込クワイトスイッチ 20A両切 神保電器

    埋込クワイトスイッチ 20A両切

    神保電器
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    電流(A)20電圧(V)300
  • 埋込クワイトスイッチ 20A片切 神保電器

    埋込クワイトスイッチ 20A片切

    神保電器
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    電流(A)20電圧(V)300
  • 保安灯専用コンセント 神保電器

    保安灯専用コンセント

    神保電器
    ¥859税込¥945
    1個
    4日以内出荷
  • 壁用 埋込感熱センサスイッチ 4線式 神保電器

    壁用 埋込感熱センサスイッチ 4線式

    神保電器
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    仕様4線式、明るさセンサ付電流(A)3電圧(V)100アズワン品番64-9694-69
  • 電子式遅れスイッチ本体 ガイド・チェック用 多箇所操作形 神保電器

    電子式遅れスイッチ本体 ガイド・チェック用 多箇所操作形

    神保電器(1件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    19日以内出荷
    仕様5分可変形、2コモジュール電流(A)(遅れ回路)1.5、(照明回路)10電圧(V)100アズワン品番64-9694-36
  • 電子式遅れスイッチ チェック用 3分 2箇所操作形 神保電器

    電子式遅れスイッチ チェック用 3分 2箇所操作形

    神保電器
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    4日以内出荷
    電流(A)1.5電圧(V)AC100アズワン品番64-9693-05
  • 電子式遅れスイッチ ガイド用 3分 神保電器

    電子式遅れスイッチ ガイド用 3分

    神保電器
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    OFF状態でつまみがオレンジ色に輝くので、暗闇でもスイッチの位置が簡単にわかります。スイッチをOFFにすれば換気扇は遅れて約3分後に止まるので、消し忘れを防止できます。電子式なので軽快に操作できます。
    電流(A)遅れ回路:1.5、照明回路:10アズワン品番64-9693-04
  • 電子式遅れスイッチ ガイド・チェック用 2箇所操作形 神保電器

    電子式遅れスイッチ ガイド・チェック用 2箇所操作形

    神保電器(1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    4日以内出荷
    仕様5分可変形、電子式遅れスイッチ本体 : WJ-KDF2GC (2コモジュール)電流(A)1.5電圧(V)AC100
  • 電子式一時点灯スイッチ本体 ガイド・チェック用 5分可変 神保電器

    電子式一時点灯スイッチ本体 ガイド・チェック用 5分可変

    神保電器
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    37日以内出荷
    仕様5分可変形、2コモジュール電流(A)1.5電圧(V)100アズワン品番64-9694-35
  • 電子式一時点灯スイッチ ガイド・チェック用 5分可変形 神保電器

    電子式一時点灯スイッチ ガイド・チェック用 5分可変形

    神保電器
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    9日以内出荷
    仕様5分可変形、電子式遅れスイッチ本体 : WJ-KDMFGC (2コモジュール)電流(A)1.5電圧(V)AC100
  • 電子式スイッチ本体 ガイド・チェック用 並列操作形 (遅れ機能なし) 神保電器

    電子式スイッチ本体 ガイド・チェック用 並列操作形 (遅れ機能なし)

    神保電器
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    5日以内出荷
    仕様遅れ機能無、2コモジュール電流(A)1.5電圧(V)100
  • 電子式スイッチ チェック用 2箇所操作形 神保電器

    電子式スイッチ チェック用 2箇所操作形

    神保電器
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    電流(A)1.5電圧(V)AC100アズワン品番64-9693-08
  • 空調機器用ロータリスイッチ 単極3段切換 神保電器

    空調機器用ロータリスイッチ 単極3段切換

    神保電器
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
  • パイロットランプ電流検知形 4A用 神保電器

    パイロットランプ電流検知形 4A用

    神保電器
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    34日以内出荷
    電流(A)4電圧(V)300適合負荷(100V)10~400W、(200V)20~800Wアズワン品番64-9695-50
電設用スイッチ