カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ELPA(34)
- ENDO(遠藤照明)(6)
- HAKKO(白光)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- ODELIC(オーデリック)(5)
- Panasonic(パナソニック)(671)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- エスコ(21)
- オーム電機(10)
- コイズミ照明(21)
- フソー化成(4)
- ユニペックス(UNI-PEX)(4)
- ユーボン(3)
- リーベックス(2)
- 三菱電機(9)
- 岩崎電気(12)
- 明工社(20)
- 東芝ライテック(88)
- 神保電器(331)
- ブランドをもっと見る

アドバンスシリーズ 埋込電動シャッター用押釦(3a接点)
Panasonic(パナソニック)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
アドバンスシリーズ エアコン用 埋込スイッチ付コンセント 250V 入切表示スイッチ 簡易耐火プレート付
Panasonic(パナソニック)¥4,798~税込¥5,278~1個4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
アドバンスシリーズ 入切表示スイッチセット(トリプル用)
Panasonic(パナソニック)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
アドバンスシリーズ エアコン用 埋込スイッチ付コンセント 簡易耐火プレート付
Panasonic(パナソニック)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
アドバンスシリーズ 埋込換気扇 強弱スイッチセット(ダブル用)
Panasonic(パナソニック)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
CONNECTED LIGHTING専用コントローラ シーン切替スイッチ
ODELIC(オーデリック)¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷CONNECTED LIGHTING Bluetooth シーン切替スイッチ。ボタン1つでシーンを切り替え。5シーンまで対応。お好みのシーンを登録&再生できるコネクテッドライティング専用スイッチです。主電源ONのまま、ON-OFF/シーン操作が可能仕様グループ設定:1グループまで、シーン登録:5シーンまで適合CONNECTED LIGHTINGシーン切替スイッチ、1個用スイッチボックスに適合種別CONNECTED LIGHTING専用コントローラー材質樹脂幅(mm)70高さ(mm)120種類コネクテッドスイッチ(シーン切替スイッチ)入数(個)1別売品番コネクテッドスイッチ:LC617・LC620・LC621、リモコン:RC911・RC912・RC913・RC917・RC918・RC919・RC921、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)コントローラBluetoothコントローラ:別売
スライド式手動調光操作器 【受注品】
Panasonic(パナソニック)¥76,980~税込¥84,678~1個62日以内出荷個別フェーダによって各回路を個別調光でき、マスターフェーダにより一斉調光することも可能なスライド式手動調光操作器。ツマミを上げ下げするだけの簡単操作。手軽に調光できるスライド式。ボタン数操作用押ボタン:ON/OFF各1コ
高天井用 熱線センサ付自動スイッチ スマート設定器式 明るさセンサ付 親器
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷オフィスや工場などさまざまな建物での省エネや省コスト、快適性をアップする照明制御システム「多重伝送 フル2線式リモコン」。天井の高い空間用の熱線センサ付自動スイッチ。センサ制御可能な場所が増え省エネを実現します。スマート設定器(WRT9510K)とスマートフォン(アプリ)での設定変更は床面から可能です。壁スイッチでセンサ入切可能。用途<高天井用>天井の高い空間に種別熱線センサ付自動スイッチ(高天井用)取付天井取付形質量(g)約270種類親器使用温度範囲-10℃~40℃定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)2定格入力電圧(V)AC100~AC242、信号:±24消費電流(mA)定格:50、定格信号:5有効距離(m)子器信号配線:50(単線Φ0.9~Φ1.2使用時)入数1台接続台数子器:6台まで適合子器WRT3125適合ユニット伝送:WRT2040系列、WRT2050系列
高天井用 熱線センサ付自動スイッチ 子器
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷オフィスや工場などさまざまな建物での省エネや省コスト、快適性をアップする照明制御システム「多重伝送 フル2線式リモコン」。天井の高い空間用の熱線センサ付自動スイッチ。センサ制御可能な場所が増え省エネを実現します。スマート設定器(WRT9510K)とスマートフォン(アプリ)での設定変更は床面から可能です。壁スイッチでセンサ入切可能。用途<高天井用>天井の高い空間に種別熱線センサ付自動スイッチ(高天井用)取付天井取付形質量(g)約270種類子器使用温度範囲-10℃~40℃適合規格親機:WRT3124定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)2定格入力電圧(V)AC100~AC242、信号:±24消費電流(mA)定格:50、定格信号:5有効距離(m)子器信号配線:50(単線Φ0.9~Φ1.2使用時)入数1台接続台数子器:6台まで適合ユニット伝送:WRT2040系列、WRT2050系列


フル2線式リモコン 天井取付センサ用 露出取付カバー
Panasonic(パナソニック)¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷オフィスや工場などさまざまな建物での省エネや省コスト、快適性をアップする照明制御システム「多重伝送 フル2線式リモコン」。天井取付センサ用の露出取付カバーです。ボックス工事を行う場合に必要です。用途天井取付センサ用種別露出取付カバーサイズ(mm)Φ120入数(個)1
アドバンスS埋込熱線センサ付自動SW用 操作ユニット(2回路)(マットホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷色マットホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷リンク機能がついたハンドルタイプのスイッチが新登場。家族みんなに押しやすく、操作しやすい形状が支持されています。また、これまでお使いの2連、3連スイッチの一部だけを、リンクプラスに交換可能。「アドバンスシリーズ」ならプレートもそのまま、洗練されたデザインに統一できます。色マットブラック定格電圧(V)AC100定格電流(A)2定格周波数(Hz)50/60使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
アドバンスシリーズ リンクプラス タッチダブルスイッチ
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷点灯操作時、消灯操作時は異なる音でお知らせ。暗闇でも操作できるようにほたるランプがスイッチ位置と操作位置をお知らせします。色マットブラック定格電圧(V)AC100定格電流(A)2定格周波数(Hz)50/60使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷リンク機能がついたハンドルタイプのスイッチが新登場。家族みんなに押しやすく、操作しやすい形状が支持されています。また、これまでお使いの2連、3連スイッチの一部だけを、リンクプラスに交換可能。「アドバンスシリーズ」ならプレートもそのまま、洗練されたデザインに統一できます。色マットブラック定格電圧(V)AC100定格電流(A)2定格周波数(Hz)50/60使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
アドバンスシリーズ リンクプラス タッチ LED調光スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷指先で軽く触れるだけのタッチ操作でON/OFFができ、スライド・長押し・タップ、お好みの方法で調光操作ができます。色マットブラック定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格入力(VA)320使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7調光範囲(照度比)約0.1%~100%(白熱灯の場合)
アドバンスシリーズ リンクプラス タッチスイッチ
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷点灯操作時、消灯操作時は異なる音でお知らせ。暗闇でも操作できるようにほたるランプがスイッチ位置と操作位置をお知らせします。色マットブラック定格電圧(V)AC100定格電流(A)2定格周波数(Hz)50/60使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷リンク機能がついたハンドルタイプのスイッチが新登場。家族みんなに押しやすく、操作しやすい形状が支持されています。また、これまでお使いの2連、3連スイッチの一部だけを、リンクプラスに交換可能。「アドバンスシリーズ」ならプレートもそのまま、洗練されたデザインに統一できます。色マットブラック定格電圧(V)AC100定格電流(A)2定格周波数(Hz)50/60使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷リンク機能がついたハンドルタイプのスイッチが新登場。家族みんなに押しやすく、操作しやすい形状が支持されています。また、これまでお使いの2連、3連スイッチの一部だけを、リンクプラスに交換可能。「アドバンスシリーズ」ならプレートもそのまま、洗練されたデザインに統一できます。色マットブラック定格電圧(V)AC100定格電流(A)2定格周波数(Hz)50/60使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
アドバンスシリーズ リンクプラス タッチ一括OFF発信器
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷たとえばおでかけ前に玄関から、おやすみ前に寝室から、家じゅうのさまざまな照明器具をまとめて一括OFF。消し忘れがなくなり、電気の節約になります。(ON操作は不可)色マットブラック定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60使用周囲温度(℃)-10~+40電波到達距離(m)障害物のない水平見通し空間で約30RoHS指令(10物質対応)対応登録範囲本器に登録できるスイッチ(受信器)の最大数:50回路/無線中継器:1個最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
アドバンスシリーズ タッチLED調光スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷指先で軽く触れるだけのタッチ操作でON/OFFができ、。スライド・長押し・タップ、お好みの方法で調光操作ができます。点灯操作時、消灯操作時は異なる音でお知らせ。暗闇でも操作できるようにほたるランプがスイッチ位置と操作位置をお知らせします。色マットブラック定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格入力(VA)320使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応調光範囲約0%~100%
アドバンスシリーズ リンクプラス タッチ LED調光スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷アドバンスシリーズ リンクプラス。スマートフォンから照明制御が可能。照明の入力電流で接続台数の算出が可能。調光レベルが分かるインジケータ付仕様LED調光スイッチ、適合LED専用3.2A種別親器・受信器タイプリンクプラススイッチ調光:逆位相タイプ定格電圧320VA 100V AC定格周波数(Hz)50/60操作タッチ式設定範囲下限照度:(照度比)約0.1%から約40%(白熱灯の場合)周囲温度(℃)-10~+40無線特定小電力無線:923.7 ~ 927.7MHz・全11波中の1波を使用・工場出荷時は39chですBluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上調光範囲(照度比)約0.1%~100%(白熱灯の場合)
アドバンスSあけたらタイマ2線式・親器3路配線対応形(逆位相調光用)
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷普段はスイッチ、ハンドルを開けるとタイマに。照明を自動でON/OFFするので、留守中の簡易防犯やエクステリアの演出におすすめです。アドバンスシリーズでは調光タイプをラインアップしました。リビングなどでの空間演出が可能です。タイプ調光タイプ消費電力(W)0.35以下(待機時)定格電圧(V)AC100定格電流(A)3.2定格周波数(Hz)50/60時計機能時刻表示:24時間表示(秒表示なし)/現在時刻確定後0秒のスタート、時刻制度:月差±30秒(室温25℃にて)RoHS指令(10物質対応)対応タイマー機能24時間繰り返し動作、留守番/定刻タイマー『入』:1動作・留守番/定刻タイマー『切』:1動作
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込電子スイッチ 子器
Panasonic(パナソニック)¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷アドバンスシリーズ リンクプラス。スマートフォンから照明制御が可能種別子器タイプリンクプラス機能ほたる機能付操作電子