カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(682)
- 神保電器(332)
- 東芝ライテック(89)
- ELPA(34)
- エスコ(21)
- コイズミ照明(21)
- 明工社(20)
- 岩崎電気(12)
- オーム電機(10)
- 三菱電機(9)
- ENDO(遠藤照明)(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- ODELIC(オーデリック)(5)
- ユニペックス(UNI-PEX)(4)
- フソー化成(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- ユーボン(3)
- HAKKO(白光)(2)
- リーベックス(2)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: 電設用スイッチ
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (3コ用)
Panasonic(パナソニック)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷仕様光アドレス設定式、フルカラー形スイッチ3コ用消費電流(mA)(信号)7
コスモシリーズ 埋込トリプルスイッチ
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷トラスコ品番763-2576タイプトリプルスイッチB定格15A 300V AC回路方式片切
フルカラー埋込ひかるスイッチ(片切)3線式
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ランプは橙色に光ります。定格電流(A)15回路方式B(片切)3線式結線方式ねじなし端子式
アドバンスS明るさセンサ付ハンディホーム保安灯LED
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷極数2P定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)ナイトライト 点灯時 0.5以下・ナイトライト 消灯時 0.3以下LED色電球色/白色
アドバンスS埋込電子浴室換気SW
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷色マットホワイト使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)1以下(待機時)
フルカラー防沫形押釦(常開形) JIS CO920
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷タイプAC/DC両用定格30V 0.1A回路方式常開形(a接点)・微少電流対応形結線方式リード線式
フルカラーネーム押釦(b接点)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷その他負荷名表示ができます。種別常閉形定格電圧(V)300定格電流(A)10回路方式b接点
フルカラー埋込ほたるスイッチ(3路)(ネームなし)
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。仕様ネーム無し定格電圧(V)100定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式C(3路)
フルカラー埋込トイレ換気スイッチ
Panasonic(パナソニック)(15件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷から4日以内出荷スイッチOFF後照明は即消え換気扇は約3分遅れて切れます。 ほたる機能…換気扇停止後点灯します。
アドバンスS埋込パイロットスイッチB
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷仕様埋込パイロットスイッチ(表示付)定格電圧(V)300回路方式片切
露出スイッチ 2連タンブラスイッチ(ハイ角連用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途ハイ角連用定格電圧(V)300定格電流(A)10回路方式片切
フルカラー埋込パイロットスイッチ(片切)(パイプファン用)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷用途パイプファン用定格電圧(V)300定格電流(A)0.5回路方式片切適合負荷(電流値)0.01A~0.5A用
アイ光電式自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品)
岩崎電気(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷方式バイメタルリレー方式照度(Lx)(点灯)10~80、(消灯)400以下
ランプ付中間スイッチ
ELPA(4件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷組み立て部品 ランプ付中間スイッチ仕様ランプ付質量(g)50定格250V 7A適合電線(mm2)FF0.75、NNFF0.75、VFF0.75