カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(682)
- 神保電器(332)
- 東芝ライテック(88)
- ELPA(34)
- エスコ(21)
- コイズミ照明(21)
- 明工社(20)
- 岩崎電気(12)
- オーム電機(10)
- 三菱電機(9)
- ENDO(遠藤照明)(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- ODELIC(オーデリック)(5)
- ユニペックス(UNI-PEX)(4)
- フソー化成(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- ユーボン(3)
- HAKKO(白光)(2)
- リーベックス(2)
- ブランドをもっと見る

LEDアルミハンドライト 250ルーメン 単3形乾電池2本 集光・散光
ELPA¥1,998税込¥2,1981個当日出荷水まわりでも安心の防浸形(IPX7) 急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター 握ったまま押しやすいフロントスイッチ 集光・散光機能付 光が均一で見やすい非球面レンズ搭載付属品ストラップ質量(g)約120(電池除く、ストラップ含む)直径×長さL(Φmm×mm)27×182(最大値)光源白色LED×1灯使用電池単三形アルカリ乾電池×2本(別売)連続点灯時間HI 約10時間 / LOW 約22時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります)明るさ(Lm)散光 HI 約250 / LOW 約80、集光 HI 約120 / LOW 約40(※アルカリ乾電池初期時)防水性IPX7(防浸形)
信号無線ライコン
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷コスモシリーズ ワイド21 すべてのパナソニック製信号線式連続調光型照明器具に適合。 手軽に調光できるシンプルな調光器です。 ライコンの幅サイズダウンで小スペース化電源スイッチでより省エネに ライコンの幅サイズダウンにより壁スペースの有効利用ができます。各種同シリーズのスイッチを並べて配置するなど連接取付が可能です。また、電源スイッチによる電源ON/OFFで、より省エネを実現します。 Hfタイプ・LRタイプ・PCタイプのすべてに使えるため、起動方式ごとにライコンを選定する必要はありません。 照明器具タイプは現場の照明器具の起動方式にあわせて負荷切替スイッチで設定できます。付属品電源スイッチ付適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型)定格電圧(V)100~242プレート別売適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35定格容量(A)15最大構成ユニット台数(台)制御電源:5まで
PiPitハンディライコン
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷セット内容単3マンガン電池×2本同梱、リモコンホルダ同梱寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×168×32
配線器具 天井取付 熱線センサ付自動スイッチ 明るさセンサ付
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷天井面へ取付るからスッキリな空間が演出できます。プレート径はより目立ちにくいΦ85mm。 デザイン重視の方のために、セード付もご用意しております。(ただし検知高さが低くなりますので設置高さにご注意ください) 多箇所検知形最大3箇所まで検知が可能です。仕様明るさセンサ付色ホワイト取付方式ボックス取付、天井パネル取付金具固定方式(30mm以下)両用消費電力(W)0.8定格電圧(V)AC100速度検出動作:0.3~1m/s使用周囲温度(℃)-10~40検知方式熱線レベル変化分検知適合電線Φ1.6・Φ2.0単線専用(親器-子器間、子器ー子器の配線も同様)負荷容量1.2A 100V AC開閉回数(回)100000適合ボックス深型中形四角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深型八角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深さ54mm以上(ボックスと丸穴カバーの合計)
アルミ銘板(押しボタン、パイロットランプ用)
ユーボン(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1枚当日出荷から3日以内出荷押しボタン、パイロットランプ用アルミ銘板。 サイズは、SN型(30Φ)、SS型(25Φ)、UW型(22Φ)をご用意 SN型・SS型は、アルミ地色に黒文字 UW型は、黒地に銀文字
フルカラー埋込ほたるダブルスイッチB
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様モダンプレート付トラスコ品番763-2363寸法(mm)180×90×45色ミルキーホワイト質量(g)111定格15A 300V AC回路方式片切結線方式片切
コスモシリーズワイド21埋込ファンコイル用 風量調整スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ホテルやオフィスの空調機器の風量調節スイッチ。タイプ3段切替形使用温度範囲(℃)-10~+40定格AC6A 100V用結線方式ねじなし端子式
アドバンスシリーズ リンクプラス LED調光スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(ロータリー式)(適合LED専用3.2A)(逆位相タイプ)
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷仕様ヒートサイクル:8 ℃以下消費電力(W)0.2 (待機時)定格320 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz温度上昇表面操作部 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40回路方式半導体制御方式(トランジスタ)引張強度(N)100 1 分間使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉白熱灯負荷 320 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル ダブル 表示付・ネームなし マットホワイト
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681箱(10個)翌々日出荷アドバンスシリーズ仕様表示付ハンドル・ネームなし種別ダブル色マットホワイト
アドバンスシリーズ LED 埋込逆位相調光スイッチC
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷アドバンスシリーズ用途調光スイッチC仕様LED 埋込 逆位相調光スイッチC(ほたるスイッチC)種別ネームなしスイッチロータリー式定格適合LED専用 AC100V 320VA機能下限照度設定機能付適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート など
アドバンスシリーズ LED 埋込 逆位相調光スイッチC適合 LED3.2A・ロータリ式
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷色マットブラックRoHS指令(10物質対応)対応