カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(682)
- 神保電器(332)
- 東芝ライテック(88)
- ELPA(34)
- エスコ(21)
- コイズミ照明(21)
- 明工社(20)
- 岩崎電気(12)
- オーム電機(10)
- 三菱電機(9)
- ENDO(遠藤照明)(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- ODELIC(オーデリック)(5)
- ユニペックス(UNI-PEX)(4)
- フソー化成(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- ユーボン(3)
- HAKKO(白光)(2)
- リーベックス(2)
- ブランドをもっと見る

消化コンセントシール4P
ELPA¥879税込¥9671個(4枚)3日以内出荷消火剤入りのマイクロカプセルがシールに練り込まれています。トラッキング火災を感知して自動で消化します。電源プラグに簡単に取り付けできます。2P・接地2Pプラグ共通タイプ成分消化剤:フッ素化ケトン化合物質量(g)約1(1枚あたり)使用温度範囲(℃)ー40~65材質(シール)アクリル樹脂内容積(L)消化可能:約0.1(1枚あたり)入数4枚反応温度(℃)火災反応:120±5使用期限約5年寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)25×15×0.4
防水形埋込スイッチ(片切)NDG1931
明工社¥1,998税込¥2,1981個17日以内出荷プラグ差し込み口はシャッター付ですので、使用していない時、水やホコリが入りにくくなっています。刃受は抜け止め式なので、コードの重さや、不意に張力が加わってもプラグは容易に抜けません。プラグ差し込み部のひさしは透明なので、プラグの抜き差しが容易です。絶縁取付台付なので、メタルラス張りや、金属張りの所にも安心して使用できます。アース線を接続できるアースターミナル付です。定格電圧(V)300定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル シングル 表示なし・ネームなし マットホワイト
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981箱(10個)翌々日出荷アドバンスシリーズ仕様表示なしハンドル・ネームなし種別シングル色マットホワイト
アドバンスシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチB(片切)
Panasonic(パナソニック)¥6,498~税込¥7,148~1箱(5個)翌々日出荷から4日以内出荷アドバンスシリーズ仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100回路方式B片切
アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ用ハンドル トリプル 表示付・ネームなし マットホワイト
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681箱(10個)欠品中アドバンスシリーズ仕様表示付ハンドル・ネームなし種別トリプル色マットホワイト
2線式リモコンセレクタスイッチ6回路
Panasonic(パナソニック)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂色【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト使用温度範囲(℃)-10~+40定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間適合電線(mm2)0.5~1.25構成本体、リモコントランス、リモコンリレー絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤スイッチ数6個適合電線径(Φmm)0.8~1.4動作電圧(V)AC18V~AC30V端子強度(N)0.8N・m以上
アドバンスシリーズ リンクプラス タッチLED調光スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個欠品中タッチ式子器と組み合わせが可能になり、操作方式の統一が可能となります。3/4線式ON・OFFスイッチと同じ配線設計が可能になり、配線方式の統一も可能となります。指先で軽く触れるだけのタッチ操作でON/OFFができ、スライド・長押し・タップ、お好みの方法で調光操作ができます。色マットブラック定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格入力(VA)320使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7調光範囲(照度比)約0.1%~100%(白熱灯の場合)
アドバンスシリーズ あけたらタイマ 親器遅れ消灯 留守番タイマ機能付
Panasonic(パナソニック)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から4日以内出荷普段はスイッチ、ハンドルを開けるとタイマに。照明を自動でON/OFFするので、留守中の簡易防犯やエクステリアの演出におすすめです。タイプON/OFFタイプ消費電力(W)1以下(待機時)定格電圧(V)AC100定格電流(A)4定格周波数(Hz)50/60時計機能時刻表示:24時間表示(秒表示なし)/現在時刻確定後0秒のスタート、時刻制度:月差±30秒(室温25℃にて)RoHS指令(10物質対応)対応タイマー機能24時間繰り返し動作、留守番/定刻タイマー『入』:1動作・留守番/定刻タイマー『切』:1動作
ライトコントロール
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台翌々日出荷コスモシリーズ ワイド21 LED(LD・LV)用AC100V専用コントロール。 別売オプションの取り付けが可能 プレート(別売)の変更や、防気カバー・パネルカバーなどの取り付けが可能です。また、他スイッチなどとの連接取り付けも可能です。(最大5連接まで)付属品スイッチC(3路)付適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型)カバー防気カバー、パネルカバー取付可能種類コスモシリーズ ワイド21 100V専用適合機器NQL10151適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具(LD・LV)、簡易調色システム(XNQH2130600)として使用時:起動方式DK周囲温度(℃)0~35定格容量(A)15入力電源(V)AC100最大構成ユニット台数(台)制御電源:16まで装着台数連続取付可能台数:5台まで
アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷人の動きを検知して、スイッチを自動でON/OFFできます スイッチスペース付なので、不要なブランクチップを廃棄する手間を省きます仕様SW(2線式・3路配線対応形)適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.05定格電圧(V)100機能スイッチスペース付検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量1.2A 100V AC開閉回数(回)100000適合ボックス1コ用スイッチボックス連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形RoHS指令(10物質対応)対応
スマート熱線センサ付自動スイッチ(親器)(壁取付・防雨形)
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷タイプ屋側壁取付種類親器・お出迎え点灯形定格3A100VAC定格電圧(V)AC100配線方式3線式/4線式連続動作時間検知後:約10秒-30分可変形適合器具LED照明・蛍光灯(インバータ含む)・白熱灯・換気扇連動
SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(4A)
Panasonic(パナソニック)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から3日以内出荷SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(4A)仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列定格4A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.05~4回路C(3路)(4A)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
ワイド21埋込ほたる押釦スイッチ 常開形(a接点)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥669税込¥7361個4日以内出荷用途住宅、事務所などの屋内規格電気用品安全法(特定電気用品)消費電力(W)0.01以下定格10A、300V、AC(表示ランプは100V用)方式接触:銀合金-銀合金 突合せ接触、回路:片切常開形、結線:ねじなし端子式(電線差し込み式)使用周囲温度(℃)-10~+40ランプ寿命120000時間(但し、電圧100Vで通電し、明るさが初期の1/3になるまでの時間。)
アドバンス熱線センサ付ナイトライト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から3日以内出荷導光板技術による下面配光制御により、光を斜め下方向に発光させて、まぶしさを低減しました。 LEDは電球色で、より自然な明るさが、優しく、しっかりと足元を照らします。 人近づくと点灯、いなくなると消灯。 お掃除などに便利。トンセント付きで、1台2役。消費電力(W)0.6定格電圧(V)ナイトライト部:AC100、コンセント部:125定格電流(A)コンセント部:15定格周波数(Hz)50/60適合プレートコンセントプレート・3コ用
アドバンスパイロット・ほたるSWC0.5
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC0.5A適合電流(A)負荷電流/0.01~0.5A回路方式C3路
アドバンスパイロット・ほたるSWC4A
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC4A適合電流(A)負荷電流/0.05~4A回路方式C3路
電子式遅れスイッチ本体 ガイド・チェック用 5分可変
神保電器(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷仕様5分可変形、2コモジュール電流(A)(遅れ回路)1.5、(照明回路)10電圧(V)100アズワン品番64-9694-33
住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ 操作ユニット
Panasonic(パナソニック)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から5日以内出荷規格JIS C 8304(屋内用小形スイッチ)に準拠定格15A 250V AC