72件中 4172
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水形移動用分岐ボックス アメリカン電機

    防水形移動用分岐ボックス

    アメリカン電機
    68,980税込75,878
    1個
    5日以内出荷
    工場や工事現場、災害などの非常時における給電ボックス(電源ボックス)としての利用に最適な、屋外での使用にも適している鋼板製の分岐ボックスです。入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、8ヶ所の抜止形15Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。合計30Aまで使用可能です。A側4つのさし込み口・B側4つのさし込み口、それぞれに対し1ヶ、過電流・短絡による過電流のほか、漏電が発生した際にも電流を遮断する20A漏電ブレーカを搭載しています。カバー全閉時に、全方向からの水の飛まつに対し保護されているIP44適合品となります。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状抜止形・8ヶオレンジ備考20A漏電ブレーカ×2ヶ付極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)30入力NEMA L5-30防塵防水性能IP44適合品
  • 補助カナグ LK HK カメダデンキ

    補助カナグ LK HK

    カメダデンキ
    70税込77
    1個
    翌々日出荷
  • FPZ/FPRジョイントボックス取付金具 Panasonic(パナソニック)

    FPZ/FPRジョイントボックス取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    EASYワイヤリング。FPZ3000/FPR3000フロアパネルにジョイントボックスを固定する場合に使用する取付金具です
    用途床用配線器具適合ジョイントボックス:WJ5293G・R・V、WJ5497G・R・V、WJ8383G材質鋼板製
  • VVF線用防塵カバー エスコ

    VVF線用防塵カバー

    エスコ
    770税込847
    1個(20個)
    翌日出荷
    ポリ塩化ビニル。ハーネスジョイントボックスのVVF差込口に取り付けます。
    用途EA538PM-21・-31・-41・-51用。寸法(mm)21.5×6.5×15.5入数(個)20
  • ジョイントボックス 日動電工

    ジョイントボックス

    日動電工
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    シンプルモダンな外観で、種類も豊富に対応 外壁製品のデザイン統一 PF22 サイズについては直接配管が可能 ボックス本体の入線口は広く、通線・結線がしやすい構造 セパレートは取り外しの必要がなく切替式(3連)
  • ジョイントボックス2形(結線完了確認機能付) Panasonic(パナソニック)

    ジョイントボックス2形(結線完了確認機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    種別ジョイントボックス種類ジョイントボックス定格電圧(V)125定格電流(A)20
  • VVF用ねじなしジョイントボックス5分岐結線結線完了表示付(標準色・青) 明工社

    VVF用ねじなしジョイントボックス5分岐結線結線完了表示付(標準色・青)

    明工社(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    結線表示機能付き。床下電源、照明器具電源などに使用出来るVVF用ジョイントBOXです
    定格電圧(V)300定格電流(A)20分岐数5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーネス用ジョイントボックス取付台 東芝ライテック

    ハーネス用ジョイントボックス取付台

    東芝ライテック
    449税込494
    1個
    46日以内出荷
    材質メッキ樹脂
  • ハーネス用ジョイントボックス保護カバー 東芝ライテック

    ハーネス用ジョイントボックス保護カバー

    東芝ライテック
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリカーポネイト樹脂
  • ジョイントボックス Panasonic(パナソニック)

    ジョイントボックス

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    仕様3心・3分岐20A300Vタッピングネジ(呼び4×18、皿2種)1本付グリーン結線方式ねじなし端子式
  • VVF用ねじなしジョイントボックス 5分岐 結線完了表示付(黒) 明工社

    VVF用ねじなしジョイントボックス 5分岐 結線完了表示付(黒)

    明工社
    2,698税込2,968
    1個
    45日以内出荷
    VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!。特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。
    定格電圧(V)300定格電流(A)20色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVF用ねじなしジョイントボックス 5分岐 結線完了表示付(赤) 明工社

    VVF用ねじなしジョイントボックス 5分岐 結線完了表示付(赤)

    明工社
    2,698税込2,968
    1個
    45日以内出荷
    VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!。特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。
    定格電圧(V)300定格電流(A)20色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVF用ねじなしジョイントボックス 5分岐 結線完了表示付(緑) 明工社

    VVF用ねじなしジョイントボックス 5分岐 結線完了表示付(緑)

    明工社
    2,698税込2,968
    1個
    45日以内出荷
    VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!。特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。
    定格電圧(V)300定格電流(A)20色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVF用ねじなしジョイントボックス 5分岐 結線完了表示付(白) 明工社

    VVF用ねじなしジョイントボックス 5分岐 結線完了表示付(白)

    明工社
    2,698税込2,968
    1個
    45日以内出荷
    VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!。特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。
    定格電圧(V)300定格電流(A)20色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVF用ねじなしジョイントボックス 3分岐 結線完了表示付(黒) 明工社

    VVF用ねじなしジョイントボックス 3分岐 結線完了表示付(黒)

    明工社
    1,498税込1,648
    1個
    45日以内出荷
    VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!。特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。
    定格電圧(V)300定格電流(A)20色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVF用ねじなしジョイントボックス 3分岐 結線完了表示付(赤) 明工社

    VVF用ねじなしジョイントボックス 3分岐 結線完了表示付(赤)

    明工社
    1,498税込1,648
    1個
    45日以内出荷
    VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!。特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。
    定格電圧(V)300定格電流(A)20色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVF用ねじなしジョイントボックス 3分岐 結線完了表示付(緑) 明工社

    VVF用ねじなしジョイントボックス 3分岐 結線完了表示付(緑)

    明工社
    1,498税込1,648
    1個
    45日以内出荷
    VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!。特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。
    定格電圧(V)300定格電流(A)20色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • VVF用ねじなしジョイントボックス 3分岐 結線完了表示付(白) 明工社

    VVF用ねじなしジョイントボックス 3分岐 結線完了表示付(白)

    明工社
    1,498税込1,648
    1個
    45日以内出荷
    VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!。特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。
    定格電圧(V)300定格電流(A)20色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイントボックス 電源用70A8P Panasonic(パナソニック)

    ジョイントボックス 電源用70A8P

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    仕様電源3回路・4回路兼用、70A600V、8P端子台付質量(kg)2.7定格入力電圧(V)100
  • ジョイントボックス DMX用15A10P Panasonic(パナソニック)

    ジョイントボックス DMX用15A10P

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    仕様DMX1系統・2系統用、15A660V、10P端子台付質量(kg)2.6
  • 抜止形 防水形移動用分岐ボックス プロテクター付 アメリカン電機

    抜止形 防水形移動用分岐ボックス プロテクター付

    アメリカン電機
    59,980税込65,978
    1セット
    5日以内出荷
    現場での電源増設や移設に対応可能な構造を持ち、屋外での使用にも適している、頑丈な鋼板製の携帯用電源函です。 入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、4ヶ所の抜止形15Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。さし込み口1個につき1ヶ、過電流を感知して電流を遮断する15Aサーキットプロテクターを搭載しています。カバー全閉時に、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP44相当の防水性能を有しています。合計30Aまで使用可能です。
    仕様15Aサーキットプロテクター×4ヶ付オレンジ規格RoHS対応防水保護等級IP44相当品
  • 引掛形 防水形移動用分岐ボックス 30A漏電ブレーカ付 アメリカン電機

    引掛形 防水形移動用分岐ボックス 30A漏電ブレーカ付

    アメリカン電機
    73,980税込81,378
    1セット
    5日以内出荷
    現場での電源増設や移設に対応可能な構造を持ち、屋外での使用にも適している、頑丈な鋼板製の携帯用電源函です。 入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、4ヶ所の引掛形20Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。 さし込み口1個につき1ヶ、過電流を感知して電流を遮断する15Aサーキットプロテクターを搭載しています。 カバー全閉時に、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP44相当の防水性能を有しています。合計30Aまで使用可能です。
    仕様30A漏電ブレーカ付オレンジ規格RoHS対応コンセント形状引掛形×4ヶ防水保護等級IP44相当品
  • 引掛形 防水形移動用分岐ボックス 30A漏電ブレーカ付 アメリカン電機

    引掛形 防水形移動用分岐ボックス 30A漏電ブレーカ付

    アメリカン電機
    67,980税込74,778
    1セット
    5日以内出荷
    現場での電源増設や移設に対応可能な構造を持ち、屋外での使用にも適している、頑丈な鋼板製の携帯用電源函です。 入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、4ヶ所の引掛形20Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。 過負荷や短絡による過電流だけではなく、漏電が発生した際にも電流を遮断する30A漏電ブレーカを搭載しています。 カバー全閉時に、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP44相当の防水性能を有しています。合計30Aまで使用可能です。
    仕様30A漏電ブレーカ付オレンジ規格RoHS対応コンセント形状引掛形×4ヶ防水保護等級IP44相当品
  • 平刃形 移動用分岐ボックス アメリカン電機

    平刃形 移動用分岐ボックス

    アメリカン電機
    28,980税込31,878
    1セット
    5日以内出荷
    現場での電源増設や移設に対応可能な構造を持つ、吊り下げ用フック付、ゴムカバータイプの移動用分岐ボックスです。 本体下部のインレット部に引掛形20Aの防水形コードコネクタボディを接続することで、本体上部にある4ヶ所の15Aさし込み口に電源を供給します。 さし込み口には難燃グレード UL94 V-0のナイロン樹脂を採用し、ホコリの侵入を防ぐブランクカバーが付属しています。
    質量(g)1182.5備考入力用コードコネクタボディ(3224RW)別売規格RoHS対応コンセント形状平刃形×4ヶNEMA規格NEMA 5-15
  • 引掛形 移動用分岐ボックス アメリカン電機

    引掛形 移動用分岐ボックス

    アメリカン電機
    28,980税込31,878
    1セット
    5日以内出荷
    現場での電源増設や移設に対応可能な構造を持つ、吊り下げ用フック付、ゴムカバータイプの移動用分岐ボックスです。 本体下部のインレット部に引掛形20Aの防水形コードコネクタボディを接続することで、本体上部にある4ヶ所の15Aさし込み口に電源を供給します。 さし込み口には難燃グレード UL94 V-0のナイロン樹脂を採用し、ホコリの侵入を防ぐブランクカバーが付属しています。
    質量(g)1201.9備考入力用コードコネクタボディ(3224RW)別売規格RoHS対応コンセント形状引掛形×4個
  • ジョインター 単極4端子 神保電器

    ジョインター 単極4端子

    神保電器
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
    電流(A)20電圧(V)300アズワン品番64-9693-16
  • ジョインター 2極2端子 神保電器

    ジョインター 2極2端子

    神保電器
    229税込252
    1個
    31日以内出荷
    電流(A)20電圧(V)300アズワン品番64-9693-03
  • ジョインター 1P4端子 神保電器

    ジョインター 1P4端子

    神保電器
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    再用型
    電流(A)20電圧(V)300適合端子1.6mm、2.0mmアズワン品番64-9693-21
  • ジョイントボックス用取付台カバー4分岐用 明工社

    ジョイントボックス用取付台カバー4分岐用

    明工社
    849税込934
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイントボックス用取付台カバー2分岐・VVF用 明工社

    ジョイントボックス用取付台カバー2分岐・VVF用

    明工社
    759税込835
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイントボックス用取付台4分岐用(取付ねじ付) 明工社

    ジョイントボックス用取付台4分岐用(取付ねじ付)

    明工社
    439税込483
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイントボックス(小) 明工社

    ジョイントボックス(小)

    明工社
    309税込340
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントボックス