絞り込み
ブランド
- 日東工業
- 明工社(88)
- アメリカン電機(59)
- 摂津金属工業(48)
- 河村電器産業(9)
- TERADA(寺田電機製作所)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

コンセントバー・OAタップ
日東工業¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷仕様プラグ付コード VCTF3m付色ホワイト定格電流(A)15外形寸法D(mm)25.5外形寸法H(mm)44コンセント仕様2PE付抜け止めダブルコンセントRoHS指令(10物質対応)対応![[RD82] コンセントバー取付金具 [FSシリーズ用] 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86506135-260819-02.jpg)
[RD82] コンセントバー取付金具 [FSシリーズ用]
日東工業¥5,298~税込¥5,828~1セット(2個)ほか3日以内出荷コンセントバータイプ(ラックオプション RD81-□ねじ固定)の取り付けに対応。(RD82-1SK)。インテリジェントPDU(ペグ固定)の取り付けに対応。(RD82-1PK)。ラックフレームの任意の位置に取付可能で、様々なコンセントバーの取り付けに対応。![[RD81] コンセントバー 100V・20Aタイプ 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86508951-260819-02.jpg)
[RD81] コンセントバー 100V・20Aタイプ
日東工業¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷サーバラック用のコンセントバー。負荷容量は2000Wまでお使いいただけます。通電表示のLEDを標準装備しております。大和電器株式会社製![[RD81] コンセントバー 100V・15Aタイプ 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86506205-260819-02.jpg)
[RD81] コンセントバー 100V・15Aタイプ
日東工業¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷サーバラック用のコンセントバー。負荷容量は1500Wまでお使いいただけます。通電表示のLEDを標準装備しております。大和電器株式会社製
ジョイント式コンセントバー(FS用)
日東工業¥7,498~税込¥8,248~1個翌日出荷から4日以内出荷色サテングレー定格電圧(V)AC125コンセント個数8定格電流(A)15コンセント仕様2PE付抜け止めダブルコンセントRoHS指令(10物質対応)対応






![[RD82] コンセントバー取付金具 [FSシリーズ用] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86506135-260819-02.jpg)
![[RD81] コンセントバー 100V・20Aタイプ 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86508951-260819-02.jpg)
![[RD81] コンセントバー 100V・15Aタイプ 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86506205-260819-02.jpg)

![[RD81] コンセントバー 100V・15Aタイプ 日東工業 [RD81] コンセントバー 100V・15Aタイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86506205-260819-02.jpg)
![[RD81] コンセントバー 100V・20Aタイプ 日東工業 [RD81] コンセントバー 100V・20Aタイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86508951-260819-02.jpg)
![[RD82] コンセントバー取付金具 [FSシリーズ用] 日東工業 [RD82] コンセントバー取付金具 [FSシリーズ用] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86506135-260819-02.jpg)