7ページ目: コンセントバー

280件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンセントバー 200V 20A 16口 W36×H913×D44mm 大和電器

    コンセントバー 200V 20A 16口 W36×H913×D44mm

    大和電器
    43,980税込48,378
    1本
    33日以内出荷
    ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。
    仕様●外形サイズ:W36×H913×D44mm●質量:1.9kgアズワン品番65-6483-13
  • コンセントバー 200V 20A 12口 W38.5×H713×D44mm 大和電器

    コンセントバー 200V 20A 12口 W38.5×H713×D44mm

    大和電器
    39,980税込43,978
    1本
    33日以内出荷
    ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。
    仕様●外形サイズ:W38.5×H713×D44mm●質量:1.7kgアズワン品番65-6483-12
  • コンセントバー 200V 20A 12口 W36×H713×D44mm 大和電器

    コンセントバー 200V 20A 12口 W36×H713×D44mm

    大和電器
    39,980税込43,978
    1本
    33日以内出荷
    ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。
    仕様●外形サイズ:W36×H713×D44mm●質量:1.7kgアズワン品番65-6483-11
  • コンセントバー 100V 20A 6口 コンパクトタイプ W28.5×H403×D44mm 大和電器

    コンセントバー 100V 20A 6口 コンパクトタイプ W28.5×H403×D44mm

    大和電器
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    100V仕様で最大20Aまで使用できるコンセントバーです。ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。コンセント口数は、6個です。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。接地型、接地無しの一般プラグが使えます。4分割サーバーラックSSR2シリーズへの固定方法は取付穴を利用したねじ止めになります。ピッチが合えばM5のねじ穴に対して付属のねじで固定できます。別売のコンセントバー取付パネル(DZO-1UPN1)に取り付けると19インチパネルマウントが可能です。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1□50JB)を使用した取付も可能です。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
    仕様●外形サイズ:W28.5×H403×D44mm●質量:1.3kgアズワン品番65-6482-86
  • 電源コンセントバー RPE990M 河村電器産業

    電源コンセントバー RPE990M

    河村電器産業
    29,980税込32,978
    1個
    41日以内出荷
  • 電源コンセントバー RPEV993 河村電器産業

    電源コンセントバー RPEV993

    河村電器産業
    5,998税込6,598
    1個
    41日以内出荷
    MAX17口のフレキシブル装着タイプ
  • 電源コンセントバー RP81 河村電器産業

    電源コンセントバー RP81

    河村電器産業
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    端子台付コンセントバー(定格20A)
  • 電源コンセントバー RP990V-Y 河村電器産業

    電源コンセントバー RP990V-Y

    河村電器産業
    35,980税込39,578
    1個
    41日以内出荷
  • 電源コンセントバー RP990M 河村電器産業

    電源コンセントバー RP990M

    河村電器産業
    31,980税込35,178
    1個
    41日以内出荷
    200V20Aコンセントバー
  • 電源コンセントバー RP989S-Y 河村電器産業

    電源コンセントバー RP989S-Y

    河村電器産業
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    アルミ製コンセントバー
  • 電源コンセントバー RP989M-Y 河村電器産業

    電源コンセントバー RP989M-Y

    河村電器産業
    19,980税込21,978
    1個
    41日以内出荷
    100V20Aコンセントバー
  • 電源コンセントバー RP993 河村電器産業

    電源コンセントバー RP993

    河村電器産業
    6,598税込7,258
    1個
    6日以内出荷から41日以内出荷
    MAX17口のフレキシブル装着タイプ
  • 抜止形コンセントバー24個口 アメリカン電機

    抜止形コンセントバー24個口

    アメリカン電機
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    コンセント個数24
  • 抜止形コンセントバー18個口 アメリカン電機

    抜止形コンセントバー18個口

    アメリカン電機
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    コンセント個数18
  • 抜止形コンセントバー12個口 アメリカン電機

    抜止形コンセントバー12個口

    アメリカン電機
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    コンセント個数12
  • ラック用サポート アメリカン電機

    ラック用サポート

    アメリカン電機
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • コンセントバー10個 IU用 アメリカン電機

    コンセントバー10個 IU用

    アメリカン電機
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    コンセント個数10
  • IECコンセントバー28個口 アメリカン電機

    IECコンセントバー28個口

    アメリカン電機
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    コンセント個数28
  • IECコンセントバー24個口 アメリカン電機

    IECコンセントバー24個口

    アメリカン電機
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    コンセント個数24
  • IECコンセントバー20個口 アメリカン電機

    IECコンセントバー20個口

    アメリカン電機
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    コンセント個数20
  • IECコンセントバー16個口 アメリカン電機

    IECコンセントバー16個口

    アメリカン電機
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    コンセント個数16
  • IECコンセントバー12個口 アメリカン電機

    IECコンセントバー12個口

    アメリカン電機
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    コンセント個数12
  • ジョイント式コンセントバー(FS用) 日東工業

    ジョイント式コンセントバー(FS用)

    日東工業
    7,498税込8,248
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    サテングレー定格電圧(V)AC125コンセント個数8定格電流(A)15コンセント仕様2PE付抜け止めダブルコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜止形 コンセントバー2ケ口 1Uタイプ ブレーカ付 アメリカン電機

    抜止形 コンセントバー2ケ口 1Uタイプ ブレーカ付

    アメリカン電機
    33,980税込37,378
    1セット
    5日以内出荷
    30Aの入力で抜止形15Aの電源2ヶを供給することができる、分岐用の2ヶ口コンセントバーです。 それぞれのさし込み口にコード短絡保護用瞬時遮断機能付の15A安全ブレーカを設置したことにより、短絡や過電流から接続した機器を守ります。 それぞれのさし込み口で15Aをフルに使用したい場合や、2ラインで電源を管理したい場合など、ラックの内外を問わず様々な電源環境の構築に貢献します。 取り外しが可能なブラケットにより、19インチラックの垂直方向に取り付けて使用することが可能です。 またコンセント側・ブレーカ側どちらでもラックの正面に設置することができます。別売の取付金具を使用することによって、1Uサイズにも取付可能です。
    仕様15A安全ブレーカ×2ヶ付コンセント個数2コンセント形状抜止形×2ヶ適合電線VCT_5.5mm2、8mm2適合圧着端子R5.5-5、R8-5
  • IEC C-13 コンセントバー アメリカン電機

    IEC C-13 コンセントバー

    アメリカン電機
    29,980税込32,978
    1セット
    52日以内出荷
    20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、赤色の6ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。 付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源系統の識別が可能になりました。電源管理を容易に行えるよう、各さし込み口には数字で番号表記を施しました。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 すべてのさし込み口にIEC C-14プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
    仕様15A安全ブレーカー×2ヶタイプスリム規格RoHS対応コンセント個数6コンセント形状IEC C-13×6ヶNEMA規格NEMA L6-20
  • 抜止形 コンセントバー アメリカン電機

    抜止形 コンセントバー

    アメリカン電機
    49,980税込54,978
    1セット
    52日以内出荷
    30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、12ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。 付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源 系統の識別が可能になりました。 本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷・短絡による過電流が発生した際に瞬時に感知し電流を遮断する、コード保護機能付15A安全ブレーカを設置しました。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。
    仕様15A安全ブレーカー×2ヶタイプスリム規格RoHS対応コンセント個数12コンセント形状抜止形×12ヶNEMA規格NEMA L5-30
  • IEC C-13+C-19 コンセントバー アメリカン電機

    IEC C-13+C-19 コンセントバー

    アメリカン電機
    34,980税込38,478
    1セット
    31日以内出荷
    20A入力でIEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な24ヶ口コンセントバーです。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。 すべてのさし込み口にIEC C-14プラグまたはIEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
    仕様15A安全ブレーカー×2ヶ質量(g)1280タイプスリム規格RoHS対応コンセント個数24個口コンセント形状IEC_C-13×22ヶ、IEC_C-19×2ヶ適合電線VCT 3.5mm2、5.5mm2適合圧着端子R3.5-5、R5.5-5電線接続方式圧着端子式
  • IEC C-13+C-19 コンセントバー アメリカン電機

    IEC C-13+C-19 コンセントバー

    アメリカン電機
    45,980税込50,578
    1セット
    31日以内出荷
    30A入力でEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な20ヶ口コンセントバーです。 本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷・短絡による過電流が発生した際に瞬時に感知し電流を遮断する、コード保護機能付20A安全ブレーカを設置しました。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。 すべてのさし込み口にIEC C-14プラグまたはIEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
    仕様15A安全ブレーカー×2ヶ質量(g)1570タイプスリム規格RoHS対応コンセント個数20個口コンセント形状IEC_C-13×16ヶ、IEC_C-19×4ヶ適合電線VCT、5.5mm2適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式
  • IEC C-13+C-19 コンセントバー アメリカン電機

    IEC C-13+C-19 コンセントバー

    アメリカン電機
    29,980税込32,978
    1セット
    31日以内出荷
    20A入力でIEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な20ヶ口コンセントバーです。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。 すべてのさし込み口にIEC C-14プラグまたはIEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
    仕様15A安全ブレーカー×2ヶ質量(g)1120タイプスリム規格RoHS対応コンセント個数20個口コンセント形状IEC_C-13×18ヶ、IEC_C-19×2ヶ適合電線VCT 3.5mm2、5.5mm2適合圧着端子R3.5-5、R5.5-5電線接続方式圧着端子式
  • IEC C-13+C-19 コンセントバー アメリカン電機

    IEC C-13+C-19 コンセントバー

    アメリカン電機
    38,980税込42,878
    1セット
    31日以内出荷
    30A入力でEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な12ヶ口コンセントバーです。 本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷・短絡による過電流が発生した際に瞬時に感知し電流を遮断する、コード保護機能付20A安全ブレーカを設置しました。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。 すべてのさし込み口にIEC C-14プラグまたはIEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
    仕様15A安全ブレーカー×2ヶ質量(g)1170タイプスリム規格RoHS対応コンセント個数12個口コンセント形状IEC_C-13×8ヶ、IEC_C-19×4ヶ適合電線VCT、5.5mm2適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式
  • IEC C-13+C-19 コンセントバー アメリカン電機

    IEC C-13+C-19 コンセントバー

    アメリカン電機
    23,980税込26,378
    1セット
    31日以内出荷
    20A入力でIEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な12ヶ口コンセントバーです。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。 すべてのさし込み口にIEC C-14プラグまたはIEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
    仕様15A安全ブレーカー×2ヶ質量(g)730タイプスリム規格RoHS対応コンセント個数12個口コンセント形状IEC_C-13×10ヶ、IEC_C-19×2ヶ適合電線VCT 3.5mm2、5.5mm2適合圧着端子R3.5-5、R5.5-5電線接続方式圧着端子式
  • 抜止形 コンセントバー スリム アメリカン電機

    抜止形 コンセントバー スリム

    アメリカン電機
    29,980税込32,978
    1セット
    52日以内出荷
    30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能なコンセントバーです。 本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷・短絡による過電流が発生した際に瞬時に感知し電流を遮断する、コード保護機能付20A安全ブレーカを設置しました。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 クランプ型電流センサーやクランプメーターで使用電流の計測ができる、電流計測用アーチ付です。
    仕様15A安全ブレーカー×2ヶタイプスリム規格RoHS対応適合電線VCT、5.5mm2適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式
  • 20Aコンセントバー用コネクター(S-VCT3.5X3m L5-20P付) 明工社

    20Aコンセントバー用コネクター(S-VCT3.5X3m L5-20P付)

    明工社
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • 20Aコンセントバー 明工社

    20Aコンセントバー

    明工社
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15Aコンセントバー用安全ブレーカ付コネクター(VCTF3m 接地プラグ付) 明工社

    15Aコンセントバー用安全ブレーカ付コネクター(VCTF3m 接地プラグ付)

    明工社
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
  • 15Aコンセントバー用コネクター(VCTF3m 接地プラグ付) 明工社

    15Aコンセントバー用コネクター(VCTF3m 接地プラグ付)

    明工社
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • 15Aコンセントバー用15A安全ブレーカ付コネクター 明工社

    15Aコンセントバー用15A安全ブレーカ付コネクター

    明工社
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
  • 15Aコンセントバー用電流監視装置 明工社

    15Aコンセントバー用電流監視装置

    明工社
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
  • コンセントバー 明工社

    コンセントバー

    明工社
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)450×44×27(突起部除く)定格電圧125定格電流(A)15
  • コンセントバー用コネクタ 明工社

    コンセントバー用コネクタ

    明工社
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    定格電圧125定格電流(A)15
コンセントバー