絞り込み
揚程(m)
- 2.5(1)
- 3.5(1)
- 4(2)
吐出量(L/min)
- 9(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 13.5(1)
- 14(1)
- 16.5(1)
- 18(2)
- 23(2)
定格電圧(V)
- AC100
使用液
- 風呂水(3)
ブランド
- 工進(3)
- センタック(1)
バスポンプとは、家庭のお風呂場で使うポンプのことです。残り湯を洗濯の際に利用するために、洗濯機にお湯を移すときに使われる節水生活の必需品。5分刻みのタイマー機能付で、さらに水量調整が可能なバスポンプは、水量を希望の量に自動調節することが可能です。消耗品のポンプ部分を交換するためのスペアポンプもあるので、長く使用できます。ポンプの収納まで考えられた収納ボックス付きのバスポンプは、必要なものを1セットにまとめられるので便利です。
「揚程(m)」から絞り込む
2.5(1)
3.5(1)
4(2)

バスポンプ KP-104シリーズ
工進(43件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1台当日出荷お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。電圧(V)AC100最大吐出量(L/min)14最大揚程(m)2.5電源コード(m)-フィルターKF-006ポンプコード(m)4ポンプKP-301S接続口径(Φmm)15使用条件定格時間30分以内
バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ
工進(11件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。全揚程(m)4.0接続口径(Φmm)15
バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ
工進(12件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途バスポンプKPシリーズの交換用として
お風呂の残り湯で節水 湯渡り上手2 ハイパワー
センタック(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台欠品中お風呂の残り湯で節水洗濯。ホースとコードがからまない(ホースの中にコード内蔵)。ベース・ノズル付き。用途節水、節約に。洗濯、洗濯機、ポンプに。付属品アーム、ベース質量(kg)0.6電圧(V)AC100(50/60Hz)・DC10電源コンセント式電源コード(m)1ホース長さ(m)4吐出量(L/min)12(揚程0m)、9(揚程1m)ポンプコード(m)4寸法(縦×横×奥行)(mm)90×65×60
『家庭用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- バスポンプ
- 家庭用水中ポンプ