絞り込み
種類
- セルプラポンプ(1)
- 水陸両用ポンプ(2)
- 自吸ポンプ(1)
吐出口径(Φmm)
- 20(1)
- 25(2)
- 32(4)
- 40(6)
- 50(6)
- 65(6)
- 80(6)
- 100(4)
- 125(1)
- 150(1)
定格電圧(V)
- AC220
- 200(1)
- AC200/400(1)
- AC200/220(64)
- AC200/220/400/440(1)
- AC200/220/230(1)
- AC100(96)
- AC110(1)
- AC200(196)
- AC200~220(3)
- AC200~400(8)
- AC400(4)
- DC12(1)
- DC18(2)
- DC24(2)
- その他(2)
出力(kW)
- 0.4(3)
- 0.58(2)
- 0.75(4)
- 1(2)
- 1.1(1)
- 1.5(8)
- 2.2(8)
- 3.7(8)
- 5.5(5)
- 7.5(4)
- 11(3)
- 15(2)
吐出量(L/min)
- 60(3)
- 100(1)
- 120(2)
- 150(2)
- 180(3)
- 200(3)
- 220(2)
- 230(2)
- 250(4)
- 350(2)
- 370(2)
- 380(2)
- 400(3)
- 500(2)
- 600(3)
- 700(5)
- 750(2)
- 1000(2)
- 1250(2)
- 1400(2)
- 吐出量(L/min)をもっと見る
揚程(m)
- 10(3)
- 10.5(2)
- 11(3)
- 11.5(3)
- 12(3)
- 12.2(2)
- 13(3)
- 14.5(2)
- 15(4)
- 15.5(3)
- 16.5(3)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(2)
- 20.5(3)
- 21(2)
- 21.5(2)
- 22.5(3)
- 25(2)
- 27(2)
- 揚程(m)をもっと見る
10・10.5・11・11.5・12・12.2・13・14.5・15・15.5・16.5・18・19・20・20.5・21・21.5・22.5・25・27・揚程(m)をもっと見る
使用液
- 汚水(1)
- 汚物混入水(1)
- 海水(1)
- 清水(7)
- 空気(1)
汚水・汚物混入水・海水・清水・空気
ブランド
- エバラポンプ(荏原製作所)(5)
- 日立産機システム(3)
- ToyoPumps(2)
- 三相電機(1)
- 寺田ポンプ製作所(1)
エバラポンプ(荏原製作所)・日立産機システム・ToyoPumps・三相電機・寺田ポンプ製作所
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
「種類」から絞り込む
セルプラポンプ(1)
水陸両用ポンプ(2)
自吸ポンプ(1)

JL型インラインポンプ
日立産機システム¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷モータ一体形のため運転中、始動停止による心狂いの心配がなく心出しの必要がありません。 軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。 吸吐配管をそのままでポンプの分解・組立ができます。小形軽量でパイプラインに組込めるので据付面積を取りません。 コンピュータ解析により理想的な水の流れを追求し、独自の形状を持つ羽根車により高効率化を図っております。 ブロンズ製羽根車とステンレス製軸の採用により耐食性を高めております。用途冷温水循環、ビル給水、上水道加圧用、工業用水加圧用、一般給水、各種機械セット用取扱液清水電動機形式全閉屋外形液温範囲(℃)0~100
JD型モートルポンプ
日立産機システム(1件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷B.P.O.(バックプルアウト)構造により、吸吐配管はそのままでポンプの分解、組立が可能です。 十分な容量の密封形玉軸受を備えており給油が不要です。 電動機一体形のため、運転中、始動停止による心狂いの心配がなく、心出しの必要がありません。 軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。 2極電動機採用により小形軽量で、しかも4極なみの低騒音です。 コンピュータ解析により理想的な水の流れを追及し、独自の形状を持つ羽根車とケーシングにより高効率化を図っております。 ブロンズ製羽根車とステンレス製主軸の採用により耐食性を高めております。用途建築設備、工業用、一般産業機械セット用、ボイラ給水、農業用、スプリンクラーの散水など取扱液清水電動機形式全閉屋外形液温範囲(℃)0~100材質(ケーシング)FC200、FC250材質(羽根車)CAC406
FVD型 ボルテックスポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷セミボルテックスポンプなので、口径の60%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 さびつきによる羽根車のロック現象がありません。 電動機に低騒音全閉外扇屋外形電動機を採用。屋内・屋外 設置場所を問いません。 吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。用途固形物を含む液の移送、雑排水、工業用水
推定末端圧力一定 給水ユニット(インバータ方式) フレッシャーNEO BN-MG型
エバラポンプ(荏原製作所)¥899,800~税込¥989,780~1台31日以内出荷・軽量&コンパクト・搬入も分解せずに可能・狭小ポンプ室に最適・現場で選べる吐出し方向・制御盤の向きを現場で変更用途更なる省エネ進化でランニングコストを低減・スマホで簡単点検!素早くアクセス!ウォーターハンマの発生を抑制【復旧時昇圧速度抑制機能】・インバータバックアップ運転機能・インバータ&モータ セルフクーリングその他【制御盤】リアクトル、ノイズフィルタ内蔵出力(kW)1.1極数4周波数(Hz)50/60Hz兼用電圧(V)200(50Hz)/200/220(60Hz)電動機インバータ内蔵型永久磁石型同期電動機・全閉外扇形・IP44(屋外)取扱液清水(0~40℃)口径32A使用場所屋内吸込条件流し込みまたは吸上げ(吸込み全揚程-6m、吸込み実揚程-4.5m以内)相三相内訳ポンプ・圧力タンク・チェッキ弁・吐出し集合管・圧力タンク用ボール弁・制御盤・圧力センサ・フロースイッチ・ユニットベース・相フランジ
東洋陸上スラリーポンプ VHG型
ToyoPumps¥1,598,000~税込¥1,757,800~1台4日以内出荷固形物を移送することを目的に設計され、冠水しても使用可能な陸上サンドポンプです。 VH型の大きな特徴として空冷式電動機としても設計されているので、陸上にも電動機を設置することができます。 そのため、設置場所が広範囲に設定されています。 摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。 -3型は吸込みフランジ仕様 -Wはストレーナー仕様用途土木建設工事の汚水・土砂水・泥水の揚排送。 港湾工事・河川工事の汚水・土砂水の揚排送。 泥水シールド(工事)の送泥・排泥。 推進(泥水)工事の送泥・排泥。 基礎工事安定液の送泥・排泥。 場所打ち杭工事安定液の送泥・排泥・杭底スライム揚泥。 各業種工場におけるスラッジ及びスラリーの揚排送。種類水陸両用ポンプ極数4起動形式直入吐出口フランジケーブル3PNCT(標準長さ10m)潤滑油タービン油 ISOVG#32材質(ケーシング)FCD500キャブタイヤケーブル(m)10材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HcrFC)材質(当金)高クロム鋳鉄(HcrFC)軸封部メカニカルシール式
東洋陸上スラリーポンプ VH型
ToyoPumps¥769,800~税込¥846,780~1台4日以内出荷固形物を移送することを目的に設計され、冠水しても使用可能な陸上サンドポンプです。 VH型の大きな特徴として空冷式電動機としても設計されているので、陸上にも電動機を設置することができます。 そのため、設置場所が広範囲に設定されています。 摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。 -3型は吸込みフランジ仕様 -Wはストレーナー仕様用途土木建設工事の汚水・土砂水・泥水の揚排送。 港湾工事・河川工事の汚水・土砂水の揚排送。 泥水シールド(工事)の送泥・排泥。 推進(泥水)工事の送泥・排泥。 基礎工事安定液の送泥・排泥。 場所打ち杭工事安定液の送泥・排泥・杭底スライム揚泥。 各業種工場におけるスラッジ及びスラリーの揚排送。種類水陸両用ポンプ極数4起動形式直入ケーブル3PNCT(標準長さ10m)材質(ケーシング)FCD500材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄(HcrFC)キャブタイヤケーブル(m)10材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HcrFC)軸封部メカニカルシール式
NVD型 水封式真空ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥479,800~税込¥527,780~1台3日以内出荷水封式ですから、吸気に蒸気や水滴が混入しても、使用できます。 軸受と軸封部以外に機械的接触部分がありませんので、保守・点検が容易です。 小形・軽量であるため据付面積をとりません。用途真空脱水、真空脱気・抽気、真空移送、ポンプ呼び水用
日立JOV2形うず巻ポンプ
日立産機システム¥329,800~税込¥362,780~1台5日以内出荷から101日以内出荷保守が容易です。B.P.O.(バックプルアウト)形のため、吸吐配管はそのままでポンプの分解・組立が可能です。 十分な容量の密封形玉軸受を備えており給油が不要です。 ポンプ性能が優れています。高効率、高性能で安定した特性をもっています。用途建築物:ビル・マンション・アパートの給水、冷却水・冷温水の循環 水道:簡易水道の給水 農事用:水田・畑地への揚水・排水、スプリンクラーの散水 その他:一般の揚水・排水フランジJIS 10K並形モーター全閉外扇形塗装色マンセル 5Y7/1取扱液0~100℃の清水、pH6~8
FQN型ナイロンコーティング製自吸ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥339,800~税込¥373,780~1台3日以内出荷接液部にナイロンコーティングを施しています。(ただしねじ部、インロー部は除きます。) 海水に使用しても、錆の出にくい構造になっています。 吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。極数2極形式全閉外扇形・IP55(屋外)フランジ吸込側:JIS 10K形(薄)、吐出し側:JIS 10K形(薄)運転方式FQN設置場所屋内・屋外構造(軸封)グランドパッキンケーシングFC200・ナイロンコーティング効率IE3(プレミアム効率)相三相
MS型多段渦巻ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥259,800~税込¥285,780~1台3日以内出荷非閉塞性機構(ガイドピン)を保持し、繊維物がつまりにくい。従来にない後退翼で高効率を実現。着脱装置付きでメンテナンスが容易付属品標準付属品:共通ベース・呼水栓または呼水じょうご・ガスケット(吸込用・吐出用)・カップリング・カップリングガード極数4材料ケーシング FC200 羽根車 SUS304 or CAC406 軸封 グランドパッキン 主軸 S35C スリーブ CAC406電動機電動機 全閉外扇形・IP44(屋内)4極取扱液清水 0~80℃相三相グリーン購入法適合
陸上ポンプO-M形(モータ無し 3相200V)
寺田ポンプ製作所¥119,800~税込¥131,780~1台5日以内出荷特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水・汚水などの揚水も可能。 軸封部は水濡れの心配がないメカニカルシール方式を採用。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。 密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要です。用途工業設備・建築設備・建設土木・農業・漁業用付属品共通ベース×1、相フランジ(ボルト・パッキン・ナット付)×2組、ストレーナ×1、カップリング×1組、カップリングガード×1材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C種類全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形極数4フランジ薄形構造羽根車:セミオープン、軸封:メカニカルシール(SiC×SiC)、軸受:密封玉軸受取扱液清水・汚水液温(℃)0~40(凍結不可)