絞り込み
種類
- その他(1)
- セルプラポンプ(2)
吐出口径(Φmm)
- 10(4)
- 15(7)
- 20(1)
- 25(1)
- 32(2)
定格電圧(V)
- AC100(9)
- AC200(9)
出力(kW)
- 0.3
- 0.1(13)
- 0.15(18)
- 0.2(19)
- 0.25(31)
- 0.4(82)
- 0.56(15)
- 0.75(88)
- 0.975(10)
- 1.1(12)
- 1.5(116)
- 1.95(19)
- 2.2(108)
- 3.7(82)
- 5.5(73)
- 7.5(58)
- 11(33)
- 15(19)
- 18.5(13)
- 22(12)
- 出力(kW)をもっと見る
吐出量(L/min)
- 25(1)
- 32(1)
- 80(2)
揚程(m)
- 7.5(2)
- 14(1)
7.5・14
ブランド
- ニクニ(7)
- 寺田ポンプ製作所(2)
- 日立(1)
ニクニ・寺田ポンプ製作所・日立
陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
「種類」から絞り込む
セルプラポンプ(2)
その他(1)

陸上ポンプCMP形
寺田ポンプ製作所¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷から32日以内出荷・接液部は新素材とステンレス使用。錆に強いマルチタイプ ・水路解析された羽根車と内部ケーシングの組み合わせにより、高性能発揮 ・低騒音電動機とポンプを一体化、コンパクトで静かな運転音 ・軸封部はメカニカルシールで保守が容易 ・電動機には焼損防止用の手動復帰式プロテクターが付属(0.25kW~0.45kW)種類セルプラポンプ
陸上ポンプMP形
寺田ポンプ製作所¥93,980~税込¥103,378~1台6日以内出荷・ポンプと電動機を一体化、シンプルな構造の超小型軽量タイプで大容量の吐出し能力を実現 ・仕様範囲を拡大、幅広い用途に対応 ・電動機と軸封部は完全無給油、取り扱いはきわめて容易 ・すぐれた耐久力で長時間の使用も可能 ・異物混入水の揚排水も容易なセミオープン羽根車と高揚程用のクローズ羽根車(清水専用)の2機種をラインナップ
パワーシスターン
日立¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷水道水の出が悪いところ、水圧不足のところに。仕様専用凍結防止ヒーター付、断水リレー付、2重絶縁プラグ質量(kg)23種類20mm複式ボールタップ電源コード(m)2圧力スイッチ仕様(ON)110kPa、(OFF)170kPa給水量(L/分)20(50Hz)、25(60Hz)(全揚程8m時)貯水容量(L)10押上高さ(m)8モータ種類100Wコンデンサーランモーター
渦流タービンポンプFHD(高圧・FC)
ニクニ¥379,800税込¥417,7801個6日以内出荷から12日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途・一般産業用。・冷温水循環用。・各種機械取付用接続方式ねじ込み式材質(パッキン)SiC/カーボン/FKM
渦流タービンポンプJLD(クリーン・中圧・ステンレス)
ニクニ¥539,800~税込¥593,780~1個22日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途・一般産業用。・冷温水循環用。・各種機械取付用接続方式ねじ込み式材質(パッキン)SiC/SiC/PTFE
渦流タービンポンプNED(中圧・ステンレス)
ニクニ¥339,800税込¥373,7801個6日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途・一般産業用。・冷温水循環用。・各種機械取付用接続方式ねじ込み式
渦流タービンポンプNPD(中圧・ステンレス)
ニクニ¥359,800~税込¥395,780~1個6日以内出荷から12日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途・一般産業用。・冷温水循環用。・各種機械取付用接続方式ねじ込み式材質(パッキン)SiC×SiC×PTFE
渦流タービンポンプKPD(自吸・中圧・銅合金)
ニクニ¥289,800~税込¥318,780~1個6日以内出荷から17日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途・一般産業用。・冷温水循環用。・各種機械取付用接続方式ねじ込み式
渦流タービンポンプKLD(中圧・銅合金)
ニクニ¥289,800税込¥318,7801個6日以内出荷から17日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途・一般産業用。・冷温水循環用。・各種機械取付用接続方式ねじ込み式
渦流タービンポンプKHD(高圧・銅合金)
ニクニ¥389,800税込¥428,7801個6日以内出荷から17日以内出荷小流量・高揚程!圧力変化による流量変動が少ない渦流タービンポンプ用途・一般産業用。・冷温水循環用。・各種機械取付用接続方式ねじ込み式