絞り込み
種類
  • うず巻ポンプ(2)
  • セルプラポンプ(1)
  • モーターポンプ(1)
  • 冷温水循環ポンプ(1)
  • 自吸ポンプ(2)
吐出口径(Φmm)
  • 20(1)
  • 32(1)
  • 40(11)
  • 50(5)
  • 65(2)
  • 80(5)
  • 100(2)
  • 125(1)
  • 150(1)
定格電圧(V)
  • AC200/220(4)
  • AC100(6)
  • AC200(17)
  • AC220(3)
  • DC24(1)
  • その他(1)
出力(kW)
  • 0.09(1)
  • 0.12(1)
  • 0.4(4)
  • 0.75(6)
  • 1(2)
  • 1.5(2)
  • 2.2(2)
  • 3.7(1)
  • 5.5(1)
  • 7.5(2)
吐出量(L/min)
  • 50(2)
  • 100(3)
  • 111(1)
  • 116(1)
  • 120(1)
  • 140(2)
  • 150(6)
  • 151(2)
  • 160(4)
  • 180(2)
  • 200(2)
  • 250(2)
  • 320(2)
  • 400(2)
  • 500(4)
  • 600(2)
  • 700(3)
  • 1000(2)
  • 1080(1)
  • 2300(2)
揚程(m)
  • 9
  • 6(19)
  • 7.5(19)
  • 8(20)
  • 10(28)
  • 11.5(19)
  • 12(23)
  • 13(27)
  • 14(23)
  • 14.5(27)
  • 15(24)
  • 15.5(19)
  • 18(24)
  • 19(26)
  • 20(27)
  • 21.5(18)
  • 22(25)
  • 24(18)
  • 25(22)
  • 30(27)
  • 35(28)
使用液
  • 工業用水(2)
  • 汚水(3)
  • 河川水・農業用水(2)
  • 海水(2)
  • 清水(10)
  • 薬品・溶剤(1)
工業用水・汚水・河川水・農業用水・海水・清水・薬品・溶剤
ブランド
  • 寺田ポンプ製作所(6)
  • 三相電機(3)
  • 鶴見製作所(3)
  • 日立産機システム(3)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(3)
  • 工進(1)
寺田ポンプ製作所・三相電機・鶴見製作所・日立産機システム・川本ポンプ(川本製作所)・工進
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
陸上ポンプとは、ポンプを置き場所によって大きく二つ(陸上に設置するか水中に設置するか)に分けた時、陸上に設置するもののことです。陸上ポンプはさらに自吸式ポンプと非自吸式ポンプとに分けることができます。自吸式ポンプは構造上、最初に一度呼び水をポンプの内部に行えば、配管内の空気を自動的に排出し、水を吸い上げることができます。それに対し非自吸式は呼び水とフート弁が必要となることが特徴です。フート弁とはポンプの吸水時に開き、止まると閉じる弁のことを言います。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
うず巻ポンプ(2)
セルプラポンプ(1)
モーターポンプ(1)
冷温水循環ポンプ(1)
自吸ポンプ(2)
  • ステンレス製循環ポンプ PHSZ型 三相電機

    ステンレス製循環ポンプ PHSZ型

    三相電機
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    全閉外扇屋外型モータ 全閉外扇屋外型モータを採用することでモータの耐久性がUPしました。
    用途冷温水の循環、揚水ポンプ、各種機械セット用、一般給水フランジポンプ:特殊(ステンレス)電動機形式全閉外扇屋外型液温範囲(℃)0~80(清水)構造(軸封)メカニカルシール許容押込圧(kPa)200モータープロテクター手動復帰材質(ポンプ部)ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304
  • 自給式ヒューガルポンプ 三相電機

    自給式ヒューガルポンプ

    三相電機
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    超低騒音 ポンプ内の構造を改良することにより、全ての新シリーズにおいてメーカー従来品より最大15db(A)低減という超低騒音を実現。 ※10db(A)低減すると、実際聞こえる音(SONE)が半分になります。 高効率 モータとポンプの一体最適化設計により、メーカー従来品よりポンプ効率が最大47%向上という高効率を実現し、消費電力を最大56%低減しました。 長寿命 ・高信頼性 接液部には耐蝕性に優れた材質を用い、軸封部の改善によりメカニカルシールの信頼性を高め、万一の水モレに対する信頼性も大幅に向上しました。 高メンテナンス性 メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、シャフトを固定し易い構造であるため、メンテナンス性の向上を実現しました。全ての機種に全閉外扇屋外型モータを採用。 また端子箱のケーブル差込口には防水ブッシュを標準装備により多湿な環境や粉塵の多い場所などの設置が可能。
    許容押込圧(kPa)100以下モータープロテクター手動復帰
  • JL型インラインポンプ 日立産機システム

    JL型インラインポンプ

    日立産機システム
    95,980税込105,578
    1台
    3日以内出荷
    モータ一体形のため運転中、始動停止による心狂いの心配がなく心出しの必要がありません。 軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。 吸吐配管をそのままでポンプの分解・組立ができます。小形軽量でパイプラインに組込めるので据付面積を取りません。 コンピュータ解析により理想的な水の流れを追求し、独自の形状を持つ羽根車により高効率化を図っております。 ブロンズ製羽根車とステンレス製軸の採用により耐食性を高めております。
    用途冷温水循環、ビル給水、上水道加圧用、工業用水加圧用、一般給水、各種機械セット用取扱液清水電動機形式全閉屋外形液温範囲(℃)0~100
  • 自吸タービンポンプ GS2、3-C形 川本ポンプ(川本製作所)

    自吸タービンポンプ GS2、3-C形

    川本ポンプ(川本製作所)
    339,800税込373,780
    1台
    4日以内出荷
    冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。機械セット用。
    種類自吸タービンポンプ接続方法JIS10Kフランジ使用液清水電動機全閉外扇屋外形
  • JD型モートルポンプ 日立産機システム

    JD型モートルポンプ

    日立産機システム(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    B.P.O.(バックプルアウト)構造により、吸吐配管はそのままでポンプの分解、組立が可能です。 十分な容量の密封形玉軸受を備えており給油が不要です。 電動機一体形のため、運転中、始動停止による心狂いの心配がなく、心出しの必要がありません。 軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。 2極電動機採用により小形軽量で、しかも4極なみの低騒音です。 コンピュータ解析により理想的な水の流れを追及し、独自の形状を持つ羽根車とケーシングにより高効率化を図っております。 ブロンズ製羽根車とステンレス製主軸の採用により耐食性を高めております。
    用途建築設備、工業用、一般産業機械セット用、ボイラ給水、農業用、スプリンクラーの散水など取扱液清水電動機形式全閉屋外形液温範囲(℃)0~100材質(ケーシング)FC200、FC250材質(羽根車)CAC406
  • 海水用モーターポンプ FSポンプ FSシリーズ 工進

    海水用モーターポンプ FSポンプ FSシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    ビルジ排水だけでなく、陸上用としても使用可能な海水用モーターポンプ。吐出量、電圧に応じてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途海水の排水、移送に付属品タケノコニップル・ストレーナー・カーボンブラシ
  • 冷温水循環ポンプ TPB(U)Z型 鶴見製作所

    冷温水循環ポンプ TPB(U)Z型

    鶴見製作所
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷から19日以内出荷
    パイプライン形状ですから、縦・横自由に据え付けができます。小形・軽量しかもB.P.O(バック・プル・アウト)方式ですから配管はそのままで、保守・点検を容易に行うことができます。接液部は防錆処理が施こされ、特にTPBGZ型は砲金を採用しています。エア抜きプラグを本体の随所に装着していますから、どのような据付位置でもエア抜きが可能です。モータ保護装置付で焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
    用途冷温水循環用。各種機械セット用。種類冷温水循環ポンプ極数2極形式全閉外扇屋外形保護装置プロテクタ(内蔵)取扱液工業用水、農業用水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC180、CAC401(TPBG(U)Z)材質(主軸)SUS430(接液部)構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.1液温(℃)0~90配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ、ユニオン
  • 一般揚水用 自吸式うず巻ポンプ TCP型 鶴見製作所

    一般揚水用 自吸式うず巻ポンプ TCP型

    鶴見製作所
    219,800税込241,780
    1台
    15日以内出荷から41日以内出荷
    すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です。セミオープン羽根車を装備し、少々の異物を含む汚水の排水にも適しています。無給油密封玉軸受を採用していますから、給油の必要がなく保守が容易です。
    用途一般揚水用。工業用水の送・配水用。食品・化学・鉱山の揚・排水用。付属品共通ベース×1個、相フランジ(ボルト・パッキン付)×1式、ストレーナか1個、カップリング×1式、カップリングカバー×1式、呼び水栓×1個種類うず巻ポンプ極数4モーター汎用横形取扱液工業用水、河川水・農業用水液温範囲(℃)0~40構造(羽根車)オープン構造(軸封)グランドパッキン材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS403構造(軸受)密封玉軸受配管接続方式JIS10K薄型フランジ
  • 海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型 鶴見製作所

    海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型

    鶴見製作所
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です。接液部に対して耐食性に優れた材質を用いることにより、海水に対しても長寿命を実現しました。ポンプ内部の構造を改良することにより、全てのシリーズにおいて低騒音を実現しました。モータとポンプの一体化設計により、高効率・省エネを実現しました。メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、主軸を固定しやすい構造にすることにより、メンテナンス性の向上を実現しました。全閉外扇形モータを採用。また端子箱のケーブル差込口には防水ブッシュを標準装備し、多湿な環境や粉塵の多い場所などへの設置も可能です。
    用途養殖業や水産加工場、魚市場の海水の取水用。海水の循環用。海水のろ過設備用。付属品ストレーナー種類うず巻ポンプ極数2極モーター全閉外扇屋外形電動機コンデンサ誘導電動機/三相誘導電動機取扱液海水液温範囲(℃)0~40内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ(2.2kW以下)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)材質(主軸)SUS316構造(軸受)単列深溝玉軸受許容押込圧(kPa)0.1接続配管特殊ブラシ
  • 日立JOV2形うず巻ポンプ 日立産機システム

    日立JOV2形うず巻ポンプ

    日立産機システム
    349,800税込384,780
    1台
    5日以内出荷から101日以内出荷
    保守が容易です。B.P.O.(バックプルアウト)形のため、吸吐配管はそのままでポンプの分解・組立が可能です。 十分な容量の密封形玉軸受を備えており給油が不要です。 ポンプ性能が優れています。高効率、高性能で安定した特性をもっています。
    用途建築物:ビル・マンション・アパートの給水、冷却水・冷温水の循環 水道:簡易水道の給水 農事用:水田・畑地への揚水・排水、スプリンクラーの散水 その他:一般の揚水・排水フランジJIS 10K並形モーター全閉外扇形塗装色マンセル 5Y7/1取扱液0~100℃の清水、pH6~8
  • ステンレス製立型タービンポンプ KVS形 川本ポンプ(川本製作所)

    ステンレス製立型タービンポンプ KVS形

    川本ポンプ(川本製作所)
    979,800税込1,077,780
    1台
    31日以内出荷
    工場生産設備。建築設備。各種給水。
    接続方法JIS10Kフランジ
  • ステンレス製直結多段タービンポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    ステンレス製直結多段タービンポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷から40日以内出荷
    強度の必要なケーシング等は鋼性の高いステンレス精密鋳造製です。 低騒音形全閉モータの採用をはじめ、ポンプ内部の水の流れも理想的な流れで運転音も静かです。 ステンレスを主に樹脂・ゴム・CAC406の採用により、赤水発生の心配がありません。
    用途赤水対策品・ビル給水用・冷却水用・一般工業用・簡易水道用・その他一般揚水用材質インペラ:CAC406又はSCS13又はCAC406、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:SCS13極数2構造インペラ:クローズ、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受電動機全閉外扇屋外形取扱液清水:pH5.8~8.6液温(℃)0~40℃(凍結なきこと)
  • 冷温水循環ポンプ(鋳鉄製)高耐圧タイプ 三相電機

    冷温水循環ポンプ(鋳鉄製)高耐圧タイプ

    三相電機
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    モータフレームにアルミケースを使用のため軽量・堅牢 軸受け部は外気と遮断しているため長寿命 冷却部は新設計のファンにより低騒音 構造解析により、ケーシングの強度を向上させ、高耐圧を実現(常用使用圧力0.70MPa) 全閉屋外用モータにより、高い信頼性を実現
    用途ビル給水、工業用水の循環、各種システム循環液温範囲(℃)0~90(清水)揚水量(L/min)250・600許容押込圧力(MPa)0.7以下モータープロテクター手動復帰
  • 陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き 寺田ポンプ製作所

    陸上ポンプ(鋳鉄製)O-M形 メカニカルシール式 屋外モーター付き

    寺田ポンプ製作所
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能。 軸封部は水漏れの心配のないメカニカルシール方式を採用。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。 密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要。
    用途・工業設備用・建築設備用・建築土木用・農業用・漁業用セット内容共通ベース:1個、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)0.4kW以上:2組、相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)0.75kW以上:2個、ストレーナー:1個、カップリング:1組、カップリングガード:1個種別直結/自吸式材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C極数4フランジO-1M、2M、3M/専用形状、O-3ME、4ME、5ME、6ME、7ME、OL-4ME/JIS10K、薄型電動機(単相)開放保護形、(三相)全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形取扱液清水・汚水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール(SiC×SiC)構造(軸受)密封玉軸受
  • 陸上ポンプ(ステンレス製)CO形 グランドパッキン式 屋外モーター付き 寺田ポンプ製作所

    陸上ポンプ(ステンレス製)CO形 グランドパッキン式 屋外モーター付き

    寺田ポンプ製作所
    599,800税込659,780
    1台
    6日以内出荷
    接液部はSCS13、SUS304ですので、耐蝕性に優れています。 自吸式の為、最初の1回の呼び水で、排水・揚水可能。 真空ポンプなみの排気能力、自吸時間も最短です。 4P電動機直結で静かな運転音、保守・点検も容易。
    用途・工業設備用・公害防止プラント用・プラント組込用・汚水排水処理用セット内容共通ベース(1個)、相フランジパッキン(2個)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)種別直結/自吸式材質ケーシング・羽根車:SCS13、主軸:SUS304+S45C極数4フランジJIS10K(但し、32mmは特殊寸法)寸法E(mm)55電動機全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形取扱液清水・汚水・化学液液温範囲(℃)0~40構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)グランドパッキン構造(軸受)密封玉軸受
  • セルプラポンプ 鋳鉄製メカ式 寺田ポンプ製作所

    セルプラポンプ 鋳鉄製メカ式

    寺田ポンプ製作所
    339,800税込373,780
    1台
    3日以内出荷
    軸封部は液漏れの心配のないメカニカルシールを2連装着しています。(タンデム式) 大気側メカニカルシール部はオイルバス式で軸封性を格段に向上しました。 特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群です。 羽根車は開放形、ストレーナーを通るスラリー混入水などの揚水も可能です。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能です。
    用途工場設備、建築設備、建設土木、農業、漁業用極数4極騒音値(dB)-電動機全閉外扇屋外形
  • セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式 寺田ポンプ製作所

    セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式

    寺田ポンプ製作所
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷から61日以内出荷
    特殊構造のケーシングを採用しているため、自吸能力は確実でポンプ効率に優れています。 羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。 犠性陽極(アルミ合金)付でポンプ腐食を防止します。 「Self Priming(自吸式)」のため、最初に一回の呼水で揚水ができ大変便利です。
    用途建築土木、建築設備、工業設備、農業、水産養殖、漁業、水族館、テーマパーク、マリンリゾート、海水移送・排水、ばっ気、循環、洗浄用水供給極数4極電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)グランドパッキン
  • セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式 寺田ポンプ製作所

    セルプラポンプ ステンレス製グランドパッキン式

    寺田ポンプ製作所
    479,800税込527,780
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    自吸式のため、最初一回だけの呼水で、排気揚水します。 真空ポンプに劣らぬ排気能力があり、自吸時間は最短です。 吸込管先端より空気が混入しても空運転になりません。 4Pモートル直結で運転静粛、保守、点検が容易です。
    用途公害防止プラント用、工場設備用、プラント組込用、汚水排水処理用材質ケーシング:SCS13、羽根車:SCS13、主軸:SUS304極数4極電動機全閉外扇屋外形構造(軸封)グランドパッキン
  • 陸上ポンプO-M形(モータ無し 3相200V) 寺田ポンプ製作所

    陸上ポンプO-M形(モータ無し 3相200V)

    寺田ポンプ製作所
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水・汚水などの揚水も可能。 軸封部は水濡れの心配がないメカニカルシール方式を採用。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。 密封玉軸受の採用で、軸受の給油が不要です。
    用途工業設備・建築設備・建設土木・農業・漁業用付属品共通ベース×1、相フランジ(ボルト・パッキン・ナット付)×2組、ストレーナ×1、カップリング×1組、カップリングガード×1材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C種類全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形極数4フランジ薄形構造羽根車:セミオープン、軸封:メカニカルシール(SiC×SiC)、軸受:密封玉軸受取扱液清水・汚水液温(℃)0~40(凍結不可)
陸上ポンプ