7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日立産機システムJL型インラインポンプ
モータ一体形のため運転中、始動停止による心狂いの心配がなく心出しの必要がありません。 軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。 吸吐配管をそのままでポンプの分解・組立ができます。小形軽量でパイプラインに組込めるので据付面積を取りません。 コンピュータ解析により理想的な水の流れを追求し、独自の形状を持つ羽根車により高効率化を図っております。 ブロンズ製羽根車とステンレス製軸の採用により耐食性を高めております。
用途冷温水循環、ビル給水、上水道加圧用、工業用水加圧用、一般給水、各種機械セット用 取扱液清水 電動機形式全閉屋外形 液温範囲(℃)0~100
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

B.P.O.(バックプルアウト)構造により、吸吐配管はそのままでポンプの分解、組立が可能です。 十分な容量の密封形玉軸受を備えており給油が不要です。 電動機一体形のため、運転中、始動停止による心狂いの心配がなく、心出しの必要がありません。 軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。 2極電動機採用により小形軽量で、しかも4極なみの低騒音です。 コンピュータ解析により理想的な水の流れを追及し、独自の形状を持つ羽根車とケーシングにより高効率化を図っております。 ブロンズ製羽根車とステンレス製主軸の採用により耐食性を高めております。
用途建築設備、工業用、一般産業機械セット用、ボイラ給水、農業用、スプリンクラーの散水など 取扱液清水 電動機形式全閉屋外形 液温範囲(℃)0~100 材質(ケーシング)FC200、FC250 材質(羽根車)CAC406
1台
88,980 税込97,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

日立産機システム日立JOV2形うず巻ポンプ
保守が容易です。B.P.O.(バックプルアウト)形のため、吸吐配管はそのままでポンプの分解・組立が可能です。 十分な容量の密封形玉軸受を備えており給油が不要です。 ポンプ性能が優れています。高効率、高性能で安定した特性をもっています。
用途建築物:ビル・マンション・アパートの給水、冷却水・冷温水の循環 水道:簡易水道の給水 農事用:水田・畑地への揚水・排水、スプリンクラーの散水 その他:一般の揚水・排水 フランジJIS 10K並形 モーター全閉外扇形 塗装色マンセル 5Y7/1 取扱液0~100℃の清水、pH6~8
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

圧力センサー取付用小配管セット 日立HEポンプ コントローラ(インバータ)一体型 PM(永久磁石)モータ搭載ポンプ 日立産機システム 動画あり
セット内容圧力計×1個、圧力センサ×1個
1台
159,800 税込175,780
61日以内出荷

日立HEポンプ コントローラ(インバータ)一体型 PM(永久磁石)モータ搭載ポンプ 日立産機システム 動画あり
インバータ機能を内蔵。盤レス化によるスペースの削減に貢献します。 高効率磁石モータ(PMモータ)を搭載し、super premiumレベルの効率を実現します。 屋外用カバーなしで設置でき、屋外仕様(IP44)標準対応しております。 回転速度制御が可能で、50/60Hz共用が可能です。 誘導電動機搭載機種と取り合い寸法が同一ですので、配管をそのままで取り替えが可能です。(一部機種を除く)
用途建築物:ビル、マンションの揚水、給水、冷暖房 水道:簡易水道などの揚水、給水 工場:工業用揚水・給水、一般産業機械セット用 その他:一般の揚水・排水 フランジJIS 10K薄形 モーター【形式】 永久磁石同期電動機、【相・極数】 三相・8極、【出力】 1.5~7.5kW(JLSHは1.5~3.7kW)、【最高回転速度】 3600min-1、【最低回転速度】 360min-1、【絶縁階級】 B種、【保護構造】 IP44、【構造】 全閉外扇屋外形 コントローラー/出力【波形制御方式】 磁気位置センサレス180度通電線間正弦波変調PWM方式、【出力周波数範囲】 24~240Hz、【キャリア出力】 12kHz コントローラー/入力【相】 三相3線、【電圧】 200~220V(±5%)、50/60Hz(±2%) 取扱液0~100℃の清水、pH6~8 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)CAC406 材質(主軸)SUS304
1台
399,800 税込439,780
61日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

日立HEポンプ コントローラ(インバータ)一体型 PM(永久磁石)モータ搭載ポンプ 日立産機システム 動画あり
インバータ機能を内蔵。盤レス化によるスペースの削減に貢献します。 高効率磁石モータ(PMモータ)を搭載し、super premiumレベルの効率を実現します。 屋外用カバーなしで設置でき、屋外仕様(IP44)標準対応しております。 回転速度制御が可能で、50/60Hz共用が可能です。 誘導電動機搭載機種と取り合い寸法が同一ですので、配管をそのままで取り替えが可能です。(一部機種を除く)
用途建築物:ビル、マンションの揚水、給水、冷暖房 水道:簡易水道などの揚水、給水 工場:工業用揚水・給水、一般産業機械セット用 その他:一般の揚水・排水 フランジJIS 10K薄形 モーター【形式】 永久磁石同期電動機、【相・極数】 三相・8極、【出力】 1.5~7.5kW(JLSHは1.5~3.7kW)、【最高回転速度】 3600min-1、【最低回転速度】 360min-1、【絶縁階級】 B種、【保護構造】 IP44、【構造】 全閉外扇屋外形 コントローラー/出力【波形制御方式】 磁気位置センサレス180度通電線間正弦波変調PWM方式、【出力周波数範囲】 24~240Hz、【キャリア出力】 12kHz コントローラー/入力【相】 三相3線、【電圧】 200~220V(±5%)、50/60Hz(±2%) 取扱液0~100℃の清水、pH6~8 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)CAC406 材質(主軸)SUS304
1台
389,800 税込428,780
61日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日立HEポンプ コントローラ(インバータ)一体型 PM(永久磁石)モータ搭載ポンプ SUS製 日立産機システム 動画あり
インバータ機能を内蔵。盤レス化によるスペースの削減に貢献します。 高効率磁石モータ(PMモータ)を搭載し、super premiumレベルの効率を実現します。 屋外用カバーなしで設置でき、屋外仕様(IP44)標準対応しております。 回転速度制御が可能で、50/60Hz共用が可能です。 誘導電動機搭載機種と取り合い寸法が同一ですので、配管をそのままで取り替えが可能です。(一部機種を除く)
用途建築物:ビル、マンションの揚水、給水、冷暖房 水道:簡易水道などの揚水、給水 工場:工業用揚水・給水、一般産業機械セット用 その他:一般の揚水・排水 フランジJIS 10K並形(相当) モーター【形式】 永久磁石同期電動機、【相・極数】 三相・8極、【出力】 1.5~7.5kW(JLSHは1.5~3.7kW)、【最高回転速度】 3600min-1、【最低回転速度】 360min-1、【絶縁階級】 B種、【保護構造】 IP44、【構造】 全閉外扇屋外形 コントローラー/出力【波形制御方式】 磁気位置センサレス180度通電線間正弦波変調PWM方式、【出力周波数範囲】 24~240Hz、【キャリア出力】 12kHz コントローラー/入力【相】 三相3線、【電圧】 200~220V(±5%)、50/60Hz(±2%) 取扱液0~100℃の清水、pH6~8 材質(ケーシング)SCS13 材質(羽根車)SCS13 材質(主軸)SUS304
1台
739,800 税込813,780
101日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)