油用ポンプとは軽油や、重油を供給させるためのポンプのことです。燃料補給目的に建設機械へ取り付けての使用や、工場内の移動用補給ポンプ、ドラム缶からの給油や船内の燃料補給などに使用されます。内部の構造別に、ギヤ式、トロコイド式などがあり、ギヤ式は同じ形の二つのギヤがかみ合うように回転し、油を送り出すのが特徴です。一方トロコイド式は、トロコイド曲線と呼ばれる特殊な曲線の形をした歯車が、内と外でかみ合って回転する構造をしています。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用液から絞り込む
  • 高粘度油用モーターポンプ チェンジマスター GMシリーズ 工進

    高粘度油用モーターポンプ チェンジマスター GMシリーズ

    工進(3件のレビュー)
    96,980税込106,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    1000mPa・Sまでの高粘度油を吸い上げるハンディタイプのギアポンプです。大きくて持ちやすいハンドルです。モーター保護のための安全ヒューズ付です(GM-2010)。車軸油や油圧油などの高粘度油の移送に最適。建設機械・発電機などのオイル交換に。ドラム缶・タンクからオイルの移送に。
    用途エンジンオイル等の高粘度油の移送に接続部ねじ管用平行ネジ最高吐出圧(MPa)0.2(2kgf/cm2)
  • 軽粘度油用モーターポンプ FSポンプ FSシリーズ 工進

    軽粘度油用モーターポンプ FSポンプ FSシリーズ

    工進(2件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷
    軽油・灯油などの軽粘度油の移送に便利なモーターポンプ。AC-100V、DC-24Vよりお選び下さい。
    用途灯油・軽油等の低粘度油の移送に仕様油専用付属品カーボンブラシ 1セット質量(kg)4接続ねじ管用平行ネジ吸入口径(Φmm)20モーター電動モーター接続部ねじ管用平行ネジ取付寸法(mm)110×40電源コード(m)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×169×275取付穴径(Φmm)9吐出口径(mm)20吸入/吐出口径20A(3/4インチ)
  • ハンドポンプ LA形 正和

    ハンドポンプ LA形

    正和(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    レバーを引くと油を吐出する手動式のポンプでタンク一体型で手軽に利用できます。レバー操作による直圧式ポンプ。分配器デスターバルブによる組合せによる給油に最も適しています。
    種類その他ポンプ取付方式ガスケット取付形最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • ハンドポンプ LAW形 正和

    ハンドポンプ LAW形

    正和
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    容積式システム用の手動ポンプです。油の吐出はレバーの反復操作をするだけで行われますので特別な操作や面倒な手間は必要としません。
    種類その他ポンプ取付方式ガスケット取付形
  • ハンドポンプ EA形 正和

    ハンドポンプ EA形

    正和(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ハンドルを引いて離すワンショットで吸入・吐出が行われますので、面倒な手間や操作は全く必要ありません。
    種類その他ポンプ
  • セミサイクルポンプ SMD 正和

    セミサイクルポンプ SMD

    正和(2件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    セミサイクルポンプSMD形はSMA形をより一層使い易くした抵抗式自動ポンプユニットです。ポンプモーター仕様はSMA形と同じですが、端子台や給油口フィルターを標準装備、又タンク着脱の簡素化等、使い易さや機能性をアップした製品です。
    最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]タンク容量(L)2周波数(Hz)50/60有効内容量(L)1.5吐出口径RcM8×1
  • セミサイクルポンプ SMA 正和

    セミサイクルポンプ SMA

    正和(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。
    最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]タンク容量(L)2種類その他ポンプ取付方式ガスケット取付形周波数(Hz)50/60有効内容量(L)1.5吐出口径RcM8×1入力(W)4以下(10rpm:5以下)
  • ハンドポンプ HLA7形 正和

    ハンドポンプ HLA7形

    正和
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    レバーの上下により油を吐出する手動式ポンプです。1ストロークの吐出量は1~7cm3の範囲で調整できます。タンクは樹脂タンク1Lです。
    吐出圧力(MPa[kgf/cm2])平均0.3[3]タンク容量(L)1吐出量(cm3/ストローク)1~7吐出口径M8×1種類その他ポンプ取付方式ガスケット取付形有効内容量(L)0.8
  • ウィングポンプ キング印 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ウィングポンプ キング印

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    5000mPa・Sまでの各種オイルを移送できる手動のポンプです。 フランジは、ねじ込み式小判型の相フランジです。 電源がない場合での燃料の供給、非常時にもおすすめです。 ビルの5階相当までの押し上げ(15m)が可能です。吸水6m(ドライ時2.5m)
    用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。非常用の給油に。使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル使用可能粘度(cP)5000以下駆動方式手動式
  • ハンドポンプ LD形 正和

    ハンドポンプ LD形

    正和
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    レバーを引いて放した時に吐出が行われる手動式ポンプです。低圧タイプでありプロパーユニットによる分配給油に適しています。
    吐出口径M8×1種類その他ポンプ取付方式ガスケット取付形最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.35[3.5]
  • ハンディホースセットG(軽油・オイル用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンディホースセットG(軽油・オイル用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    77,980税込85,778
    1台
    当日出荷
    ハンディポンプと組合すことで吐出ホース・吸水ホース(ストレーナー付)のセットとなり、容器・タンクから液体移送が可能です。ハンディポンプと組合すことで耐油性のドラム缶セットになります。
    用途ハンディポンプシリーズ専用灯油・軽油・オイル用ホースセットです。(ACH-20AL・AMH1-20FC・AMVH-20FC・EMH-20FC)灯油、軽油、オイルの移送に。トラスコ品番820-2482材質ホース:NBR質量(kg)3使用流体オイル、軽油2018年トラスコ掲載ページ7 0760
  • FC製電動ハンディポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    FC製電動ハンディポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    安定した連続運転が可能です。 バイオディーゼルオイルの移送も可能です。 振動、騒音が少ないです。 リリーフ弁付で安全です。 ホースセット・ドラムセット対応可能です。(オプション)
    用途灯油・軽油・オイル・バイオディーゼルオイルの移送、小分けに電源(V)AC100トラスコ品番827-4163材質本体・パイプ:FC パッキン:PTFE、FKM型式ポンプ単体質量(kg)7使用温度範囲(℃)0~60電流(A)0.9揚程(m)10(押上)5(吸込)電力(W)90使用圧力(MPa)0.1最大吐出量(L/min)30(1cP時)電源コード(m)3使用流体灯油、軽油、オイル、バイオディーゼル使用可能粘度(cP)500駆動方式電動式アズワン品番64-4044-26
  • エア式FC製ベーンポンプ(20A) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式FC製ベーンポンプ(20A)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷
    連続運転可能です。 ハンディ式で持ち運びが容易、配管接続、ホース接続等現場に合わせた設置が可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 灯油・軽油・オイル移送用です。
    用途中粘度のオイル移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。エア式なので電気を使用できない場所や防爆エリアでの使用が可能です。灯油・軽油・オイルの移送にトラスコ品番820-2451材質本体:FC、AL、SUS パッキン:PTFE、FKM質量(kg)7.8使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)10(押上)5(吸込)最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560使用流体灯油、軽油、オイル使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
  • エア式ハンディ遠心ポンプ オイル 灯油 軽油 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ハンディ遠心ポンプ オイル 灯油 軽油

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    灯油・軽油からA重油までの低粘度油(5mPa・s)の移送が可能です。200Lドラム缶を約4分で給油・移送ができ、連続使用が可能です。
    用途防爆エリアでの使用に、車輌・建機・農機の給油作業に、連続運転での使用に、灯油・軽油・低粘度オイルの移送にトラスコ品番494-2132材質本体:AL パッキン:NBR、FKM質量(kg)4.5使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)50(1cP時)空気消費量(L/min)508使用流体灯油、軽油使用可能粘度(cP)5駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
  • ウィングポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ウィングポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    5000cpまでの各種オイルを移送できる手動のポンプです。 フランジは、ねじ込み式小判型の相フランジです。 電源がない場合での燃料の供給、非常時にもおすすめです。 ビルの5階相当までの押し上げ(15m)が可能です。 吸水6m(ドライ時2.5m)です。
    用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に、非常用の給油に材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル使用可能粘度(cP)5000以下駆動方式手動式使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
  • ウィングポンプ 全砲金 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ウィングポンプ 全砲金

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    84,980税込93,478
    1個
    3日以内出荷
    吸水6m(ドライ時2.5m)押上15mの性能が出る全砲金製の手動ポンプです。
    材質本体要部:CAC、SUS ハンドル:AL パッキン:PTFE、NBR(ノンアスベスト)使用温度範囲(℃)0~60使用流体駆動方式手動式
  • ウィングポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ウィングポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    吸水6m(ドライ時2.5m)押上15mの性能が出る全砲金製の手動ポンプです。
    材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル使用可能粘度(cP)5000駆動方式手動式使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
  • ウィングポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ウィングポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    合フランジ式およびねじ直接配管式のどちらにでも接続可能です。 緊急用・浄水器用をはじめ、広範囲な用途に対応できます。 軽量・コンパクトでその上スマートな形状です。
    用途水用、非常用タンク、設置の移送に材質本体:AL、SUS、CAC パッキン:NBR使用温度範囲(℃)0~60シリーズHWAシリーズ使用流体駆動方式手動式
  • エア式ハンディベーンポンプ 溶剤用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ハンディベーンポンプ 溶剤用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷
    灯油、軽油等のタンクやドラム缶からの液体の移送に。連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能
    トラスコ品番509-5085材質本体・ノズル:SUS パッキン:PTFE質量(kg)8.8使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(吸込)最大吐出量(L/min)32(1cP時)空気消費量(L/min)415使用流体灯油、軽油、オイル、バイオディーゼル使用可能粘度(cP)2000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
  • エア式ハンディベーンポンプ オイル用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ハンディベーンポンプ オイル用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    灯油、軽油等のタンクやドラム缶からの液体の移送に。連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能
  • ウィングポンプ ヤツナミ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ウィングポンプ ヤツナミ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    各種オイルの移送に(粘度のある油も可能→5000mPa・Sまで)適しています。 電源がない場合での燃料の供給(非常時)にもおすすめです。 ビルの5階相当までの押し上げが可能な非常に力強いポンプです。
    用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。非常用の給油に。材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル使用可能粘度(cP)5000以下使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
  • 自動定量バルブグリース用 ヤマダコーポレーション

    自動定量バルブグリース用

    ヤマダコーポレーション
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    装置は小型・軽量ですから他の装置への組み込みも容易です。3方口エアバルブは、ハンドバルブ、足踏みバルブなど作業性の良いものをご使用ください。
    用途製造ライン上で製品に規定の少量定量が可能。トラスコ品番466-4361材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)質量(kg)2.6ホース内径(Φmm)6.3吐出口Rc1/4定量値(mL)2~5
  • 自動定量バルブグリース用 ヤマダコーポレーション

    自動定量バルブグリース用

    ヤマダコーポレーション
    179,800税込197,780
    1台
    欠品中
    装置は小型・軽量ですから他の装置への組み込みも容易です。3方口エアバルブは、ハンドバルブ、足踏みバルブなど作業性の良いものをご使用ください。
    用途製造ライン上で製品に規定の少量定量が可能。トラスコ品番466-4353材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)質量(kg)2.6ホース内径(Φmm)6.3吐出口Rc1/4定量値(mL)0.3~3
  • 自動定量バルブグリース用 ヤマダコーポレーション

    自動定量バルブグリース用

    ヤマダコーポレーション
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷
    装置は小型・軽量ですから他の装置への組み込みも容易です。3方口エアバルブは、ハンドバルブ、足踏みバルブなど作業性の良いものをご使用ください。
    用途製造ライン上で製品に規定の少量定量が可能。トラスコ品番466-4345材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)質量(kg)2.5ホース内径(Φmm)6.3吐出口Rc1/4定量値(mL)0.2~1
  • 燃料ポンプ 日本オイルポンプ

    燃料ポンプ

    日本オイルポンプ
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
  • 燃料ポンプ 日本オイルポンプ

    燃料ポンプ

    日本オイルポンプ
    119,800税込131,780
    1個
    30日以内出荷
  • 電動ポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電動ポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    729,800税込802,780
    1台
    31日以内出荷
    駆動源は手動でも電動(AC100V)でも使用可能です。吸込(5m)押上(7m)の能力でビルの4Fまで移送可能です。川やプール、貯水槽などからの給水、排水、給油、廃油など、異物混入もOKです。
    仕様【ネジ式フランジ】吸入側:R2/吐出側:Rc2材質ポンプ・ハンドル:AL/SUS質量(kg)60最大揚程(m)押上:7吸入揚程(m)最大5最大吐出量(L/min)(50/60Hz)(1cP時)50Hz:80/60Hz:100使用液水・オイル・灯油・軽油使用可能粘度(cP)5000駆動方式電動100V/手動材質(接液部)パッキン:NBR(補強布入)
  • エア式ポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    269,800税込296,780
    1台
    11日以内出荷
    中粘度液体(1500cP以下)の循環などにおすすめ。エア式のため電動では制限のかかる連続運転が可能です。また、バルブの開閉で流量調節が可能です。エア駆動の為、漏電なく安全。連続運転可能な為、循環ポンプとして使用可能
    用途オイル・灯油・軽油移送で持ち運びの多い現場に。連続での移送作業に。バルブの開閉で流量調節をしたい方に。最大吐出量(L/min)(1cP時)45空気消費量(L/min)560最大揚程(m)押上:10吸入揚程(m)最大5最大使用圧力(MPa)0.1使用液灯油・軽油・オイル寸法(内径Φmm×長さLm)吐出側ホース:耐油ゴムホース(25×2)カプラ、ボールバルブノズル付、吸入側ホース:耐油ゴムホース(19×2)カプラ、ストレーナ付ポンプベーンポンプ使用可能粘度(cP)1500駆動方式モーター:ベーンモーター材質(接液部)パッキン:PTFE/FKM、本体・ノズル:FC/AL/SUS
  • 手動ポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    手動ポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷
    動力源いらずの手回しポンプです。ハンドルを回すだけで、移送できます。(逆方向も可)。吸込1m、押し上げ2m、横引き10m
    用途灯油・軽油・一般油を容器から容器へ移したい時に。災害非常時の備品として。接続部のサイズネジ接続(Rc3/4)吐出量200cc/回転・1ストローク最大揚程(m)押上:2使用液灯油・軽油・重油・オイル使用可能粘度(cP)500材質(接液部)本体:FC鋳物/STKR、パッキン:NBR
  • 電動ポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電動ポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    239,800税込263,780
    1台
    8日以内出荷
    容器を選ばず灯油・軽油の移送ができます。
    用途灯油・軽油・バイオディーゼル等の低粘度オイルの移送に。電流(A)0.9電源(V)100最大吐出量(L/min)(1cP時)30最大揚程(m)吸込:5、押上:10吐出圧力(MPa)0.1使用液灯油・軽油・オイル寸法(内径Φmm×長さLm)吸入側ホース:耐油ゴムホース(19×2)、吐出側ホース:耐油ゴムホース(19×2)定格時間(分)連続運転可能使用可能粘度(cP)500材質(接液部)本体・パイプ:FC/BS、パッキン:NBR/FKM
油用ポンプ