曜日別特売

手動ポンプ

手動ポンプ - AQUASYSTEM(アクアシステム)

動力源いらずの手回しポンプです。
ハンドルを回すだけで、移送できます。(逆方向も可)
吸込1m、押し上げ2m、横引き10m

用途
灯油・軽油・一般油を容器から容器へ移したい時に。
災害非常時の備品として。
接続部のサイズ
ネジ接続(Rc3/4)
吐出量
200cc/回転・1ストローク
最大揚程(m)
押上:2
使用液
灯油・軽油・重油・オイル
使用可能粘度(cP)
500
材質(接液部)
本体:FC鋳物/STKR、パッキン:NBR
内容量
1台
注意
※ガソリンには使用しないで下さい。
※ホースは付属しておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81953536ERF-20B
¥72,000
¥64,980
¥71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする