絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(5)
ブランド
  • 日東工器
  • 安永エアーポンプ(17)
  • アズワン(10)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(10)
  • テクノ高槻(10)
  • 大晃機械工業(TAIKO)(8)
  • E.M.P(6)
  • 工進(4)
  • Power Team(3)
  • 正和(2)
  • フジクリーン(2)
  • 光明理化(1)
  • 寺田ポンプ製作所(1)
  • 日立(1)
  • イワキ(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • 榎本マイクロポンプ製作所(1)
  • 佐藤真空(1)
  • ALITA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(5)
  • 汎用型ブロワ 日東工器

    汎用型ブロワ

    日東工器
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    定格周波数(Hz)50/60絶縁階級コイル/E種
  • 汎用型メドーブロワ LA 日東工器

    汎用型メドーブロワ LA

    日東工器
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、静寂、無給油。 外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。また、メンテナンスが簡単です。
    質量(kg)2.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×182×205定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード)圧力(kPa)11絶縁階級E種(コイル)
  • 汎用型ブロワ 日東工器

    汎用型ブロワ

    日東工器
    78,980税込86,878
    1台
    翌々日出荷
    リニア駆動フリーピストン方式を採用で消費電力低減 高耐久を実現
    質量(kg)13.5定格圧力(MPa)0.02定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60兼用吐出口径(Φmm)26電源コード(m)1.6(プラグ付キャプタイヤケーブル)
  • エアーポンプ 日東工器

    エアーポンプ

    日東工器
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
  • バルブユニット 日東工器

    バルブユニット

    日東工器
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    ピストン式ブロワと組み合わせ使用する切替バルブユニットです。 タイマー機能付液晶パネルで各種設定をよりスムーズに行えます。 左吐出口がばっ気側、右吐出口が逆洗側で、逆洗の開始時間、作動時間および回数は仕様内で変更可能です。
    質量(kg)0.6消費電力(W)3(切換え動作時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178×124×71定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード)使用圧力範囲(kPa)5~30
エアーポンプ