絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(4)
ブランド
- 日東工器
- 安永エアーポンプ(11)
- テクノ高槻(10)
- アズワン(4)
- 工進(3)
- 大晃機械工業(TAIKO)(3)
- Power Team(2)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- 日立(1)
- イワキ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- 榎本マイクロポンプ製作所(1)
- 日本電興(1)
- 正和(1)
- ジェックス(1)
- フジクリーン(1)
- ヒラカワ(1)
- AFF WARE(1)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(4)

汎用型メドーブロワ LA
日東工器¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、静寂、無給油。 外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。また、メンテナンスが簡単です。質量(kg)2.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×182×205定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード)圧力(kPa)11絶縁階級E種(コイル)
バルブユニット
日東工器¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷ピストン式ブロワと組み合わせ使用する切替バルブユニットです。 タイマー機能付液晶パネルで各種設定をよりスムーズに行えます。 左吐出口がばっ気側、右吐出口が逆洗側で、逆洗の開始時間、作動時間および回数は仕様内で変更可能です。質量(kg)0.6消費電力(W)3(切換え動作時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178×124×71定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)1.6(プラグ付キャブタイヤコード)使用圧力範囲(kPa)5~30