絞り込み
使用液
- オイル(1)
- 清水(1)
- 薬品・溶剤(1)
ブランド
- ヨコタ工業
- モノタロウ(1)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(46)
- ヤマダコーポレーション(15)
- 工進(9)
- 共立機巧(7)
- ブローバック(BLOVAC)(6)
- エスコ(5)
- 昭栄(5)
- エレポン化工機(3)
- 三宅化学(3)
- セムコーポレーション(3)
- TRUSCO(2)
- 名東化工機(2)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- JTC(1)
- ミルウォーキーツール(1)
- LUTZ Pumpen Gmbh(1)

ピストンポンプ
ヨコタ工業¥73,980税込¥81,3781台6日以内出荷圧縮空気を動力として作動する往復動型モーターにピストンポンプを直結した往復動ポンプです。圧送による損失、汚染がありませんから車輛、船舶、航空機及びバーナーなどへの燃料の補給作業を始め、ドラム缶などの容器より各種液体(水、各油薬液など)の取り出しが容易に行えます。付属品エアコックCP(1個)、ホースニップルCP(1個)仕様常用往復数:200min常用圧送量:35L/min吸込口ねじ:Rc1 1/2吐出口ねじ:Rc3/4空気ホース内径:9.5mm空気入口ねじ:Rc1/4使用限界粘度:150センチトークスストローク(mm)100全長(mm)608質量(kg)3.5(本体のみ)使用空気圧力(MPa)0.3~0.5空気圧力(MPa)0.5空気消費量(L/minANR)170~340(最大)使用液各種液体(水、各油薬液など)ピストン径(Φmm)50










![サプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用) ヤマダコーポレーション サプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用) ヤマダコーポレーション](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04346610-260916-02.jpg)