絞り込み
使用液
- 灯油(1)
ホース長さ(m)
- 0.57
- 0.35(3)
- 0.4(1)
- 0.46(1)
- 0.48(1)
- 0.5(1)
- 0.535(2)
- 0.538(2)
- 0.54(1)
- 0.545(1)
- 0.55(2)
- 0.555(1)
- 0.56(1)
- 0.58(1)
- 0.6(4)
- 0.62(1)
- 0.63(1)
- 0.66(1)
- 1(9)
- 1.5(4)
- ホース長さ(m)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
ペール缶用ポンプとは、ペール缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや接着剤などの液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、高粘度の材料を汲み上げたいときはエア駆動を利用した電動式のポンプを、缶からの小分けなど少しの作業にはピストン運動を利用した手動のポンプを使うなど、作業目的により使い分けることができます。
商品豆知識

電池式給油ポンプ(直付タイプ)
(76件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ダイレクト・ドライブモーターにより、毎分約9Lの吸入・吐出量があり、給油がとてもスピーディです。 正確なストップセンサー付(自動停止装置付)オートストップタイプです。 塩化ビニルを使用していません。用途灯油の補給作業などに。材質ポリプロピレン・ポリエチレン・アセタール・ABS樹脂使用温度範囲(℃)約-5~45吐出し量(L/min)約9吐出口径(Φmm)19.5吸入管径(mm)31使用液灯油専用使用乾電池単3形乾電池×4本(別売)ホース長さ(mm)570(吐出側)、460(吸引側)販売区分業務用