絞り込み
使用液
  • 薬品・溶剤(1)
定格電圧(V)
  • AC100(2)
ホース長さ(m)
  • 1.5(2)
ブランド
  • エレポン化工機
  • モノタロウ(2)
  • 三宅化学(10)
  • センタック(9)
  • 工進(8)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(5)
  • タカギ(4)
  • 名東化工機(4)
  • 共立機巧(3)
  • ヤマダコーポレーション(3)
  • アズワン(2)
  • 昭栄(2)
  • TRUSCO(2)
  • ケニス(2)
  • 德信洋行(DUKSHIN)(2)
  • エスコ(1)
  • コクゴ(1)
  • タクミナ(1)
  • サンプラテック(1)
  • カンダ[厨房用品](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケミカルポータブルポンプ エレポン化工機

    ケミカルポータブルポンプ

    エレポン化工機
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    耐食性に優れています。使用液を潤滑液として利用し、空気軸封によるシールレス機構です。薬品の小分け、移送、補充に適しています。モータとポンプ部が、ワンタッチで取り外し可能、メンテナンスが容易です。2段階変速スイッチ付です。
    用途低粘度薬液。トラスコ品番456-5550材質(本体)ポリプロピレン(PP)、(ホース)塩化ビニール(PVC)、(パッキン)ポリエチレン(PE)質量(kg)1.8タイプポリ・ペール缶用電源(V)AC100揚程(m)5電源コード(m)4.4吐出量(L/min)30ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)19×1500粘度(mPa・s)(使用可能)200
  • ポリ・ペール缶用 ポータブルポンプ エレポン化工機

    ポリ・ペール缶用 ポータブルポンプ

    エレポン化工機
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータ部で流量可変を楽々切替。2段変速スイッチが付いています。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。モータ部とポンプ部の脱着が簡単。同じモータ部で別の材質のポンプ部をご使用いただけます。RoHS対応品です。
    用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送最大吐出量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応駆動源バッテリー式使用可能粘度(mPa・s)最大200
  • ポリ・ペール缶用 ポータブルポンプ エレポン化工機

    ポリ・ペール缶用 ポータブルポンプ

    エレポン化工機
    249,800税込274,780
    1台
    4日以内出荷
    ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータ部で流量可変を楽々切替。2段変速スイッチが付いています。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。モータ部とポンプ部の脱着が簡単。同じモータ部で別の材質のポンプ部をご使用いただけます。RoHS対応品です。
    用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送電圧(V)100最大吐出量(L/min)30ホース長さ(m)1.5最高使用温度(℃)60入力(W)230RoHS指令(10物質対応)対応使用可能粘度(mPa・s)最大200
ペール缶用ポンプ