曜日別特売

AQA形 給水ユニット

AQA形 給水ユニット - 寺田ポンプ製作所

給水設備やビニールハウスの灌水用など用途が多彩です。

電圧(V)
三相200
運転方式
単独
運転制御方式
圧力スイッチ始動・フロースイッチ停止
取扱液
清水0~40℃(凍結のないこと)
設置場所
屋内
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
周波数(Hz)
口径(Φmm)
全揚程(m)
質量(kg)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
周波数(Hz)
口径(Φmm)
全揚程(m)
給水量(L/分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04345368AQA4-62.2E906050【吐出し】14220
¥790,700
¥699,800
¥769,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04345411AQA3-52.2E875040【吐出し】19180
¥753,800
¥669,800
¥736,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04345490AQA3-62.2E876040【吐出し】19170
¥753,800
¥669,800
¥736,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04345508AQA4-63.7E1076050【吐出し】20310
¥813,500
¥719,800
¥791,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04345517AQA4-52.2E905050【吐出し】14240
¥790,700
¥699,800
¥769,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04345526AQA3-63.7E1046040【吐出し】26280
¥805,200
¥699,800
¥769,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04345551AQA3-61.5E836040【吐出し】14170
¥737,100
¥629,800
¥692,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04345560AQA3-51.5E835040【吐出し】14160
¥737,100
¥629,800
¥692,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする