絞り込み
使用液
- アドブルー(尿素水)(1)
揚程(m)
- 5(1)
ホース長さ(m)
- 3
- 0.385(1)
- 0.54(1)
- 0.563(1)
- 0.66(1)
- 1(2)
- 1.01(1)
- 1.162(3)
- 1.2(11)
- 1.275(2)
- 1.37(1)
- 1.5(2)
- 2(2)
吐出量(L/min)
- 30(1)
定格電圧(V)
- AC100(1)
ブランド
- エスコ(1)
エスコ
手動式とは、ドラム缶に差し込んで手動で灯油や軽油などを移し替えるドラム缶用ポンプのことです。手押し型のレバーポンプは、井戸汲み方式なので簡単に使えます。1回のストロークで約530mlの吐出が可能です。手廻しのドラムポンプは最も手軽であり、低粘度油から中粘度油まで幅広く対応。 1回転で最大1Lの量を吐出でき、ドラム缶を2分で吸い上げる強力な手廻しのポンプもあります。溶剤・薬品専用の手廻し式ポンプは、ドラム缶から薬剤・薬品を小分けする際に便利です。不使用時には揮発防止のためバルブを密閉します。
商品豆知識
「使用液」から絞り込む
アドブルー(尿素水)(1)

AC100V アドブルー用IBCコンテナポンプ 電動式
エスコ¥146,900税込¥161,5901個翌日出荷IBCコンテナ用。給油ノズルはガンタイプです。PSE(電気用品安全法)適合品。サーキットブレーカー標準装備(熱、過電流自動停止) ※ブレーカーを押すことで復旧します。軽量でコンパクト。※IBCコンテナは別売です。仕様●用途:IBCコンテナに入ったアドブルーの小分けに●吐出口:Φ25mm●コード長:2.9m●重量:3.1kg●ホース材質:強化PVC●全長:1446mm電源(V)AC100最大揚程(m)5ホース長さ(m)3吐出量(L/min)30取扱液アドブルー
『ドラム缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ドラム缶用ポンプ
- 電動式ドラム缶用ポンプ
- エア式ドラム缶用ポンプ