絞り込み
使用液
  • アドブルー(尿素水)(1)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
吐出量(L/min)
  • 30(1)
ホース長さ(m)
  • 3
  • 0.385(1)
  • 0.5(4)
  • 0.54(1)
  • 0.563(1)
  • 0.66(1)
  • 0.7(2)
  • 0.943(1)
  • 1(5)
  • 1.01(1)
  • 1.162(3)
  • 1.2(13)
  • 1.275(2)
  • 1.3(2)
  • 1.37(1)
  • 1.5(7)
  • 2(48)
  • 2.4(7)
  • 4(3)
  • 5(1)
揚程(m)
  • 5(1)
ブランド
  • エスコ(1)
  • ブローバック(BLOVAC)(1)
エスコ・ブローバック(BLOVAC)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドラム缶用ポンプとはドラム缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや薬品の液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、エアー圧を密閉されたドラム缶の中に注入することで圧力をかけ、ドラム缶の中に入っている液体を押し出すように取り出すポンプや、井戸汲み方式を使用した手押し型のものなどがあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブローバックドラム ブローバック(BLOVAC)

    ブローバックドラム

    ブローバック(BLOVAC)(4件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    スピード吸入/スピード吐出(水200lを約2分) 吸・吐の切換えワンタッチ< QTO 型> 豊富な品揃え 防爆エリアでも安心 馬力のコンプレッサーでOK ! 二重の安全対策(減圧弁と安全弁のW チェック)< QTO 型、TO 型> 抜群の耐久性!
    ノズル長(cm)Φ32×30
  • AC100V アドブルー用IBCコンテナポンプ 電動式 エスコ

    AC100V アドブルー用IBCコンテナポンプ 電動式

    エスコ
    146,900税込161,590
    1個
    翌日出荷
    IBCコンテナ用。給油ノズルはガンタイプです。PSE(電気用品安全法)適合品。サーキットブレーカー標準装備(熱、過電流自動停止) ※ブレーカーを押すことで復旧します。軽量でコンパクト。※IBCコンテナは別売です。
    仕様●用途:IBCコンテナに入ったアドブルーの小分けに●吐出口:Φ25mm●コード長:2.9m●重量:3.1kg●ホース材質:強化PVC●全長:1446mm電源(V)AC100最大揚程(m)5ホース長さ(m)3吐出量(L/min)30取扱液アドブルー
ドラム缶用ポンプ