ハンドロータリーポンプ(手廻しドラム缶用)AQUASYSTEM(アクアシステム)当日出荷
溶剤・薬品用手回し式ドラムポンプです。低粘度で比重が高い溶剤や薬品を吸い上げるのに適しています。密閉アダプター・バルブ・アース線が付いているので、引火性の高い液体や気化しやすい液体、臭いの強い液体にも使用可能です。上・下位置でハンドルを止めることによりサイホンの機能が働き、水平にすると止まるので、連続圧送可能です。
用途溶剤・薬品用。溶剤・薬品などをドラム缶から小分けする際に。使用可能液体:塩化メチレン(メタクレン)・トリクレン・ジエチレングリコールなど。付属品密閉式アダプタ、アース線、バルブ、ストレーナ(40メッシュ)、SUS304(Φ19×1.2m)トラスコ品番382-4063適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:SCS13(SUS304相当)、PTFE パッキン:PTFE、FFKM型式手回し式 200Lクローズドラム缶用タイプ低粘度溶剤用(比重1.5以下)使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース内径(Φmm)19ホース長さ(m)1.2使用流体溶剤使用可能粘度(cP)500駆動方式手動式アズワン品番1-3323-03