絞り込み
使用液
- オイル(1)
吐出量(L/min)
- 18.3(1)
ホース長さ(m)
- 5
- 0.5(4)
- 0.7(2)
- 0.943(1)
- 1(2)
- 1.3(2)
- 1.5(5)
- 2(22)
- 2.4(7)
- 4(3)
ブランド
- WOLF'S HEAD(1)
電動式とは、電気の力で動かすドラム缶用ポンプのことです。電動式は、高粘度オイルでも効率的に吐出できます。電動式オイルポンプのドラム缶への着脱はワンタッチでできるので、オイルをドラム缶から移送する際に便利です。ハンディタイプのポンプは、液中にポンプを挿入し、あとはスイッチを入れるだけで簡単。ストレーナーが吸込口についているので、異物は吸い上げません。酸・アルカリ用の移送には、酸・アルカリ専用のハンディポンプが最適です。
商品豆知識
「使用液」から絞り込む
オイル(1)

ドラムポンプ(エアー駆動)
WOLF'S HEAD¥58,980税込¥64,8781個翌々日出荷高粘度対応。耐油ホース5m付用途各種潤滑油用の圧送給油用ポンプです。付属品エアーカプラー(1/4)、耐油ホース(全長5m、外径18mm、内径12mm)、ホースジョイント、ホースバンド、固定ハンドル、テーパーカラー、ポンプ固定アタッチメント全長(mm)1260使用空気圧力(MPa)最大1.2ホース長さ(m)5吐出量(L/min)最大18.3使用可能液体エンジンオイル、ギアーオイル、ATF他使用粘度範囲0~140番
『ドラム缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ドラム缶用ポンプ
- 電動式ドラム缶用ポンプ
- エア式ドラム缶用ポンプ