絞り込み
使用液
  • オイル(1)
吐出量(L/min)
  • 18.3(1)
ホース長さ(m)
  • 5
  • 0.385(1)
  • 0.5(4)
  • 0.54(1)
  • 0.563(1)
  • 0.66(1)
  • 0.7(2)
  • 0.943(1)
  • 1(5)
  • 1.01(1)
  • 1.162(3)
  • 1.2(13)
  • 1.275(2)
  • 1.3(2)
  • 1.37(1)
  • 1.5(7)
  • 2(48)
  • 2.4(7)
  • 3(2)
  • 4(3)
ブランド
  • WOLF'S HEAD(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドラム缶用ポンプとはドラム缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや薬品の液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、エアー圧を密閉されたドラム缶の中に注入することで圧力をかけ、ドラム缶の中に入っている液体を押し出すように取り出すポンプや、井戸汲み方式を使用した手押し型のものなどがあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドラムポンプ(エアー駆動) WOLF'S HEAD

    ドラムポンプ(エアー駆動)

    WOLF'S HEAD
    58,980税込64,878
    1個
    翌々日出荷
    高粘度対応。耐油ホース5m付
    用途各種潤滑油用の圧送給油用ポンプです。付属品エアーカプラー(1/4)、耐油ホース(全長5m、外径18mm、内径12mm)、ホースジョイント、ホースバンド、固定ハンドル、テーパーカラー、ポンプ固定アタッチメント全長(mm)1260使用空気圧力(MPa)最大1.2ホース長さ(m)5吐出量(L/min)最大18.3使用可能液体エンジンオイル、ギアーオイル、ATF他使用粘度範囲0~140番
ドラム缶用ポンプ