絞り込み
使用液
- オイル(1)
- 高粘度液(2)
吐出量(L/min)
- 12.5(1)
- 29(1)
- 52(1)
ブランド
- ヤマダコーポレーション
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(29)
- 共立機巧(7)
- ブローバック(BLOVAC)(6)
- 昭栄(2)
- ヨコタ工業(2)
- エレポン化工機(1)
「使用液」から絞り込む
オイル(1)
高粘度液(2)

ドラムタイプ 低粘度用
ヤマダコーポレーション¥59,980税込¥65,9781個当日出荷200Lドラム缶からのオイルの汲み出し、圧送に最適のエア駆動式のドラムポンプです。オイルの小分け、ホースリールへの供給用などにも使用できます。用途ドラム缶エンジンオイルに直接設置。(吐出側のホース、オイルガンは別途御購入ください。)トラスコ品番466-4329質量(kg)5.0最大吐出量(L/min)29.0最大吐出量(mL/min)52.0ホース内径(Φmm)19.0吐出口Rc3/4ポンプレシオ1×1
エアー式高粘度ポンプユニット
ヤマダコーポレーション¥749,800税込¥824,7801台61日以内出荷高粘度用サプライポンプユニットは、エア駆動加圧式リフトにより、高粘度材料を安定して汲み上げます。高粘度材料用のポンプユニットです。用途グリスや接着剤、パテなどの集中給脂。18Lペール缶用。パテ・グリース・接着剤などを配管で集中供給する場合の供給用ポンプです。トラスコ品番466-4485質量(kg)61容量(L)ペール缶(18L)用全高(mm)1850最高使用圧力(MPa)0.7ホース内径(Φmm)19エアー接続口G3/8吐出口G3/4ポンプレシオ50×1使用可能液体高粘度材料(グリース・接着剤・パテなど)
エアー式高粘度ポンプユニット
ヤマダコーポレーション¥999,800税込¥1,099,7801台61日以内出荷高粘度用サプライポンプユニットは、エア駆動加圧式リフトにより、高粘度材料を安定して汲み上げます。高粘度材料用のポンプユニットです。用途グリスや接着剤、パテなどの集中給脂。200Lドラム缶用。パテ・グリース・接着剤などを配管で集中供給する場合の供給用ポンプです。トラスコ品番466-4477質量(kg)173容量(L)ドラム缶(200L)用全高(mm)2503最高使用圧力(MPa)0.7ホース内径(Φmm)19エアー接続口Rc1/2吐出口G3/4ポンプレシオ38×1使用可能液体高粘度材料(グリース・接着剤・パテなど)
単筒型ドラムポンプ
ヤマダコーポレーション¥73,980~税込¥81,378~1個翌々日出荷から4日以内出荷あらゆる流体をドラム缶、タンク等より汲み上げ、圧送、供給コントロールするためのエアパワードポンプです。 材料の集中管理を中心に離れた工場、生産ラインの配管によって搬送し、材料を管理することによって、合理化に役立ちます。
エアーパワード ポンプ(オイル用)
ヤマダコーポレーション¥289,800税込¥318,7801台6日以内出荷200Lドラム缶からのオイルの汲み出し、圧送に最適のエア駆動式のドラムポンプです。オイルの小分け、ホースリールへの供給用などにも使用できます。用途ドラム缶エンジンオイルに直接設置。(吐出側のホース、オイルガンは別途御購入ください。)最大吐出量(L/min)12.5ホース内径(Φmm)19.0最大使用圧力(MPa)0.7吐出口Rc3/4
エアーパワードポンプ
ヤマダコーポレーション¥95,980税込¥105,5781個5日以内出荷オイルをドラム缶から汲み出して小分けする、または、一定量ずつ注入するなどの用途には、オイル用ドラムポンプ・ホース・オイル用コントロールバルブの組み合わせが最適です。オイル用ドラムポンプをドラム缶の2Bバング(注入口)に差込み、バングアダプターで固定し、オイル出口にホースを接続、さらにホース他、端にオイル用コントロールバルブを接続します。ポンプに圧縮エアを接続して、コントロールバルブのレバーを引くとオイルは自動的に吐出し、レバーをはなすとオイルの吐出は止まり、ポンプも停止します。長いホースを必要とする場合にはホースリールを使用、また遠くまで圧送する場合には配管工事をしてください。オイルを水道の水を使うのと同じように、ガンのレバー操作だけで、必要な時に必要な量だけ使用できます。配管が長くなる場合は、リリーフ弁の取付けをお願いします。仕様レシオ:3×1有効断面積:23.8(cm2)リットル当りのサイクル数:8.6トラスコ品番466-4337ストローク(mm)70質量(kg)7.1(ポンプのみ)有効径(Φmm)エアモータ/55.0ディスプレイエアモータ/445mL、下ポンプ/116mL![サプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用) ヤマダコーポレーション](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
サプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用)
ヤマダコーポレーション¥689,800税込¥758,7801台22日以内出荷高粘度用サプライポンプユニットは、エア駆動加圧式リフトにより、高粘度材料を安定して汲み上げます。高粘度材料用のポンプユニットです。用途グリスや接着剤、パテなどの集中給脂。18Lペール缶用。パテ・グリース・接着剤などを配管で集中供給する場合の供給用ポンプです。
SR250型40:1ドラムポンプユニット
ヤマダコーポレーション¥1,698,000税込¥1,867,8001台41日以内出荷エア駆動式加圧リフトにより、安定的に高粘度材料を移送することができる、200Lドラム缶用ポンプ ユ ニットです。エア駆動式加圧リフトには、下限検知用センサーを標準装備しており、材料が空になった際のポンプ空打ち防止などにご使用になれます。
『ドラム缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ドラム缶用ポンプ
- 電動式ドラム缶用ポンプ
- エア式ドラム缶用ポンプ