絞り込み
使用液
- オイル(2)
- 工業用水(1)
- 軽油(1)
- 高粘度液(2)
吐出量(L/min)
- 12.5(1)
- 29(1)
- 52(1)
ブランド
- ヤマダコーポレーション
- モノタロウ(6)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(66)
- 共立機巧(18)
- エスコ(15)
- 工進(10)
- 昭栄(6)
- ブローバック(BLOVAC)(6)
- エムケー精工(5)
- エレポン化工機(3)
- 三宅化学(3)
- セムコーポレーション(3)
- アズワン(2)
- TRUSCO(2)
- ヨコタ工業(2)
- 名東化工機(2)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- JTC(1)
- WOLF'S HEAD(1)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
DLG-200 液面計
ヤマダコーポレーション(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷表示が大きく見やすく、ドラム缶内の液量が一目でわかります。簡単取付で、200Lドラム缶の小栓(G3/4)に取り付けるだけ。用途200Lドラム缶の小栓(換気口)に取り付けて使用する液面計です。ドラム缶内のおおよその液量を表示し、交換時期の目安をお知らせします。トラスコ品番342-2962セット内容本体、フロート、フロート紐材質本体:ABS、目盛板カバー:PC、フロート:PE(水封入)、フロート紐:ナイロン接続G3/4使用可能液体オイル、水、不凍液、軽油誤差±15%
ドラムタイプ 低粘度用
ヤマダコーポレーション¥59,980税込¥65,9781個当日出荷200Lドラム缶からのオイルの汲み出し、圧送に最適のエア駆動式のドラムポンプです。オイルの小分け、ホースリールへの供給用などにも使用できます。用途ドラム缶エンジンオイルに直接設置。(吐出側のホース、オイルガンは別途御購入ください。)トラスコ品番466-4329質量(kg)5.0最大吐出量(L/min)29.0最大吐出量(mL/min)52.0ホース内径(Φmm)19.0吐出口Rc3/4ポンプレシオ1×1![サプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用) ヤマダコーポレーション](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04346610-260916-02.jpg)
サプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用)
ヤマダコーポレーション¥689,800税込¥758,7801台22日以内出荷高粘度用サプライポンプユニットは、エア駆動加圧式リフトにより、高粘度材料を安定して汲み上げます。高粘度材料用のポンプユニットです。用途グリスや接着剤、パテなどの集中給脂。18Lペール缶用。パテ・グリース・接着剤などを配管で集中供給する場合の供給用ポンプです。トラスコ品番466-4485容量ペール缶(18L)用全高(mm)MAX1850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640~735×640~735×1400~1850ホース内径(Φmm)19エアー接続口G3/8吐出口材質:G3/4ポンプレシオ50×1
SR250型40:1ドラムポンプユニット
ヤマダコーポレーション¥1,698,000税込¥1,867,8001台41日以内出荷エア駆動式加圧リフトにより、安定的に高粘度材料を移送することができる、200Lドラム缶用ポンプ ユ ニットです。エア駆動式加圧リフトには、下限検知用センサーを標準装備しており、材料が空になった際のポンプ空打ち防止などにご使用になれます。
SR250型20:1ドラムポンプユニット
ヤマダコーポレーション¥1,698,000税込¥1,867,8001台61日以内出荷エア駆動式加圧リフトにより、安定的に高粘度材料を移送することができる、200Lドラム缶用ポンプ ユ ニットです。エア駆動式加圧リフトには、下限検知用センサーを標準装備しており、材料が空になった際のポンプ空打ち防止などにご使用になれます。
SR250型10:1ドラムポンプユニット
ヤマダコーポレーション¥1,698,000税込¥1,867,8001台61日以内出荷エア駆動式加圧リフトにより、安定的に高粘度材料を移送することができる、200Lドラム缶用ポンプ ユ ニットです。エア駆動式加圧リフトには、下限検知用センサーを標準装備しており、材料が空になった際のポンプ空打ち防止などにご使用になれます。
SR180型65:1ペールポンプユニットチューブ
ヤマダコーポレーション¥929,800税込¥1,022,7801台41日以内出荷極めて高い粘度の材料移送に適したポンプユニットです。ポンプレシオが高いため、低いエア供給圧力でも高い吐出圧力を出すことができます。








![サプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用) ヤマダコーポレーション](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04346610-260916-02.jpg)