絞り込み
使用液
- 薬品・溶剤(1)
吐出量(L/min)
- 90(1)
揚程(m)
- 10(1)
ブランド
- 昭栄
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(27)
- ヤマダコーポレーション(13)
- ブローバック(BLOVAC)(6)
- 共立機巧(4)
- ヨコタ工業(2)
- エレポン化工機(1)
「使用液」から絞り込む
薬品・溶剤(1)

エアー駆動式ケミカルポンプ
昭栄¥349,800税込¥384,7801台11日以内出荷有機溶剤、化学薬品等引火性、爆発性の流体の移送用ポンプです。用途有機溶剤・化学薬品・アルカリ類。トラスコ品番459-5360質量(kg)7.5揚程(m)10電源コード(m)7吐出量(L/min)90使用液有機溶剤・化学薬品・アルカリ類ホース寸法(mm)25×2000粘度(mPa・s)使用可能粘度/60使用コンプレッサ連続3.75kW以上、断続1.5kW以上
『ドラム缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ドラム缶用ポンプ
- 電動式ドラム缶用ポンプ
- エア式ドラム缶用ポンプ









![サプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用) ヤマダコーポレーション サプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用) ヤマダコーポレーション](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04346610-260916-02.jpg)