絞り込み
使用液
- 灯油(1)
- 薬品・溶剤(1)
全長(mm)
- 550~600未満(1)
- 600~650未満(1)
ホース長さ(m)
- 0.55
- 0.35(3)
- 0.48(1)
- 0.535(2)
- 0.538(2)
- 0.54(1)
- 0.545(1)
- 0.555(1)
- 0.56(1)
- 0.63(1)
- 0.66(1)
- 1(3)
- 1.5(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
手動式とはペール缶用ポンプの中でも手動操作でオイルや薬品などの液体を移送するためのアイテムです。ポリエチレン製の灯油ポンプなどサイフォンの原理を利用して移送するアイテムは、給油などの作業現場で重宝されています。他にもテフロン製のホースやステンレスでできたタイプは主に薬品や溶剤の移送にも対応しているのが特徴。簡易流量計付タイプはペール缶を搭載できるので、エンジンオイルの給油など移動しながらの作業に便利です。吐出量やホースの長さなどタイプによって異なります。
「使用液」から絞り込む
灯油(1)
薬品・溶剤(1)

灯油ポンプ(手動)
(338件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。材質ポリエチレン全長(mm)約550適合容器内径(Φmm)20mm以上吐出し量約6.5L/分使用液灯油ホース長さ(mm)約550
ピストンポンプ 溶剤用 4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶対応
(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。 付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からエタノール・トルエン・アルコールなどを移し替える際に全長(mm)約606(ホース除く)質量(kg)約1.2材質(本体)SUS304最大吐出量230mL/ストローク材質(ホース)PTFEホース内径(Φmm)約12.7粘度SUS5000以下使用可能液体エタノール・トルエン・アルコールなどホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側)材質(パッキン)PTFEホース外径(Φmm)約15.5適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶(付属延長ホース使用)販売区分業務用
『ペール缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ペール缶用ポンプ
- 電動式ペール缶用ポンプ
- エアー式ペール缶用ポンプ