絞り込み
使用液
- 灯油(1)
- 薬品・溶剤(1)
ホース長さ(m)
- 0.55
- 0.35(3)
- 0.4(1)
- 0.46(1)
- 0.48(1)
- 0.5(1)
- 0.535(2)
- 0.538(2)
- 0.54(1)
- 0.545(1)
- 0.555(1)
- 0.56(1)
- 0.57(1)
- 0.58(1)
- 0.6(4)
- 0.62(1)
- 0.63(1)
- 0.66(1)
- 1(9)
- 1.5(4)
- ホース長さ(m)をもっと見る
全長(mm)
- 550~600未満(1)
- 600~650未満(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
ペール缶用ポンプとは、ペール缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや接着剤などの液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、高粘度の材料を汲み上げたいときはエア駆動を利用した電動式のポンプを、缶からの小分けなど少しの作業にはピストン運動を利用した手動のポンプを使うなど、作業目的により使い分けることができます。
商品豆知識

灯油ポンプ(手動)
(337件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。材質ポリエチレン全長(mm)約550適合容器内径(Φmm)20mm以上吐出し量約6.5L/分使用液灯油ホース長さ(mm)約550
ピストンポンプ 溶剤用 4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶対応
(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。 付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からエタノール・トルエン・アルコールなどを移し替える際に全長(mm)約606(ホース除く)質量(kg)約1.2材質(本体)SUS304最大吐出量230mL/ストローク材質(ホース)PTFEホース内径(Φmm)約12.7粘度SUS5000以下使用可能液体エタノール・トルエン・アルコールなどホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側)材質(パッキン)PTFEホース外径(Φmm)約15.5適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶(付属延長ホース使用)販売区分業務用