手動式とはペール缶用ポンプの中でも手動操作でオイルや薬品などの液体を移送するためのアイテムです。ポリエチレン製の灯油ポンプなどサイフォンの原理を利用して移送するアイテムは、給油などの作業現場で重宝されています。他にもテフロン製のホースやステンレスでできたタイプは主に薬品や溶剤の移送にも対応しているのが特徴。簡易流量計付タイプはペール缶を搭載できるので、エンジンオイルの給油など移動しながらの作業に便利です。吐出量やホースの長さなどタイプによって異なります。
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用液から絞り込む
  • 灯油ポンプ(手動) モノタロウ

    灯油ポンプ(手動)

    モノタロウ(335件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    適合容器内径(Φmm)20mm以上使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。材質ポリエチレン全長(mm)約550吐出し量約6.5L/分使用液灯油ホース長さ(mm)約550
  • 手動灯油ポンプ PHシリーズ 工進

    手動灯油ポンプ PHシリーズ

    工進(32件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
    用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
  • 給油用ポンプ TRUSCO

    給油用ポンプ

    TRUSCO(16件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    材質ポリエチレン
  • サイフォンポンプ アズワン

    サイフォンポンプ

    アズワン(6件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    使用する液体等の区別のため、7色より選べます。
    材質PE全長(mm)541ホース長さ(mm)538
  • 水槽用 クリーナーポンプ 工進

    水槽用 クリーナーポンプ

    工進(3件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    水槽の水の入替に便利なクリーナーポンプ。砂利吸い込みガード付きで、水中・砂中のゴミを一緒に排水出来ます。
    用途水換えの際に材質ホース:ポリエチレン・ポリプロピレン・ブロア:ポリエチレン・ 吸盤:PVC全長(mm)1700吸入口径(Φmm)40最大吐出量(L/min)6揚程50cm使用環境温度(℃)5-40ポンプサイフォン式
  • ペコペット TRUSCO

    ペコペット

    TRUSCO
    219税込241
    1本
    欠品中
    18L缶に適したコンパクトサイズです。
    用途灯油、軽油。水。(飲用水には使用できません)トラスコ品番146-4979全長(mm)517材質/仕上本体:ポリエチレン(PE)、ホース:ポリエチレン(PE)、パッキン:なし質量(g)62吐出量(L/min)6.7取扱液灯油、軽油、水ホース長さ(mm)545サイズ(mm)ホース:20
  • ピストンポンプ 溶剤用 4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶対応 モノタロウ

    ピストンポンプ 溶剤用 4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶対応

    モノタロウ(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。 付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
    用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からエタノール・トルエン・アルコールなどを移し替える際に使用可能液体エタノール・トルエン・アルコールなどホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側)全長(mm)約606(ホース除く)質量(kg)約1.2材質(本体)SUS304最大吐出量230mL/ストローク材質(ホース)PTFEホース内径(Φmm)約12.7粘度SUS5000以下材質(パッキン)PTFEホース外径(Φmm)約15.5適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶(付属延長ホース使用)販売区分業務用
  • ポリサイフォン アズワン

    ポリサイフォン

    アズワン(1件のレビュー)
    604税込664
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-670-01材質PE(ポリエチレン)全長(mm)515吐出量(L/min)約6.5ホース長さ(mm)560
  • トーヨーポンプBD型 三宅化学

    トーヨーポンプBD型

    三宅化学
    189税込208
    1個
    6日以内出荷
    ポピュラーな灯油ポンプ。手を汚さずに灯油などの補充ができます。灯油専用。
    レッド吐出量(L/min)約6.5全長(cm)約63取扱液灯油ホース長さ(mm)約555
  • 手動ポリ缶直付けポンプ ポリオート 工進

    手動ポリ缶直付けポンプ ポリオート

    工進(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    電池不要のポリタンク直付けポンプアウトドアの水タンク用ポンプとしてもご使用いただけます。接続口径:50ミリノズルホルダー付き
    用途●使用可能液:灯油、水●吐出量:毎分約6リットル●接続口径:50mm●手元ガンノズル収納ケース仕様ポリ缶直付けタイプ接続ねじ50ミリ吐出量(L/min)6
  • 耐酸BDポンプ サンプラテック

    耐酸BDポンプ

    サンプラテック
    359税込395
    1本
    当日出荷
    薬品や食品に最適な耐酸性ポンプです。
    材質PE
  • 手動式耐酸ポンプ 德信洋行(DUKSHIN)

    手動式耐酸ポンプ

    德信洋行(DUKSHIN)
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    手動圧縮タイプで樹脂製ポンプ部の復元力で液体を吸い上げます。吐出能力は1分間に約7Lです。
    用途農業機械へのガソリン、オイルタンクへの灯油、軽油、重油の給油。材質PEクリア奥行(mm)本体:51長さ(cm)吐出ホース:54、本体:53本体質量(g)約68吐出量9L/分
  • 手動・固定式灯油ポンプ 德信洋行(DUKSHIN)

    手動・固定式灯油ポンプ

    德信洋行(DUKSHIN)
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
    タンクの口に、ネジ式で固定できる手動式ポンプです。ポンプのケースが不要で、灯油のニオイも広がりにくいです。大きめのポンプですが、旧入管が曲がるので浅いタンクにも対応します。
    用途生水、軽油、石油用材質PEブルー奥行(mm)本体:60長さ(cm)吐出ホース:66、本体:65本体質量(g)約1150吐出量12L/分
  • ガンノズル&給油ホース タカギ

    ガンノズル&給油ホース

    タカギ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    D089RFの補修部品です。
    トラスコ品番262-9420
  • 手動式ポンプ ペールポンプSX ペール缶・一斗缶用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    手動式ポンプ ペールポンプSX ペール缶・一斗缶用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    溶剤・薬品用のペール缶・一斗缶両用ポンプです。 ピストン式で、ハンドルを引き上げる時に吐出します。
    用途溶剤・薬品用。 溶剤・薬品などをペール缶・一斗缶から小分けする際に。付属品PTFE(Φ12×35cm)トラスコ品番327-7917適合機種ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ材質本体:SUS304 パッキン:PTFE質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)口金40mm用最大吐出量(L/min)200cc/1ストロークホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)0.35使用流体溶剤使用可能粘度(cP)10000駆動方式手動式
  • ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-21Nシリーズ 名東化工機

    ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-21Nシリーズ

    名東化工機
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。
    用途酸・アルカリ用液の移送に材質(ホース)PVC吐出口径20A最大使用液温(℃)60
  • ホースポンプ ケニス

    ホースポンプ

    ケニス
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエチレン全長(mm)500給油能力(L/min)6.5
  • サイフォンポンプ カラフルポンプ アズワン

    サイフォンポンプ カラフルポンプ

    アズワン
    2,970税込3,267
    1セット
    当日出荷
    使用する液体等の区別のため、7色より選べます。
    材質PE全長(mm)約541耐熱温度(℃)約70ホース長さ(mm)538ホース外径(Φmm)約20先端径(Φmm)15
  • Eziアクションポンプ コクゴ

    Eziアクションポンプ

    コクゴ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    画期的なダブルアクション機構により、ポンプを上下させるどちらのアクションでも吐出!(国際特許)。優れた耐薬品性。簡単分解洗浄可能(工具不要)。食品衛生法(厚生法告示第370号)適合品なので食品用液体にも使えます。吐出口を上に向けることが出来るので、使用後の液だれを防ぎます。安心の2年保証。殆んどのドラム容器に対応できるアジャスター付きです。
    用途電源のないところのタンクからの汲み出しに。
  • ガンノズル タカギ

    ガンノズル

    タカギ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    D089RFの補修部品です。
    トラスコ品番262-9419
  • 手動式灯油ポンプ エスコ

    手動式灯油ポンプ

    エスコ
    3,130税込3,443
    1セット(5本)
    当日出荷
    使用液灯油
  • 65mm用アダプター タカギ

    65mm用アダプター

    タカギ
    359税込395
    1個
    当日出荷
    灯油缶給油口65mmを50mmに変換するアダプターです。
    用途灯油缶専用高さ(mm)50適合本体D089RFポリカンポンプ質量(g)48材質(主要部)ポリエチレン
  • 排水ポンプ (サイフォン式) エスコ

    排水ポンプ (サイフォン式)

    エスコ
    9,890税込10,879
    1個(1個)
    翌日出荷
    材質【吸水部】スチール【排水ポンプ】VA+PE【スプリングホース】PVC【ホースジョイント】PP【ホースバンド】ステンレス寸法(mm)【ポンプ本体】227【ホース】Φ170×2130吐出量高低差700mmの場合:約63L/10分間、 高低差2000mm:約103L/10分間ホース寸法(mm)【スプリングホース】1500・300差込口【ホースジョイント】Φ16mm総質量(kg)約1.8
  • 給油ホース タカギ

    給油ホース

    タカギ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    D089RFの補修部品です。
    トラスコ品番262-9418
  • ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-316Mシリーズ 名東化工機

    ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-316Mシリーズ

    名東化工機
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    接液部はSUS316/PTEE製を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。 パイプ延長可能。
    用途アルカリ・溶剤用液の移送にホース長さ(m)1最大使用液温(℃)60
  • ハンドピストンポンプ ペールポンプSXT AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ハンドピストンポンプ ペールポンプSXT

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    47,980税込52,778
    1個
    欠品中
    1ストロークで適量を出せます。 取り付けはアダプターを缶の口にはめ込むだけです。 ピストンを上下するだけの簡単操作です。
    用途溶剤・薬品などホース長さ(m)0.35仕様口金40mm用(50mmも有)付属品PTFE(Φ12×35cm)トラスコ品番494-2205材質本体・ノズル:SUS316 パッキン:PTFE質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)最大吐出量(L/min)200cc/1ストロークホース内径(Φmm)12使用流体溶剤使用可能粘度(cP)10000駆動方式手動式アズワン品番1-3311-02
  • とらぽんドラム センタック

    とらぽんドラム

    センタック
    2,198税込2,418
    1本
    翌日出荷
    ドラム缶用の大型給油ポンプ。サイフォン式で手動にて給油。作動筒を6~7回程度押すと灯油を汲み上げ。
    材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS樹脂レッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×16×116
  • Lutzハンディドラムポンプ LUTZ Pumpen Gmbh

    Lutzハンディドラムポンプ

    LUTZ Pumpen Gmbh
    279,800税込307,780
    1台
    欠品中
    ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。 少量の小分けも容易になりました。 シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。 研究室や実験室での少量からの液体の移送、空け替えに。
    電圧(V)100ホース長さ(m)1.5
  • トーヨーポンプBD型 灯油用 TGK(東京硝子器械)

    トーヨーポンプBD型 灯油用

    TGK(東京硝子器械)
    429税込472
    1本
    4日以内出荷
    トーヨーポンプのベストセラーです。もっともポピュラーな灯油ポンプで、手を汚さずに灯油などの補充ができます。
    材質ポリエチレンレッドタイプサイフォンタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×50×630流量(L/min)6.5
  • 充電式ケミカルハンディポンプ LB型 名東化工機

    充電式ケミカルハンディポンプ LB型

    名東化工機
    149,800税込164,780
    1台
    12日以内出荷
    ホース長さ(m)1バッテリーリチウムイオン電池(DC14.4V,2Ah)取扱液薬品充電時間(分)60液温(℃)40
  • 手動ホースポンプ カンダ[厨房用品]

    手動ホースポンプ

    カンダ[厨房用品]
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)640材質ポリエチレル
  • ケミカルハンディポンプ 名東化工機

    ケミカルハンディポンプ

    名東化工機
    229,800税込252,780
    1台
    15日以内出荷
    総移送量UP リチウム電池と高効率モーター搭載。電圧対応 充電器が245Vまで対応しているため、幅広く使用可能。利便性向上 使用場所を選ばないコードレスポンプ
  • ケミカルハンディポンプ 名東化工機

    ケミカルハンディポンプ

    名東化工機
    199,800税込219,780
    1台
    15日以内出荷
    総移送量UP リチウム電池と高効率モーター搭載。電圧対応 充電器が244Vまで対応しているため、幅広く使用可能。利便性向上 使用場所を選ばないコードレスポンプ
  • ケミカルハンディポンプ 名東化工機

    ケミカルハンディポンプ

    名東化工機
    219,800税込241,780
    1台
    15日以内出荷
    総移送量UP リチウム電池と高効率モーター搭載。電圧対応 充電器が243Vまで対応しているため、幅広く使用可能。利便性向上 使用場所を選ばないコードレスポンプ
  • ケミカルハンディポンプ 名東化工機

    ケミカルハンディポンプ

    名東化工機
    189,800税込208,780
    1台
    15日以内出荷
    総移送量UP リチウム電池と高効率モーター搭載。電圧対応 充電器が242Vまで対応しているため、幅広く使用可能。利便性向上 使用場所を選ばないコードレスポンプ
  • ケミカルハンディポンプ 名東化工機

    ケミカルハンディポンプ

    名東化工機
    159,800税込175,780
    1台
    15日以内出荷
    総移送量UP リチウム電池と高効率モーター搭載。電圧対応 充電器が241Vまで対応しているため、幅広く使用可能。利便性向上 使用場所を選ばないコードレスポンプ
  • ケミカルハンディポンプ 名東化工機

    ケミカルハンディポンプ

    名東化工機
    139,800税込153,780
    1台
    15日以内出荷
    総移送量UP リチウム電池と高効率モーター搭載。電圧対応 充電器が240Vまで対応しているため、幅広く使用可能。利便性向上 使用場所を選ばないコードレスポンプ
  • 手動式ポンプ”ペールポンプ” AQUASYSTEM(アクアシステム)

    手動式ポンプ”ペールポンプ”

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    オイル・灯油・軽油用のペール缶・一斗缶両用ポンプです。1ストロークで適量を出せます。取り付けはアダプターを缶の口にはめこむだけです。ピストンを上下するだけの簡単操作です。液体の小出しに便利です。
    用途一般油、切削油。(高粘度対応)。ペール缶・一斗缶からの油の小分けに。トラスコ品番850-9822材質【本体】スチール【パッキン】ナイロン【ホース】塩化ビニール(PVC)全長(mm)632吐出量(mL/ストローク)200
  • Lutzハンディドラムポンプ 充電式 B2 LUTZ Pumpen Gmbh

    Lutzハンディドラムポンプ 充電式 B2

    LUTZ Pumpen Gmbh
    229,800税込252,780
    1台
    6日以内出荷から32日以内出荷
    200Lドラム缶12.6本を移送可能です。(清水の場合) (清水)50分でフル充電、1回の充電で最高スピード時34分間作動します。 スピードコントローラを標準装備。 オプションのガンノズル使用で少量の小分けも容易です。 ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。 研究所や実験室、小規模事業所での少量からの液体の移送・空け替えに。
  • Lutzハンディドラムポンプ 充電式 B1 LUTZ Pumpen Gmbh

    Lutzハンディドラムポンプ 充電式 B1

    LUTZ Pumpen Gmbh
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷から32日以内出荷
    200Lドラム缶2本を移送可能です。(清水の場合) (清水)50分でフル充電、1回の充電で最高スピード時25分間作動します。 スピードコントローラを標準装備。 オプションのガンノズル使用で少量の小分けも容易です。 ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。 キュービテナーにも使用可能です。 研究所や実験室、小規模事業所での少量からの液体の移送・空け替えに。

ペール缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

手動式ペール缶用ポンプ