絞り込み
ブランド
- Newseed
- DJI(114)
- GFORCE(27)
- Soradynamics(13)
- Holyton(6)
- ミヤマエ(5)
- Holy Stone(5)
- Antigravity(5)
- 空撮技研(2)
- SDS(2)
- テザック(1)
- TRUSCO(1)
- avail(アベル)(1)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1)
- セキド(1)
- イームズロボティクス(1)
- PGYTECH(1)
- ファーストテクニカル(1)

鳥型ドローン Go Go Bird Pro ゴーゴーバード・プロ
Newseed(2件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷本物の鳥と同じように羽ばたく羽ばたき飛行機(オーニソプター) 前モデルから羽の枚数が4枚から2枚になって、より鳥に近い動きにリニュアル コントローラで上昇下降、左右旋回が可能、高度維持機能付き 尾の角度を切り替えることで、スピードの調整が可能 遊ぶときに便利な予備バッテリー2個つき リモコンとペアリングするため、複数のバードを同時に使用可能用途アウトドア、レジャー全長(mm)250、(翼開長):約290色ブルーレッド質量(g)約19 (バッテリーを取り付けた状態)連続使用時間(分)約7通信方式2.4GHzバッテリーLi-ion 3.7V電池(リモートコントローラー)単四形乾電池2本(別売)保証期間6か月充電時間(分)約40バッテリー容量(mAh)100通信距離(m)30