絞り込み
電圧(V)
- 12
- 13(1)
- 24(1)
- 90~242(6)
- 100(233)
- 100~240(378)
- 100~242(8,356)
- 100~254(4)
- 100~265(1)
- 200(209)
- 200~242(1,143)
- 200~254(2)
- 242(145)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
ブランド
- ケニス(1)
- エコ・トラスト・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

目視検査用LED照明
ケニス¥83,980~税込¥92,378~1個6日以内出荷から15日以内出荷製品表面のキズ・汚れ・異物等の目視検査に最適なLED照明です。従来のハロゲン光源からの置き替えに最適な電球色タイプ、キズをより鮮明に映し出す高輝度LEDタイプの2種類があります。 連続点灯時のチラツキがないため、目視検査時の眼の負担を軽減し、作業効率が向上します。寸法(mm)67×85×90消費電力(W)12入力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ40形標準 12W 2000Lm 3000K
エコ・トラスト・ジャパン¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷質量(g)170電圧(V)12定格電圧(V)AC90~242口金13全光束(Lm)1800色温度(K)3000光源寿命40000h演色指数(Ra)83給電方式片側給電エコロジー商品省エネ
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器