絞り込み
電圧(V)
- 100~265
- 12(2)
- 13(1)
- 24(1)
- 90~242(6)
- 100(241)
- 100~200(34)
- 100~240(406)
- 100~242(8,730)
- 100~254(4)
- 200(213)
- 200~242(1,333)
- 200~254(2)
- 242(145)
消費電力(W)
- 30~40未満(1)
ブランド
- 東京メタル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

LEDベースライト
東京メタル¥13,980税込¥15,3781台10日以内出荷LED一体型笠付150mm器具ベースライト。蛍光灯40W×2相当、昼白色5000Kです。調光器具との併用はできません。取付には電気工事士による直結工事が必要です。材質鉄質量(kg)2.5消費電力(W)32.5定格電圧(V)AC100-265全光束(Lm)5200LED寿命(時間)50000配光角度(°)180寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)59×148×1250光色昼白色(5000K)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器