絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 22(6)
常用トルク(N・m)
  • 140
  • 0.6(7)
  • 1(10)
  • 1.5(28)
  • 2.5(35)
  • 4(76)
  • 5(78)
  • 10(60)
  • 12(9)
  • 60(50)
  • 100(40)
  • 120(8)
  • 180(34)
  • 190(7)
  • 220(9)
  • 250(20)
  • 290(8)
  • 390(13)
  • 440(7)
  • 460(7)
  • 490(8)
ブランド
  • 三木プーリ(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
16(1)
17(1)
18(1)
19(1)
20(1)
22(1)
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-22K-22K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-22K-22K

    三木プーリ
    9,798税込10,778
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-050DS寸法L(mm)52.8許容トルク(N・m)140寸法D(mm)48寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)20寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)22軸穴径d2(Φmm)22
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-20K-22K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-20K-22K

    三木プーリ
    9,798税込10,778
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-050DS寸法L(mm)52.8許容トルク(N・m)140寸法D(mm)48寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)20寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)22
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-19K-22K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-19K-22K

    三木プーリ
    9,798税込10,778
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-050DS寸法L(mm)52.8許容トルク(N・m)140寸法D(mm)48寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)20寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)19軸穴径d2(Φmm)22
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-18K-22K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-18K-22K

    三木プーリ
    9,798税込10,778
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-050DS寸法L(mm)52.8許容トルク(N・m)140寸法D(mm)48寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)20寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)18軸穴径d2(Φmm)22
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-17K-22K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-17K-22K

    三木プーリ
    9,798税込10,778
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-050DS寸法L(mm)52.8許容トルク(N・m)140寸法D(mm)48寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)20寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)17軸穴径d2(Φmm)22
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-16K-22K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-16K-22K

    三木プーリ
    9,798税込10,778
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-050DS寸法L(mm)52.8許容トルク(N・m)140寸法D(mm)48寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)20寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)16軸穴径d2(Φmm)22
カップリング関連商品