絞り込み
軸穴径d2(Φmm)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 14(3)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 28(1)
軸穴径d1(Φmm)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 14(3)
  • 14~25(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 20~35(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
外径(Φmm)
  • 12(1)
  • 14(2)
  • 16(3)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 26(4)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 38(2)
  • 42(1)
  • 45(2)
  • 48(2)
  • 55(2)
  • 58(1)
  • 65(2)
  • 75(2)
  • 100(1)
常用トルク(N・m)
  • 0.15(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(3)
  • 1(3)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 2.5(3)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 10(3)
  • 20(3)
  • 40(3)
  • 80(2)
  • 90(3)
  • 150(2)
  • 180(2)
  • 220(2)
  • 300(2)
  • 440(2)
全長(mm)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(4)
  • 40(2)
  • 50(4)
  • 60(2)
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 115(1)
  • 125(2)
  • 150(2)
許容偏角(°)
  • 3(2)
  • 5(1)
  • 8(3)
  • 14(2)
3・5・8・14
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000(1)
  • 4500(1)
  • 5000(1)
  • 6000(1)
  • 7000(1)
  • 8000(1)
  • 9000(1)
  • 10000(1)
  • 12000(1)
  • 15000(1)
  • 20000(1)
3000・4500・5000・6000・7000・8000・9000・10000・12000・15000・20000
許容偏心(mm)
  • 0.3(2)
  • 0.4(2)
  • 0.5(3)
  • 0.6(2)
  • 0.7(2)
  • 0.8(1)
  • 0.9(2)
  • 1(4)
  • 1.1(2)
  • 1.2(3)
  • 2.5(2)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 4.5(2)
0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1・1.1・1.2・2.5・3・4・4.5
ブランド
  • 三木プーリ
  • セイサ(2)
  • ケイセブン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d2(Φmm)から絞り込む
4(2)
5(3)
6(3)
7(3)
8(3)
9(3)
10(3)
11(3)
12(3)
14(3)
軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
  • バウマンミニフレックス LMモデル 軸穴完成品 三木プーリ

    バウマンミニフレックス LMモデル 軸穴完成品

    三木プーリ
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 特にLMモデルの全長ロングタイプ(LM-1タイプ)では、偏角を14°まで許容できます。 Mモデルではハブ材質にアルミ合金、コイルばねには丸線材のステンレスを採用しています。
    材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ステンレス最高回転速度(min-1)6000
  • バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品 三木プーリ

    バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品

    三木プーリ
    9,998税込10,998
    1個
    11日以内出荷から18日以内出荷
    金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。 ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。
    材質(本体)ハブ:SUM24L相当品使用温度範囲(℃)-30~100材質(コイルバネ)ピアノ線許容偏角(°)3
  • バウマンフレックスカップリング 三木プーリ

    バウマンフレックスカップリング

    三木プーリ(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類コイルタイプ
  • バウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品 三木プーリ

    バウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品

    三木プーリ
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。
    材質(本体)ハブ:亜鉛合金使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ばね鋼最高回転速度(min-1)3000
  • バウマンフレックスカップリング MMモデル MM-6K-S 三木プーリ

    バウマンフレックスカップリング MMモデル MM-6K-S

    三木プーリ
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    ・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
    材質ステンレス鋼サイズMM-6K-SタイプMM-S寸法L(mm)9寸法F(mm)15.5寸法D(mm)17寸法E(mm)11常用トルク(N・m)2.5軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】2.5d1・d2:【最大】8d1・d2:【最小】3
  • バウマンフレックスカップリング MFモデル MF-25K 三木プーリ

    バウマンフレックスカップリング MFモデル MF-25K

    三木プーリ
    59,980税込65,978
    1個
    11日以内出荷
    ・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
    材質炭素鋼型式MF-25KタイプMF-K形式MF寸法L(mm)33.5寸法A(mm)75寸法D(mm)55寸法B(mm)62寸法L2(mm)8.5軸穴径d1(Φmm)【下穴】13【最大】25【最小】14
  • バウマンフレックスカップリング MFモデル MF-35K 三木プーリ

    バウマンフレックスカップリング MFモデル MF-35K

    三木プーリ
    119,800税込131,780
    1個
    12日以内出荷
    ・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
    材質炭素鋼型式MF-35KタイプMF-K形式MF寸法L(mm)48寸法A(mm)100寸法D(mm)75寸法B(mm)84寸法L2(mm)13軸穴径d1(Φmm)【下穴】19【最大】35【最小】20
  • バウマンフレックスカップリング MMモデル MM-8K-S 三木プーリ

    バウマンフレックスカップリング MMモデル MM-8K-S

    三木プーリ
    28,980税込31,878
    1個
    11日以内出荷
    ・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
    材質ステンレス鋼サイズMM-8K-SタイプMM-S寸法L(mm)11寸法F(mm)19寸法D(mm)21寸法E(mm)13常用トルク(N・m)5軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】3.5d1・d2:【最大】8d1・d2:【最小】4
  • バウマンフレックスカップリング MMモデル MM-25K-S 三木プーリ

    バウマンフレックスカップリング MMモデル MM-25K-S

    三木プーリ
    99,980税込109,978
    1個
    11日以内出荷
    ・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
    材質ステンレス鋼サイズMM-25K-SタイプMM-S寸法L(mm)32.5寸法F(mm)50寸法D(mm)55寸法E(mm)35常用トルク(N・m)90軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5.5d1・d2:【最大】25d1・d2:【最小】14
  • バウマンフレックスカップリング MMモデル MM-12K-S 三木プーリ

    バウマンフレックスカップリング MMモデル MM-12K-S

    三木プーリ
    36,980税込40,678
    1個
    11日以内出荷
    ・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
    材質ステンレス鋼サイズMM-12K-SタイプMM-S寸法L(mm)16.5寸法F(mm)24寸法D(mm)26寸法E(mm)16.5常用トルク(N・m)10軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5.5d1・d2:【最大】12d1・d2:【最小】6
  • バウマンフレックスカップリング MMモデル MM-20K-S 三木プーリ

    バウマンフレックスカップリング MMモデル MM-20K-S

    三木プーリ
    59,980税込65,978
    1個
    11日以内出荷
    ・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
    材質ステンレス鋼サイズMM-20K-SタイプMM-S寸法L(mm)27寸法F(mm)40寸法D(mm)45寸法E(mm)28常用トルク(N・m)40軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5.5d1・d2:【最大】20d1・d2:【最小】10
  • バウマンフレックスカップリング MMモデル MM-16K-S 三木プーリ

    バウマンフレックスカップリング MMモデル MM-16K-S

    三木プーリ
    39,980税込43,978
    1個
    11日以内出荷
    ・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
    材質ステンレス鋼サイズMM-16K-SタイプMM-S寸法L(mm)22寸法F(mm)32寸法D(mm)35寸法E(mm)22.4常用トルク(N・m)20軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5.5d1・d2:【最大】16d1・d2:【最小】10
  • バウマンフレックスカップリング ZG・LMモデル LM-14 三木プーリ

    バウマンフレックスカップリング ZG・LMモデル LM-14

    三木プーリ
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・最大14°の偏角を許容。
    材質アルミ合金サイズLM-14タイプLM寸法L(mm)17寸法F(mm)5寸法D(mm)26寸法L2(mm)10MM5軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】8d1・d2:【最大】14d1・d2:【最小】9
  • バウマンフレックスカップリング ZG・LMモデル ZG-6 三木プーリ

    バウマンフレックスカップリング ZG・LMモデル ZG-6

    三木プーリ
    6,098税込6,708
    1個
    100日以内出荷
    ・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・最大14°の偏角を許容。
    材質亜鉛合金サイズZG-6タイプZG寸法L(mm)9寸法F(mm)2.4寸法D(mm)12軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】2d1・d2:【最大】6d1・d2:【最小】3
  • バウマンフレックスカップリング ZG・LMモデル LM-14-1 三木プーリ

    バウマンフレックスカップリング ZG・LMモデル LM-14-1

    三木プーリ
    16,980税込18,678
    1個
    11日以内出荷
    ・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・最大14°の偏角を許容。
    材質アルミ合金サイズLM-14-1タイプLM寸法L(mm)17寸法F(mm)5寸法D(mm)26寸法L2(mm)10MM5軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】8d1・d2:【最大】14d1・d2:【最小】9
  • バウマンフレックスカップリング ZG・LMモデル LM-6-1 三木プーリ

    バウマンフレックスカップリング ZG・LMモデル LM-6-1

    三木プーリ
    9,998税込10,998
    1個
    11日以内出荷
    ・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・最大14°の偏角を許容。
    材質アルミ合金サイズLM-6-1タイプLM寸法L(mm)12寸法F(mm)3.5寸法D(mm)14寸法L2(mm)6.5MM4軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】4d1・d2:【最大】6d1・d2:【最小】5
  • バウマンフレックスカップリング ZG・LMモデル LM-9-1 三木プーリ

    バウマンフレックスカップリング ZG・LMモデル LM-9-1

    三木プーリ
    11,980税込13,178
    1個
    11日以内出荷
    ・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・最大14°の偏角を許容。
    材質アルミ合金サイズLM-9-1タイプLM寸法L(mm)14寸法F(mm)4寸法D(mm)20寸法L2(mm)7.5MM4軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5d1・d2:【最大】9d1・d2:【最小】6
コイルタイプ