絞り込み
軸穴径d2(Φmm)
- 4(2)
- 5(3)
- 6(3)
- 7(3)
- 8(3)
- 9(3)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(3)
- 14(3)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 28(1)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
軸穴径d1(Φmm)
- 4(2)
- 5(3)
- 6(3)
- 7(3)
- 8(3)
- 9(3)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(3)
- 14(3)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 28(1)
- 軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 12(1)
- 14(2)
- 16(3)
- 20(2)
- 21(2)
- 26(4)
- 30(2)
- 35(2)
- 38(2)
- 42(1)
- 45(2)
- 48(2)
- 55(2)
- 58(1)
- 65(2)
- 75(2)
常用トルク(N・m)
- 0.15(1)
- 0.3(1)
- 0.5(3)
- 1(3)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 2.5(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 10(2)
- 20(2)
- 40(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 150(2)
- 180(2)
- 220(2)
- 300(2)
- 440(2)
全長(mm)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(4)
- 40(2)
- 50(4)
- 60(2)
- 65(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 100(2)
- 125(2)
- 150(2)
許容偏角(°)
- 3(2)
- 5(1)
- 8(3)
- 14(2)
3・5・8・14
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 3000(1)
- 4500(1)
- 5000(1)
- 6000(1)
- 7000(1)
- 8000(1)
- 9000(1)
- 10000(1)
- 12000(1)
- 15000(1)
- 20000(1)
3000・4500・5000・6000・7000・8000・9000・10000・12000・15000・20000
許容偏心(mm)
- 0.3(2)
- 0.4(2)
- 0.5(3)
- 0.6(2)
- 0.7(2)
- 0.8(1)
- 0.9(2)
- 1(4)
- 1.1(2)
- 1.2(3)
- 2.5(2)
- 3(1)
- 4(1)
- 4.5(2)
0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1・1.1・1.2・2.5・3・4・4.5
ブランド
- 三木プーリ
- セイサ(2)
- ケイセブン(1)
「軸穴径d2(Φmm)」から絞り込む
4(2)
5(3)
6(3)
7(3)
8(3)
9(3)
10(3)
11(3)
12(3)
14(3)
軸穴径d2(Φmm)をもっと見る

バウマンミニフレックス LMモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から18日以内出荷比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 特にLMモデルの全長ロングタイプ(LM-1タイプ)では、偏角を14°まで許容できます。 Mモデルではハブ材質にアルミ合金、コイルばねには丸線材のステンレスを採用しています。材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ステンレス最高回転速度(min-1)6000
バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥11,980~税込¥13,178~1個11日以内出荷から18日以内出荷金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。 ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。材質(本体)ハブ:SUM24L相当品使用温度範囲(℃)-30~100材質(コイルバネ)ピアノ線許容偏角(°)3
バウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から18日以内出荷比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。材質(本体)ハブ:亜鉛合金使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ばね鋼最高回転速度(min-1)3000











![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260910-02.jpg)