32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 支線用巻付グリップ シンブル用 東神電気

    支線用巻付グリップ シンブル用

    東神電気(4件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    用途シンブル用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
  • 巻付グリップシンブル JAPPY

    巻付グリップシンブル

    JAPPY(1件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮
    用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます材質亜鉛メッキ鋼線寸法L2(mm)160寸法K(mm)30
  • 平型ラッシングロッド 東神電気

    平型ラッシングロッド

    東神電気(14件のレビュー)
    139税込153
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
    材質(心線)亜鉛メッキ鋼線全長(mm)750表面処理塩化ビニル樹脂被覆
  • ラセンハンガー JAPPY

    ラセンハンガー

    JAPPY
    169税込186
    1本
    翌々日出荷
    架空ケーブルの吊架にご使用いただけます 鋼線のコシが強く押し込みやすい 高密度ポリエチレンの皮膜を施しケーブルに優しく支障に強い 着脱可能なリング付きコネクタ 寒暖においても劣化しにくく、手袋でも簡単に着脱可能!
    長さ(mm)1500被覆材高密度ポリエチレン樹脂材質(線材)亜鉛めっき硬鋼線
  • ラッシングロッド JAPPY

    ラッシングロッド

    JAPPY(2件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • 巻付グリップ(シンブル用) アサバ(旧:エイショウトレーディング)

    巻付グリップ(シンブル用)

    アサバ(旧:エイショウトレーディング)(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    引張時間(分)3
  • 支線用巻付グリップ 玉碍子用 東神電気

    支線用巻付グリップ 玉碍子用

    東神電気(2件のレビュー)
    268税込295
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途玉碍子用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材寸法D(mm)65
  • 巻付グリップシンブル JAPPY

    巻付グリップシンブル

    JAPPY
    199税込219
    1本
    翌々日出荷
    支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます 工具不要で作業時間が短縮 取り付けに個人差がなく施工品質が向上 シンブル用、玉碍子用、木柱用の売れ筋サイズをラインナップ!
    材質亜鉛めっき鋼線寸法(mm)360/160/30/35(L1/L2/K/D)構成Φ1.6mm×3本適合電線範囲 撚線(mm2)5.5
  • 巻付グリップ玉碍子 JAPPY

    巻付グリップ玉碍子

    JAPPY
    219税込241
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮
    用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます材質亜鉛メッキ鋼線寸法D(mm)65寸法L2(mm)160寸法K(mm)30
  • 支線用巻付グリップ 木柱用 東神電気

    支線用巻付グリップ 木柱用

    東神電気
    359税込395
    1本
    翌々日出荷
    用途木柱用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
  • 巻付グリップ(玉碍子用) アサバ(旧:エイショウトレーディング)

    巻付グリップ(玉碍子用)

    アサバ(旧:エイショウトレーディング)
    299税込329
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    引張時間(分)3
  • 支線ロット 共立電機

    支線ロット

    共立電機
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    ブロックと併用して支線アンカーとして使用します。
  • 巻付グリップ木柱 JAPPY

    巻付グリップ木柱

    JAPPY
    409税込450
    1本
    翌々日出荷
    工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮
    用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます材質亜鉛メッキ鋼線寸法D(mm)180寸法K(mm)30
  • 巻付グリップ 玉碍子用 イワブチ

    巻付グリップ 玉碍子用

    イワブチ
    449税込494
    1個ほか
    3日以内出荷
    支線・支持線(メッセンジャーワイヤ)等の引留および接続に使用します。
    内径(Φmm)【環部】65
  • 巻付グリップ 東京富士商会

    巻付グリップ

    東京富士商会
    6,398税込7,038
    1個(10個)
    3日以内出荷
    掌握力試験 巻付グリップを亜鉛メッキ鋼より線第一種又はこれと同等以上の撚線の端末部に取付け、規定荷重を加えて3分間放置した後の滑り量基準は下表の通りです。
    仕様鋼より線:7/2.3グリップ部(mm)巻付グリップ:30最大引張荷重(kN)32.8引張時間(分)3滑り(mm)3以下
  • ラッシングロット 5号 赤 東京富士商会

    ラッシングロット 5号 赤

    東京富士商会
    2,498税込2,748
    1本(10本)
    3日以内出荷
    ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。
    種別5号全長(mm)750((±20)0)色別【キャップ】赤内径D(Φmm)【ラセン】57±30適合範囲(mm)【d1+d2】62~71断面幅(mm)【平型】7.5(±0.5)
  • ラッシングロット 特号 茶 東京富士商会

    ラッシングロット 特号 茶

    東京富士商会
    1,898税込2,088
    1本(10本)
    3日以内出荷
    ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。
    種別特号全長(mm)750(±20)0色別【キャップ】茶内径D(Φmm)【ラセン】12(±20)適合範囲(mm)【d1+d2】13~18断面幅(mm)【平型】5.0(±0.5)
  • ラッシングロット 特々号 緑 東京富士商会

    ラッシングロット 特々号 緑

    東京富士商会
    1,898税込2,088
    1本(10本)
    3日以内出荷
    ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。
    種別特々号全長(mm)750((±20)0)色別【キャップ】緑内径D(Φmm)【ラセン】9.5(±20)適合範囲(mm)【d1+d2】10~13断面幅(mm)【平型】5.0(±0.5)
  • ラッシングロット 4号 青 東京富士商会

    ラッシングロット 4号 青

    東京富士商会
    2,398税込2,638
    1本(10本)
    3日以内出荷
    ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。
    種別4号全長(mm)750(±20)0色別【キャップ】青内径D(Φmm)【ラセン】44±30適合範囲(mm)【d1+d2】48~62断面幅(mm)【平型】7.0(±0.5)
  • ラッシングロット 2号 灰 東京富士商会

    ラッシングロット 2号 灰

    東京富士商会
    1,998税込2,198
    1本(10本)
    3日以内出荷
    ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。
    種別2号全長(mm)750((±20)0)色別【キャップ】灰内径D(Φmm)【ラセン】24(±20)適合範囲(mm)【d1+d2】26~36断面幅(mm)【平型】5.5(±0.5)
  • ラッシングロット 1号 黒 東京富士商会

    ラッシングロット 1号 黒

    東京富士商会
    1,898税込2,088
    1本(10本)
    3日以内出荷
    ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。
    種別1号全長(mm)750(±20)0色別【キャップ】黒内径D(Φmm)【ラセン】17(±20)適合範囲(mm)【d1+d2】18~26断面幅(mm)【平型】5.0(±0.5)
  • ラッシングロット 3号 黄 東京富士商会

    ラッシングロット 3号 黄

    東京富士商会
    2,098税込2,308
    1本(10本)
    3日以内出荷
    ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。
    種別3号全長(mm)750((±20)0)色別【キャップ】黄内径D(Φmm)【ラセン】33(±20)適合範囲(mm)【d1+d2】36~48断面幅(mm)【平型】7.0(±0.5)
  • 支線用巻付グリップ 東神電気

    支線用巻付グリップ

    東神電気
    9,998税込10,998
    1箱(30本)ほか
    3日以内出荷から50日以内出荷
    工具不要で作業時間が短縮します。取り付けに個人差がなく施工品質が向上します。
  • ラッシングロット ヨツギ

    ラッシングロット

    ヨツギ
    419税込461
    1箱
    3日以内出荷
    長さ(mm)750
  • 巻付グリップ シンブル用 富士商

    巻付グリップ シンブル用

    富士商
    329税込362
    1個
    6日以内出荷
    シンプル用
  • 巻付グリップ 玉碍子用 富士商

    巻付グリップ 玉碍子用

    富士商
    329税込362
    1個
    6日以内出荷
    玉碍子用
  • 平型ラッシングロッド 東神電気

    平型ラッシングロッド

    東神電気
    19,980税込21,978
    1箱(100本)ほか
    4日以内出荷
    数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架でき経済的です。
    用途通信ケーブル等をメッセンジャーワイヤーに吊架する螺旋成形品材質心線:亜鉛メッキ鋼線、被覆:塩化ビニル樹脂、端末キャップ:塩化ビニル樹脂全長(mm)750
  • 巻付グリップ 玉碍子用 東神電気

    巻付グリップ 玉碍子用

    東神電気
    16,980税込18,678
    1箱(30本)ほか
    4日以内出荷
    工具を使用せず施工ができます。
    用途支線(亜鉛メッキ鋼より線)の端末処理用材質(本体)亜鉛メッキ鋼線
  • 巻付グリップ シンブル用 東神電気

    巻付グリップ シンブル用

    東神電気
    16,980税込18,678
    1箱(30本)ほか
    4日以内出荷
    工具を使用せず施工ができます。
    用途支線(亜鉛メッキ鋼より線)の端末処理用材質(本体)亜鉛メッキ鋼線
  • ラッシングロット ヨツギ

    ラッシングロット

    ヨツギ
    41,980税込46,178
    1箱(100本)
    5日以内出荷
    低圧線、引込線及び通信ケーブルなどを吊架用支持線に支持する為に使用します。
    長さ(mm)750
  • 巻付グリップ シンブル用 イワブチ

    巻付グリップ シンブル用

    イワブチ
    429税込472
    1個ほか
    3日以内出荷
    支線・支持線(メッセンジャーワイヤ)等の引留および接続に使用します。
  • 巻付グリップ 直線接続用 イワブチ

    巻付グリップ 直線接続用

    イワブチ
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    支線・支持線(メッセンジャーワイヤ)等の引留および接続に使用します。

装柱器材 架線・支持パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

巻付グリップ