絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
低圧碍子は、低圧線の支持や支線の絶縁の用途で使われる碍子です。主に電柱に取り付けられた変圧器から家庭や事業所への引込み線、家庭内、事業所内での配線で使用されています。その他期待される効果は、漏電の防止、地絡電流の絶縁、メッセンワイヤーを張る際の電路の遮断などです。碍子は絶縁および耐候性の高さが期待されるため、大半の素材は磁器。汎用的に使われている玉碍子、角ばったラジオ玉碍子など、形状、大きさにもいろいろあり、使用場所や目的に合わせて選ぶことができます。

BMCガイシ
カメダデンキ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷JIS規格(JISC3851)を参考規格として、優れた樹脂配合技術により安定した品質で製造されています。 従来の磁器碍子に比べ電気的、機械的特性が良く、小型で軽く耐久性に優れています。 高圧の受、配電盤内の高圧電線支持碍子、断路器、しゃ断器等の機器取付台としてご利用下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
BP62 高圧がいし
日東工業(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個ほか当日出荷から翌日出荷公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内電路、導体等の支持にご利用ください。 高圧電線(KIP)の場合は8mm2~60mm2まで取付可能です。 JIS適合品(JIS C3851)です。材質エポキシ樹脂色ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
低圧引留三角がいし(フック付) 関西電力規格品
日動電工¥65,980税込¥72,5781箱(25個)3日以内出荷4mm以下のDV線及びIV線を引き留めるために使用します。種類白表面処理溶融亜鉛めっき(フック)
16KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:アングル用寸法H(mm)90適合幅(mm)銅帯:75公称電圧(kV)6.6
34KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥13,980税込¥15,3781個15日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M10形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:アングル用寸法H(mm)175適合幅(mm)銅帯:150公称電圧(kV)6.6
15KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥11,980税込¥13,1781個15日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:水平銅帯用タイプがいし:屋外用取付方式がいし:パイプ用寸法A(mm)86寸法B(mm)63寸法C(mm)13適合幅(mm)銅帯:75公称電圧(kV)6.6
20KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥13,980税込¥15,3781個15日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M10形状クランプ:水平銅帯用タイプがいし:屋外用取付方式がいし:アングル用寸法A(mm)121寸法B(mm)93寸法C(mm)13適合幅(mm)銅帯:100公称電圧(kV)6.6
23KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:パイプ用寸法H(mm)115適合幅(mm)銅帯:100公称電圧(kV)6.6
3KV屋内支持碍子
協進電機¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷簡易構造の金具を使用し、コストパフォーマンスに優れます。仕様●参考引張荷重(kgf):250●表面漏洩距離(mm):105形状クランプ:一般型(Aタイプ)タイプがいし:室内用参考質量(kg)1耐電圧(kV)雷インパルス:45、乾燥:16公称電圧(kV)AU141/3.3+AAD139