絞り込み
ブランド
  • 協進電機
  • 共立電機(13)
  • 東京富士商会(11)
  • 富士商(6)
  • 日東工業(2)
  • 日動電工(2)
  • 湯浅化成(2)
  • 篠原電機(1)
  • カメダデンキ(1)
  • イワブチ(1)
  • 香蘭社(1)
  • 大阪避雷針工業(OHK)(1)
  • カワソーテクセル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トロリー用イヤー碍子 協進電機

    トロリー用イヤー碍子

    協進電機
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    タイプ普通型D2W1/2
  • 6KV屋外支持がいし 丸線支持用 協進電機

    6KV屋外支持がいし 丸線支持用

    協進電機
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    公称電圧(kV)6.6
  • トロリー受け碍子75×125 協進電機

    トロリー受け碍子75×125

    協進電機
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    タイプがいしのみ寸法d(mm)23寸法A(mm)125寸法D(mm)50寸法B(mm)75寸法C(mm)100呼称5吋
  • トロリー受け碍子75×100 協進電機

    トロリー受け碍子75×100

    協進電機
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    タイプがいしのみ寸法d(mm)23寸法A(mm)100寸法D(mm)50寸法B(mm)75寸法C(mm)75呼称4吋
  • 3KV(600V)屋内支持がいし 銅帯支持用 協進電機

    3KV(600V)屋内支持がいし 銅帯支持用

    協進電機
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    公称電圧(kV)3.3
  • 6KV屋内支持がいし 銅帯支持用 協進電機

    6KV屋内支持がいし 銅帯支持用

    協進電機
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    タイプがいし:A,室内用公称電圧(kV)6.6
  • 16KV屋外支持がいし 銅帯支持用 協進電機

    16KV屋外支持がいし 銅帯支持用

    協進電機
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:アングル用寸法H(mm)90適合幅(mm)銅帯:75公称電圧(kV)6.6
  • 34KV屋外支持がいし 銅帯支持用 協進電機

    34KV屋外支持がいし 銅帯支持用

    協進電機
    13,980税込15,378
    1個
    15日以内出荷
    仕様銅帯締付ボルト:M10形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:アングル用寸法H(mm)175適合幅(mm)銅帯:150公称電圧(kV)6.6
  • 15KV屋外支持がいし 銅帯支持用 協進電機

    15KV屋外支持がいし 銅帯支持用

    協進電機
    11,980税込13,178
    1個
    15日以内出荷
    仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:水平銅帯用タイプがいし:屋外用取付方式がいし:パイプ用寸法A(mm)86寸法B(mm)63寸法C(mm)13適合幅(mm)銅帯:75公称電圧(kV)6.6
  • トロリー受け碍子75×175 協進電機

    トロリー受け碍子75×175

    協進電機
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    タイプがいしのみ寸法d(mm)23寸法A(mm)175寸法D(mm)50寸法B(mm)75寸法C(mm)150呼称7吋
  • 20KV屋外支持がいし 銅帯支持用 協進電機

    20KV屋外支持がいし 銅帯支持用

    協進電機
    13,980税込15,378
    1個
    15日以内出荷
    仕様銅帯締付ボルト:M10形状クランプ:水平銅帯用タイプがいし:屋外用取付方式がいし:アングル用寸法A(mm)121寸法B(mm)93寸法C(mm)13適合幅(mm)銅帯:100公称電圧(kV)6.6
  • 23KV屋外支持がいし 銅帯支持用 協進電機

    23KV屋外支持がいし 銅帯支持用

    協進電機
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:パイプ用寸法H(mm)115適合幅(mm)銅帯:100公称電圧(kV)6.6
  • 3KV屋内支持碍子 協進電機

    3KV屋内支持碍子

    協進電機
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    簡易構造の金具を使用し、コストパフォーマンスに優れます。
    仕様●参考引張荷重(kgf):250●表面漏洩距離(mm):105形状クランプ:一般型(Aタイプ)タイプがいし:室内用参考質量(kg)1耐電圧(kV)雷インパルス:45、乾燥:16公称電圧(kV)AU141/3.3+AAD139
  • 玉碍子(大)金具付 協進電機

    玉碍子(大)金具付

    協進電機
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    タイプ金具付ボルト径寸法(Φmm)D:W1/2寸法A(mm)150寸法B(mm)230寸法C(mm)180
  • 14KV屋外支持がいし 銅帯支持用 協進電機

    14KV屋外支持がいし 銅帯支持用

    協進電機
    10,980税込12,078
    1個
    15日以内出荷
    仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:水平銅帯用タイプがいし:屋外用取付方式がいし:アングル用寸法A(mm)86寸法B(mm)63寸法C(mm)13適合幅(mm)銅帯:75公称電圧(kV)6.6
  • 6KV屋内支持碍子(簡易型) 協進電機

    6KV屋内支持碍子(簡易型)

    協進電機
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    簡易構造の金具を使用し、コストパフォーマンスに優れます。
    仕様●参考引張荷重(kgf):250●表面漏洩距離(mm):130形状クランプ:一般型(Aタイプ)参考質量(kg)1.2耐電圧(kV)乾燥:22、雷インパルス:60公称電圧(kV)6.6
  • 玉碍子(中)金具付 協進電機

    玉碍子(中)金具付

    協進電機
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    タイプ金具付ボルト径寸法(Φmm)D:W1/2寸法A(mm)150寸法B(mm)150寸法C(mm)180
  • トロリー受け碍子75×150 協進電機

    トロリー受け碍子75×150

    協進電機
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    タイプがいしのみ寸法d(mm)23寸法A(mm)150寸法D(mm)50寸法B(mm)75寸法C(mm)125呼称6吋
  • 9KV屋外支持がいし 銅帯支持用 協進電機

    9KV屋外支持がいし 銅帯支持用

    協進電機
    10,980税込12,078
    1個
    15日以内出荷
    仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:水平銅帯用タイプがいし:屋外用取付方式がいし:パイプ用寸法A(mm)60寸法B(mm)60寸法C(mm)13適合幅(mm)銅帯:50公称電圧(kV)6.6
  • 10KV屋外支持がいし 銅帯支持用 協進電機

    10KV屋外支持がいし 銅帯支持用

    協進電機
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:アングル用寸法H(mm)67適合幅(mm)銅帯:50公称電圧(kV)6.6
  • トロリー受け碍子75×200 協進電機

    トロリー受け碍子75×200

    協進電機
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    タイプがいしのみ寸法d(mm)23寸法A(mm)200寸法D(mm)50寸法B(mm)75寸法C(mm)175呼称8吋
  • 22KV屋外支持がいし 銅帯支持用 協進電機

    22KV屋外支持がいし 銅帯支持用

    協進電機
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:アングル用寸法H(mm)115適合幅(mm)銅帯:100公称電圧(kV)6.6
  • 11KV屋外支持がいし 銅帯支持用 協進電機

    11KV屋外支持がいし 銅帯支持用

    協進電機
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:パイプ用寸法H(mm)67適合幅(mm)銅帯:50公称電圧(kV)6.6
  • トロリー用大型イヤー碍子 協進電機

    トロリー用大型イヤー碍子

    協進電機
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    タイプ大型D2W5/8
  • 29KV屋外支持がいし 銅帯支持用 協進電機

    29KV屋外支持がいし 銅帯支持用

    協進電機
    13,980税込15,378
    1個
    15日以内出荷
    仕様銅帯締付ボルト:M10形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:パイプ用寸法H(mm)150適合幅(mm)銅帯:125公称電圧(kV)6.6
  • 3KV(600V)屋内支持がいし 丸線支持用 協進電機

    3KV(600V)屋内支持がいし 丸線支持用

    協進電機
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    タイプがいし:室内用公称電圧(kV)3.3
  • 28KV屋外支持がいし 銅帯支持用 協進電機

    28KV屋外支持がいし 銅帯支持用

    協進電機
    12,980税込14,278
    1個
    15日以内出荷
    仕様銅帯締付ボルト:M10形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:アングル用寸法H(mm)150適合幅(mm)銅帯:125公称電圧(kV)6.6
  • 21KV屋外支持がいし 銅帯支持用 協進電機

    21KV屋外支持がいし 銅帯支持用

    協進電機
    14,980税込16,478
    1個
    15日以内出荷
    仕様銅帯締付ボルト:M10形状クランプ:水平銅帯用タイプがいし:屋外用取付方式がいし:パイプ用寸法A(mm)121寸法B(mm)93寸法C(mm)13適合幅(mm)銅帯:100公称電圧(kV)6.6
  • 17KV屋外支持がいし 銅帯支持用 協進電機

    17KV屋外支持がいし 銅帯支持用

    協進電機
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:パイプ用寸法H(mm)90適合幅(mm)銅帯:75公称電圧(kV)6.6
  • 玉碍子(JIS大)金具付 協進電機

    玉碍子(JIS大)金具付

    協進電機
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
    タイプ金具付ボルト径寸法(Φmm)D:W5/8寸法A(mm)165寸法B(mm)350寸法C(mm)280
  • 35KV屋外支持がいし 銅帯支持用 協進電機

    35KV屋外支持がいし 銅帯支持用

    協進電機
    14,980税込16,478
    1個
    15日以内出荷
    仕様銅帯締付ボルト:M10形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:パイプ用寸法H(mm)175適合幅(mm)銅帯:150公称電圧(kV)6.6
  • 6KV屋内支持がいし 丸線支持用 協進電機

    6KV屋内支持がいし 丸線支持用

    協進電機
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タイプがいし:室内用公称電圧(kV)6.6
  • 8KV屋外支持がいし 銅帯支持用 協進電機

    8KV屋外支持がいし 銅帯支持用

    協進電機
    9,898税込10,888
    1個
    15日以内出荷
    仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:水平銅帯用タイプがいし:屋外用取付方式がいし:アングル用寸法A(mm)60寸法B(mm)60寸法C(mm)13適合幅(mm)銅帯:50公称電圧(kV)6.6

装柱器材 架線・支持パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

碍子