絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

6KV屋内支持碍子(簡易型)
協進電機¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷簡易構造の金具を使用し、コストパフォーマンスに優れます。仕様●参考引張荷重(kgf):250●表面漏洩距離(mm):130形状クランプ:一般型(Aタイプ)参考質量(kg)1.2耐電圧(kV)乾燥:22、雷インパルス:60公称電圧(kV)6.6
9KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥10,980税込¥12,0781個15日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:水平銅帯用タイプがいし:屋外用取付方式がいし:パイプ用寸法A(mm)60寸法B(mm)60寸法C(mm)13適合幅(mm)銅帯:50公称電圧(kV)6.6
10KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:アングル用寸法H(mm)67適合幅(mm)銅帯:50公称電圧(kV)6.6
22KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:アングル用寸法H(mm)115適合幅(mm)銅帯:100公称電圧(kV)6.6
11KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:パイプ用寸法H(mm)67適合幅(mm)銅帯:50公称電圧(kV)6.6
29KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥13,980税込¥15,3781個15日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M10形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:パイプ用寸法H(mm)150適合幅(mm)銅帯:125公称電圧(kV)6.6
28KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥12,980税込¥14,2781個15日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M10形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:アングル用寸法H(mm)150適合幅(mm)銅帯:125公称電圧(kV)6.6
21KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥14,980税込¥16,4781個15日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M10形状クランプ:水平銅帯用タイプがいし:屋外用取付方式がいし:パイプ用寸法A(mm)121寸法B(mm)93寸法C(mm)13適合幅(mm)銅帯:100公称電圧(kV)6.6
17KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:パイプ用寸法H(mm)90適合幅(mm)銅帯:75公称電圧(kV)6.6
35KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥14,980税込¥16,4781個15日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M10形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:パイプ用寸法H(mm)175適合幅(mm)銅帯:150公称電圧(kV)6.6
8KV屋外支持がいし 銅帯支持用
協進電機¥9,898税込¥10,8881個15日以内出荷仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:水平銅帯用タイプがいし:屋外用取付方式がいし:アングル用寸法A(mm)60寸法B(mm)60寸法C(mm)13適合幅(mm)銅帯:50公称電圧(kV)6.6
低圧引留碍子
共立電機¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷-その他【碍子部】幅:45~75、溝:23材質ドブメッキ全長【ピン(ボルト)部】120サイズ大ピンK用ねじ【ピン(ボルト)部】M12ねじ長【ピン(ボルト)部】70