2ページ目: 碍子

62件中 4162
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 28KV屋外支持がいし 銅帯支持用 協進電機

    28KV屋外支持がいし 銅帯支持用

    協進電機
    12,980税込14,278
    1個
    16日以内出荷
    仕様銅帯締付ボルト:M10形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:アングル用寸法H(mm)150適合幅(mm)銅帯:125公称電圧(kV)6.6
  • 21KV屋外支持がいし 銅帯支持用 協進電機

    21KV屋外支持がいし 銅帯支持用

    協進電機
    14,980税込16,478
    1個
    16日以内出荷
    仕様銅帯締付ボルト:M10形状クランプ:水平銅帯用タイプがいし:屋外用取付方式がいし:パイプ用寸法A(mm)121寸法B(mm)93寸法C(mm)13適合幅(mm)銅帯:100公称電圧(kV)6.6
  • トロリー受け碍子75×125 協進電機

    トロリー受け碍子75×125

    協進電機
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    タイプがいしのみ寸法d(mm)23寸法A(mm)125寸法D(mm)50寸法B(mm)75寸法C(mm)100呼称5吋
  • 17KV屋外支持がいし 銅帯支持用 協進電機

    17KV屋外支持がいし 銅帯支持用

    協進電機
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:パイプ用寸法H(mm)90適合幅(mm)銅帯:75公称電圧(kV)6.6
  • 玉碍子(JIS大)金具付 協進電機

    玉碍子(JIS大)金具付

    協進電機
    8,498税込9,348
    1個
    6日以内出荷
    タイプ金具付ボルト径寸法(Φmm)D:W5/8寸法A(mm)165寸法B(mm)350寸法C(mm)280
  • 35KV屋外支持がいし 銅帯支持用 協進電機

    35KV屋外支持がいし 銅帯支持用

    協進電機
    14,980税込16,478
    1個
    16日以内出荷
    仕様銅帯締付ボルト:M10形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:パイプ用寸法H(mm)175適合幅(mm)銅帯:150公称電圧(kV)6.6
  • 6KV屋内支持がいし 丸線支持用 協進電機

    6KV屋内支持がいし 丸線支持用

    協進電機
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    タイプがいし:室内用公称電圧(kV)6.6
  • 8KV屋外支持がいし 銅帯支持用 協進電機

    8KV屋外支持がいし 銅帯支持用

    協進電機
    9,898税込10,888
    1個
    16日以内出荷
    仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:水平銅帯用タイプがいし:屋外用取付方式がいし:アングル用寸法A(mm)60寸法B(mm)60寸法C(mm)13適合幅(mm)銅帯:50公称電圧(kV)6.6
  • 架空地線引留金物 大阪避雷針工業(OHK)

    架空地線引留金物

    大阪避雷針工業(OHK)
    8,598税込9,458
    1個
    11日以内出荷
    材質【引支金物】鉄溶融亜鉛めっき、【引留金物】黄銅
  • 高圧耐張碍子 共立電機

    高圧耐張碍子

    共立電機
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    -
    電圧(kV)6
  • 低圧引留碍子(大茶台) 共立電機

    低圧引留碍子(大茶台)

    共立電機
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    低圧線の引き留めに使用します。ストラップと四角12×100B・N又は、四角16×120B・N等と使用します。
    サイズ
  • イヤー碍子(イヤーのみ) 共立電機

    イヤー碍子(イヤーのみ)

    共立電機
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    -
  • JIS大玉碍子 富士商

    JIS大玉碍子

    富士商
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    適合メッセンジャー:45~70sq
  • 中玉碍子 富士商

    中玉碍子

    富士商
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    玉碍子
    適合メッセンジャー:22~38
  • 耐塩高圧ピン碍子 富士商

    耐塩高圧ピン碍子

    富士商
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    高圧碍子
  • 大玉碍子 富士商

    大玉碍子

    富士商
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    玉碍子
    適合メッセンジャー:38~45
  • 296ノップ碍子 富士商

    296ノップ碍子

    富士商
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    低圧碍子
    種類296ノップ
  • 多溝碍子 (三溝) 富士商

    多溝碍子 (三溝)

    富士商
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    低圧碍子
  • 玉碍子 小 共立電機

    玉碍子 小

    共立電機
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
  • JIS大玉碍子 香蘭社

    JIS大玉碍子

    香蘭社
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    適合(メッセンジャー)45~70寸法A(mm)100寸法B(mm)100寸法C(mm)30
  • 低圧引留碍子 共立電機

    低圧引留碍子

    共立電機
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    -
    その他【碍子部】幅:45~75、溝:23材質ドブメッキ全長【ピン(ボルト)部】120サイズ大ピンK用ねじ【ピン(ボルト)部】M12ねじ長【ピン(ボルト)部】70
  • バインドレス碍子 カワソーテクセル

    バインドレス碍子

    カワソーテクセル
    5,198税込5,718
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷

装柱器材 架線・支持パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

碍子