絞り込み
材質
  • 黄銅(真鍮)(1)
ねじ径
  • 3/8(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5
  • 1(7)
  • 1.5(3)
  • 1.6(7)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 3.5(2)
  • 5(1)
  • 7.5(1)
  • 8.0(1)
  • 35(1)
  • 40(6)
  • 60(1)
  • 72(1)
  • 80(1)
  • 100(3)
  • その他(1)
ブランド
  • 日東工器(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
黄銅(真鍮)(1)
  • フローメーター 日東工器

    フローメーター

    日東工器
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    冷却水の流量が目盛で計数的に確認でき、作業者による冷却条件設定にバラつきがでません。 小型ながら流量調節弁を内蔵、機械ごとの成形条件が自由に設定できます。 成形条件の再現性があり、リードタイムの短縮が図れます。 OUT側のナットに、ロータリ機能を搭載しておりますので、IN側のナットで本体を配管に固定後でも、OUT側のねじ締めが可能です。
    トラスコ品番397-6084材質本体/真鍮、目盛管/ポリカーボネート樹脂(PC)サイズ両端ともRc3/8(めねじ)質量(g)190使用温度範囲(℃)10~60寸法L(mm)89材質(シール)ニトリルゴム最大流量(L/min)18(0~18調節可能)寸法D(mm)33最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5[5]寸法T1(mm)Rc3/8寸法T2(mm)Rc3/8寸法H1(mm)六角23寸法H2(mm)六角26耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]トルク値N・m(kgf・cm)12(122)ねじサイズ3/8インチ

カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー関連商品