絞り込み
材質
- スチール(1)
使用流体
- 油(1)
ねじ径
- 1-1/4
- 1/8(3)
- 1/4(12)
- 3/8(12)
- 1/2(10)
- 3/4(7)
- 1(3)
最高使用圧力(MPa)
- 35(1)
ブランド
- CEJN(セイン)(1)
「材質」から絞り込む
スチール(1)

シリーズ065
CEJN(セイン)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から翌々日出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。付属品接続ネジの保護キャップ付種別カップリング材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)25最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格







![フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04934050-260925-02.jpg)