絞り込み
材質
- スチール(1)
使用流体
- 空気(1)
ねじ径
- 1/4(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
ブランド
- 千代田通商
- 日東工器(61)
- CEJN(セイン)(22)
- NAC(長堀工業)(18)
- TOYOX(トヨックス)(13)
- 小澤物産(OZC)(8)
- フルネスジャパン(7)
- カクダイ(6)
- 八興(4)
- ヤマトエンジニアリング(2)
- ニューマシン(2)
- GAONA(ガオナ)(2)
- EARTH MAN(1)
- ノーブランド(1)
- ベッセル(1)
- チヨダ(1)
- SMT(1)
- 築地製作所(1)
「材質」から絞り込む
スチール(1)

流量調整弁付カップリングプラグ R1/4
千代田通商(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷コンパクトサイズで手元を短くできます。 操作が簡単。 鋼鉄製で、耐久性に優れています。用途エア工具等の流量調整トラスコ品番292-5770材質本体/鋼鉄(焼入れ済)・ニッケルメッキシールゴム/ニトリルゴム(NBR)質量(g)50.3ソケットorプラグプラグ使用温度範囲-20~60℃最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気相手側取付サイズR1/4






![フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04934050-260925-02.jpg)