絞り込み
材質
- アルミ(3)
- スチール(1)
- ステンレス(2)
- 塩化ビニール(PVC)(3)
- 樹脂(6)
- 銅(1)
- 黄銅(真鍮)(6)
使用流体
- ガス(2)
- 水(8)
- 油(3)
- 空気(5)
- 薬品(2)
ねじ径
- 1/4(2)
- 3/8(2)
- 1(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.5(1)
- 1(2)
- 1.5(2)
- 3(1)
- 5(1)
- 7.5(1)
- その他(1)
ブランド
- 日東工器
- モノタロウ(2)
- RS PRO(49)
- CEJN(セイン)(24)
- NAC(長堀工業)(19)
- TOYOX(トヨックス)(13)
- 小澤物産(OZC)(8)
- フルネスジャパン(7)
- カクダイ(6)
- 八興(4)
- ヤマトエンジニアリング(2)
- ニューマシン(2)
- GAONA(ガオナ)(2)
- EARTH MAN(1)
- 千代田通商(1)
- ノーブランド(1)
- ベッセル(1)
- TECH(1)
- チヨダ(1)
- SMT(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
特価
「材質」から絞り込む
アルミ(3)
スチール(1)
ステンレス(2)
塩化ビニール(PVC)(3)
樹脂(6)
銅(1)
黄銅(真鍮)(6)

ディップモールキャップ ソケット用
日東工器(10件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から6日以内出荷塵埃の配管内混入を予防すると共にカプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります
ナットカプラ(ウレタンホース取付用ソケット)
日東工器¥999税込¥1,0991個当日出荷ウレタンホースを簡単、確実に装着。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたタイプです。材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラ日東工器ハイカプラシリーズ
フローメーター
日東工器¥8,998税込¥9,8981個当日出荷冷却水の流量が目盛で計数的に確認でき、作業者による冷却条件設定にバラつきがでません。 小型ながら流量調節弁を内蔵、機械ごとの成形条件が自由に設定できます。 成形条件の再現性があり、リードタイムの短縮が図れます。 OUT側のナットに、ロータリ機能を搭載しておりますので、IN側のナットで本体を配管に固定後でも、OUT側のねじ締めが可能です。材質本体/真鍮、目盛管/ポリカーボネート樹脂(PC)ねじサイズ3/8インチ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5[5]トラスコ品番397-6084サイズ両端ともRc3/8(めねじ)質量(g)190使用温度範囲(℃)10~60寸法L(mm)89材質(シール)ニトリルゴム最大流量(L/min)18(0~18調節可能)寸法D(mm)33寸法T1(mm)Rc3/8寸法T2(mm)Rc3/8寸法H1(mm)六角23寸法H2(mm)六角26耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]トルク値N・m(kgf・cm)12(122)
ハイカプラ20・30・40P用ディップモールキャップ 60463
日東工器¥389税込¥4281個当日出荷塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。トラスコ品番267-9967材質樹脂(PVC)カップリング(適合)ハイカプラ20・30・40P
フローモニター FMC-30用 モニターレンズPC
日東工器¥1,798税込¥1,9781個当日出荷フローモニター FMC-30用のモニターレンズです。汚れたレンズは簡単交換。用途冷却水の流れをひと目で目視確認仕様アクセサリ材質モニターレンズ/外筒:ポリカーボネート(PC)、羽根:ポリプロピレン(PP)、インナースリーブ・ストッパ:ポリアミド(PA)使用温度範囲(℃)10~80適合流体水
ハイカプラ20・30・40S用ディップモールキャップ 60462
日東工器¥419税込¥4611個当日出荷塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。トラスコ品番267-9968材質樹脂(PVC)カップリング(適合)ハイカプラ20・30・40S
スリーブストッパ
日東工器¥2,598~税込¥2,858~1セット(10個)当日出荷から4日以内出荷SPカプラ typeA専用の簡易型ストッパーで、カプラの接続後に装着するとスリーブが固定されます。材質樹脂(POM)
カプラ用アダプタ(ブレードホース用)
日東工器¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ゼロスピルカプラ、SPカプラType Aなどのおねじ取付用カプラに取付可能な、ブレードホース用アダプタ。用途めねじ取付用流体空気・水・油など最高使用圧力ブレードホースの仕様に準ずる材質(本体)真ちゅう取り付け形状ホース取付用使用温度範囲ブレードホースの仕様に準ずる耐圧力(MPa)ブレードホースの仕様に準ずる
TSPカプラ(おねじ取付用プラグ)
日東工器¥999~税込¥1,099~1個当日出荷バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適します。使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水、作動油、薬品、空気、ガス適合カプラ日東工器TSPカプラシリーズ
インナースリーブ
日東工器¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷から翌日出荷フローモニターFMC-25、30用のインナースリーブです。用途アクセサリセット内容インナースリーブ×1個、Oリング×2個
フルブローカプラソケット(ゴムホース取付用)
日東工器¥4,498税込¥4,9481個当日出荷バルブが業界初の全面開口タイプで低圧損、大流量を実現。プラグとの接続は内圧0の状態で行えます。分離時にバルブを閉じるとプラグ側残圧を排気して反動や不快音を解消します。接続・分離時はバルブが閉止することで低圧損・大流量を実現しました。最大で約40%の流量アップが見込めます。トラスコ品番214-8269材質本体:アルミ合金、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2相手側ホースサイズ2024/03/08(インチ)
モニターレンズPC
日東工器¥1,798税込¥1,9781個当日出荷フローモニターFMC-25用のモニターレンズです。用途アクセサリ材質インナースリーブ・ストッパ:ポリアミド(PA)使用温度(℃)10~80適合流体水材質(外筒)ポリカーボネート(PC)材質(羽根)ポリプロピレン(PP)
メドーハンド
日東工器¥7,298税込¥8,0281個11日以内出荷ロボット用電動ドライバ(1~6mm)。 省力化の一端を担う、自動機専用デルボ。 耐久性に優れ、長時間連続ねじ締めに耐えます。 トルクアップ信号を出力します。 繰り返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができます。
金型カプラ ソケット(ブレードホース取付用)
日東工器¥2,698税込¥2,9681個当日出荷押し込むだけのワンタッチ接続。 プラグを金型に埋め込んだまま接続・分離ができるロングスリーブ。 自動開閉バルブ内蔵。用途ブレードホース取付用流体水・温湯最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0 [10]材質(本体)真ちゅう接続方式ワンタッチ式トラスコ品番777-9798質量(g)122使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット肉厚(mm)3±0.3耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5 [15]適合ホースサイズΦ9×Φ15mm材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
マルチカプラ
日東工器¥21,980税込¥24,1781個当日出荷MAM-A-ZEL型カプラ取付用のプレートです。用途複数配管用に。トラスコ品番167-3180材質アルミニウム合金使用温度範囲(℃)0~60相手側取付サイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合カプラマルチカプラ
TSPカプラ(めねじ取付用ソケット)
日東工器¥13,980税込¥15,3781個当日出荷バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適します。トラスコ品番113-9754材質本体:真鍮、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)3使用流体水、作動油、薬品、空気、ガス耐圧力(MPa)4.5相手側取付サイズRc1適合カプラ日東工器TSPカプラシリーズ
フローモニター FMC-30用 ストッパ PA
日東工器¥119税込¥1311個翌日出荷フローモニターFMC-30用のストッパです。用途冷却水の流れをひと目で目視確認仕様アクセサリ材質(本体)ポリアミド(PA)使用温度範囲(℃)10~80適合流体水
メドーダスター
日東工器¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷から6日以内出荷精密機器の除塵に、優れた威力を発揮。 機器に付着したゴミ・ホコリを素早く除去。 フロンガスを一切使用しない親切設計。 持ち運びに便利なポータブルサイズ。 リニアコンプレッサ内蔵。 水分除去用フィルタ内蔵。ノズル口径(Φmm)0.8定格時間(分)30定格圧力範囲(kPa)200吐出空気量(L/min)8